高圧空気圧力専用エアーホースです。
エアー工具を接続した状態でも、ホコリや細かなゴミの除去ができます。
セフティーガイドによりホースの折れやパンクを防止して保護します。
ロータリー使用によりエアーホースのよじれを軽減できます。
ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。
ワンタッチで接続が可能です。
用途高圧空気圧専用エアーホース
最高使用圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気
材質塩ビ系エラストマー
色白
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)5
外径(Φmm)9
特性柔軟性/滑り性
工場見学・訪問者用の、白衣とマスク、キャップを一つにまとめた「ビジターセット」です。
パラキャップ:発塵性が少なく衛生的な、ジャバラ型のコンパクトな不織布キャップです。
ソフトマスク:通気性に優れ、ムレや息苦しさを感じさせない耳がけタイプのマスクです。ノースブリッジでフェイスラインにもフィットします。
不織布白衣:軽くて撥水性に優れた、見学者用の不織布白衣です。見学者の衣服をゆったりとカバーします。
色ホワイト
サイズフリー
セット内容不織布白衣、ソフトマスク、バラキャップ(各1枚)
アズワン品番61-9893-24
生地不織布
色番10
1式
¥899
税込¥989
5日以内出荷
関連キーワード