9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルクッキングスケール KJ114 タニタ 動画あり
電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。 重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。 コンパクト・薄型で収納に便利。 引っかけられるフック穴付き。
用途料理やお菓子作りをする方。 子どもと一緒に料理をしたい方。 →子どもが好きな色を採用しております。 付属品お試し用電池,取扱説明書 材質ABS、PET、シリコーンゴム 寸法(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 測定範囲0 ~ 1000g 材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム 質量(g)約205(乾電池含む) 電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本 ひょう量(kg)1 電源単4形乾電池2本 最小表示(g)0.5 計量皿寸法(mm)約幅120×奥行120 最小目盛0.5g 保証期間1年 最大計量(kg)1 最小目盛(g)0.5 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 計量範囲0~1000g 計量精度±1g(0g~250gまで)、±1.5g(251g~1000g) ひょう量単位g
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルクッキングスケール KJ213 タニタ 動画あり
表示・起動が早い。 コンパクト・薄型で収納に便利。 引っかけられるフック穴付き
用途料理やお菓子作りをする方。 子どもと一緒に料理をしたい方。 →子どもが好きな色を採用しております。 計量範囲0~2000g 幅(mm)120 高さ(mm)27 奥行(mm)170 付属品お試し用電池,取扱説明書 材質ABS、PET、シリコーンゴム 寸法(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 測定範囲0 ~ 2000g 材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム 質量(g)約205(乾電池含む) 電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本 ひょう量(kg)2 電源単4形乾電池2本 最小表示(g)1 計量皿寸法(mm)約幅120×奥行120 最小目盛1g 保証期間1年 最大計量(kg)2 最小目盛(g)1 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 計量精度±2g(0g~500gまで)、±3g(501g~2000g) ひょう量単位g
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大量の材料を計測する方にお勧めです。最大3kg、最小表示1gと高精度。見やすい文字高20mmのデジタル表示のクッキングスケールです。
最大計量(g)3000 ホワイト 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単3形乾電池(R6)×2本 材質ABS 寸法(mm)幅162×高さ38×奥行190(計量皿:約幅133×奥行114) 測定範囲0 ~ 3000g 材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム 質量(g)約388(乾電池含む) 電源(V)DC3V 単3形乾電池×2本 ひょう量(kg)1 電源単3乾電池×2本(付属) 最小表示(g)1 計量皿寸法(mm)約幅133×奥行114 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×153×36 最小目盛1g 保証期間1年 最大計量(kg)3 最小目盛(g)1 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅162×高さ38×奥行190(計量皿:約幅133×奥行114) TKG品番9-0600-0601 TKG品番(2017)6-0538-0801 ひょう量単位g
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

タニタ社員食堂おすすめ!シンプル&スタイリッシュなクッキングスケール。最少1g単位、最大2kgまで計量が可能です。
ひょう量(g)2000(最大計量) 最小表示1 g 文字高(mm)表示15 オートパワーオフ約6分 電源DC 3V(単4乾電池2本) 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×2本、タニタ生活ダイエット定食レシピ(1食分、個箱に記載) 材質ABS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×186×31 本体質量(g)約287 仕様シリコンゴム脚あり
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

料理やお菓子作りに必要な機能に絞った、使いやすくコンパクトなクッキングスケール。 電源ONから0g表示までが速く、すみやかに計量可能 水や粉を継ぎ足しながら量るときにも、スムーズに値が変化するので入れ過ぎを防げます。
最小表示(g)1 付属品お試し用乾電池 材質(本体)ABS、(表示部)PET 寸法(mm)幅110×高さ30×奥行154 材質(本体)ABS、PET 電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本 電源単4形乾電池×2本 計量皿寸法(mm)幅110×奥行110 最小目盛1g 保証期間1年 最小目盛(g)1 電池寿命約1年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅110×高さ30×奥行154 ひょう量単位kg
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。 重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。 薄型・大画面で使いやすい。新機能「すぐゼロ」・「すぐピタ」付き。薄さ27mmで収納。 計量結果の表示が早い為、粉類や牛乳などを注ぎ足ししても入れ過ぎ防止が可能。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本 材質ABS、PET 寸法(mm)幅140×高さ27×奥行198(計量皿:約直径140) 測定範囲0 ~ 2000g 材質(本体)ABS、PET 質量(g)約313(乾電池含む) 電源(V)DC3(単4形乾電池×2本) ひょう量(kg)2 電源DC3V 単4形乾電池×2本 最小表示(g)1 本体質量(g)約313(乾電池含む) 精度0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g 測定方式電気抵抗線式 計量皿寸法(mm)約直径140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×198×27 文字高(mm)28 機能追加計量(0表示機能):あり、地域設定:5区分、すぐゼロ:あり、すぐピタ:あり 計量皿寸法(Φmm)約140 最小目盛1g 保証期間1年 最大計量(kg)2 オートパワーオフ約6分 最小目盛(g)1 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅140×高さ27×奥行198(計量皿:約直径140) ひょう量単位g
1台
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KW-220-WH 防塵防水 クッキングスケール タニタ 動画あり
清潔に使用できる防塵・防水仕様で丸洗いが可能。 最小表示0.1gの高精度微量モード。 水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付き。 取り外して洗える計量皿。
ホワイト 付属品単4形乾電池2本 材質ABS、PC/ABS、PET、TPE、シリコーンゴム 寸法(mm)幅143×高さ39×奥行216(計量皿:約幅137×奥行133) 測定範囲0 ~ 2000g 材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS、TPE 質量(g)約554(乾電池含む) 電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本 ひょう量(kg)2 電源DC3V 単4形乾電池2本 最小表示微量モード/0.1g(0~200g)、0.5g(200~1000g)、通常モード/1g(0~2000g) 最小表示(g)1(微量モード:0.1) 計量皿寸法(mm)133×137 電池寿命(時間)(連続使用)約90 最小目盛1g(微量モード:0.1g) 保証期間1年 防塵防水性能IP65 最大計量(kg)2 最小目盛(g)1(微量モード:0.1) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)216×143×39 計量範囲0~2kg ひょう量単位kg
1台
4,690 税込5,159
当日出荷

最大計量2kgまで1g単位の高精度計量。 まるごと洗えるIP67の防水設計。 大きなボウルを載せても表示が見やすい。 計量皿は取り外し可能。
最大計量(g)2000 ホワイト 仕様水洗いOK 付属品単3乾電池2本 材質ABS、PET、シリコーンゴム 寸法(mm)幅164×高さ77×奥行171(計量皿:約直径164) 測定範囲0 ~ 2000g 材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム 質量(g)約555(乾電池含) 種類デジタルスケール 電源(V)DC3V 単3形乾電池×2本 ひょう量(kg)2 電源DC3V、単3乾電池2本使用 最小表示(g)1 計量皿寸法(mm)約直径164 計量皿寸法(Φmm)164 最小目盛1g 保証期間1年 最大計量(kg)2 最小目盛(g)1 電池寿命約2年(1日5分使用した場合) 主材質ABS、シリコンゴム 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)計量皿付/171×164×77(ゴム脚含)、本体のみ/164×150×69(ゴム脚含) 防水性IP67 ひょう量単位g
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

最大計量2kgまで1g単位で計量可能。折りたたんで立て置き収納できます。
最大計量(g)2000 ホワイト 付属品単4乾電池2本 材質ABS 寸法(mm)幅130×高さ28×奥行206(計量皿:約幅140×奥行140、クローズ時:約幅130×高さ42×奥行133) 測定範囲0 ~ 2000g 材質(本体)ABS、PET 質量(g)約277(乾電池含む) 種類デジタルスケール 電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本 ひょう量(kg)2 電源DC3V 単4乾電池2本使用 最小表示(g)1(0~2000まで) 本体質量(g)約325(電池含む) 計量皿寸法(mm)約幅140×奥行140 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×130×28(クローズ時:133×130×42) 最小目盛1g 電池寿命(連続時間)約30 保証期間1年 最大計量(kg)2 最小目盛(g)1 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅130×高さ28×奥行206(計量皿:約幅140×奥行140、クローズ時:約幅130×高さ42×奥行133) ひょう量単位g
1台
2,698 税込2,968
当日出荷