373件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 結線方式引締端子式 寸法A(mm)49.5 寸法B(mm)34 適合電線(mm2)1.25・2
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超強力マグネットフック<タフピタ> コクヨ 動画あり
超強力なマグネットフック。デスクワゴンやキャビネットなどのスチール壁面でも高い保持荷重を発揮します。 上部のハンドルを手前に倒すと軽い力で簡単に取り外しができるユニバーサルデザインです。また、ハンドルを倒した状態なら位置決めも簡単にできます。 平らな持ち手のものを掛けるのに最適なフック形状です。 フックは360度回転し、前方向にも動きます。どんな向きでも自由自在で、天井に取り付けても使えます。 裏面キズ防止シート付きです。 壁を傷つけにくいシリコーンチューブ付きです。 分別廃棄が可能です。
用途超強力なのに取り外し簡単なマグネットフック 材質(本体)ABS・POM、(フック)スチール丸棒、(ヨーク)スチール 材質(磁石)フェライト磁石 特性超強力
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

積み重ね強度抜群なダンボール製ホワイト収納ケースです。底面2重構造、側面3重構造なので耐荷重100kg、最大6段まで積み重ねることができます。本体とフタが一体式で使いやすい構造になっています。使わないときは小さく畳んで収納できます。
1個
879 税込967
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(1000片)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

樹脂製の先芯入りEVA製一体成型のクロッグサンダル。 甲に穴がないので、水、ほこり、折れ針などの侵入も防げ、様々な職場で活躍。 底裏のラバーで滑りにくく、かかとのストラップでかかとのホールドが出来ます。
用途厨房、工場など 材質アッパー:EVA、底:EVA+RUBBER 標準質量(g/片足)220/L 靴タイプサンダル
1足
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Lightning・Type-C・micro USBの3種のコネクタを1本で使用できる長さ1mのUSBタフケーブルです。50000回の折り曲げにも耐える強化メッシュケーブルは絡まりにくく・断線しにくいタフ仕様。コネクタグリップも耐久性があり、安心してコネクタを抜き差しできます。ケーブルをコンパクトにまとめることができるケーブルバンド付きで収納時や持ち運びも楽々。
質量(g)33 規格Lightning&Type-C&micro USB ケーブル長(m)1 ケーブル形状タフケーブル
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lightning・micro USBの2種のコネクタを1本で使用できる長さ15cmのUSBタフケーブルです。50000回の折り曲げにも耐える強化メッシュケーブルは絡まりにくく・断線しにくいタフ仕様。コネクタグリップも耐久性があり、安心してコネクタを抜き差しできます。ケーブルをコンパクトにまとめることができるケーブルバンド付きで収納時や持ち運びも楽々。
質量(g)15 規格Lightning&micro USB ケーブル長(m)0.15 ケーブル形状タフケーブル
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Type-C・micro USBの2種のコネクタを1本で使用できる長さ15cmのUSBタフケーブルです。50000回の折り曲げにも耐える強化メッシュケーブルは絡まりにくく・断線しにくいタフ仕様。コネクタグリップも耐久性があり、安心してコネクタを抜き差しできます。ケーブルをコンパクトにまとめることができるケーブルバンド付きで収納時や持ち運びも楽々。
質量(g)15 規格Type-C&micro USB ケーブル長(m)0.15 ケーブル形状タフケーブル
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PUMA GLOVEPUMA GLOVE タフ&オイル
エコ商品
耐久性と耐油性を兼ね揃えたフィットグローブ
用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業など ホワイト 入数(双)1 機能耐油性 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
335 税込369
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Lightning・micro USBの2種のコネクタを1本で使用できる長さ50cmのUSBタフケーブルです。50000回の折り曲げにも耐える強化メッシュケーブルは絡まりにくく・断線しにくいタフ仕様。コネクタグリップも耐久性があり、安心してコネクタを抜き差しできます。ケーブルをコンパクトにまとめることができるケーブルバンド付きで収納時や持ち運びも楽々。
質量(g)20 規格Lightning&micro USB ケーブル長(m)0.5 ケーブル形状タフケーブル
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊配合のボディにより、悪臭の原因である細菌の繁殖を抑えます。 透明底です。
用途食品加工、厨房、食堂、病院 足幅EE 形状ハイカット 種類作業靴 材質(アッパー)PVC 機能耐油性 丈(cm)30.0(28.0cm計測) 靴タイプ長靴
1足
3,398 税込3,738
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1枚
6,298 税込6,928
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1セット(1000片)ほか
5,698 税込6,268
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1枚
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1枚
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

仕様ウェルダー加工、耐油加工、共紐付き、抗菌 材質抗菌配合P/Uフィルム 生地厚(mm)0.25 身幅(cm)90
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ABSの耐衝撃性と、PLAの安定性を兼ね揃えた、XYZ社オリジナルの人気素材。 XYZプリンティング・タフPLAは生分解性の消耗材です。 ABSよりも靭性が高く、一般的なPLAと比較しても耐屈曲性に優れており、耐久性のある耐衝撃性のツール、アクセサリ、およびパーツを作成する事ができ、より運用性の高いオブジェクトを作成することができます。
用途FFF方式3Dプリンター用フィラメント 材質PLAフィラメント ホワイト 直径(Φmm)1.75 (フィラメント) 質量(g)600 (フィラメント) 温度(℃)45 (印刷プラットフォーム)/190 ~ 235(エクストルーダ) 対応機種ダヴィンチnano/Mini/Jr./Super/Colorシリーズ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165 x 165 x 55 保管温度(℃)10 ~ 40 作業温度範囲(℃)15 ~ 32
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

日本製。ウレタン軽量タイプ。抗菌。血や油も中性洗剤で落ちやすい仕様。焼却時にダイオキシンが発生しない安全素材。アクリル丸紐タイプ。(2.7m×1本)
用途食品加工、水産加工、食肉加工、病院等 種別前掛 機能軽量、防汚、抗菌、耐油 材質表面:抗菌配合ポリウレタン表面防汚加工、裏面:210Dナイロン 厚さ(mm)0.23 タイプスタンダード(アイレット4つ) 加工高周波ウエルダー 胸幅(cm)22
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐衝撃設計のiPhone 13用 ハイブリッドタフケースです。 軍用規格(MIL-STD-810G)の落下と振動試験をクリアしたタフ設計。 薄くて耐久性に優れたポリカーボネイトと手によくなじむTPU素材を使用したハイブリッド構造で、耐衝撃性能の向上と軽量化を実現しました。 側面のボタンもTPU素材にてしっかり保護。 お手持ちのストラップを付けて落下を防止できるストラップホール付き。
適合機種iPhone 13 特性耐衝撃、ストラップホール付 タイプケース型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×153×12 質量(g)55 材質ポリカーボネイト、TPU/ハイブリッド
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(3840片)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

割れにくく、施工性にも優れた、丈夫でタフなポリカボネート製です。太陽光線や温度差などの気象条件にも高い耐候性を発揮し、その美観を長期間保ちます。高透明タイプからソフトな採光性のものまで、用途に合わせて最適カラーをお選び下さい。
用途カーポート/ベランダ/物置/雪囲い/バス停/工場の屋根/農業用ハウスなど 材質ポリカーボネート 厚さ(mm)0.7 山数20.5 深さ(mm)9 JIS規格JIS K 6735 有効幅(mm)575 防火性能DW-0007-1
1セット(10枚)
9,900 税込10,890
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

アルトコーポレーションタフ&クールボディフィット長袖 AF1701
エコ商品
CORDURA(コーデュラ)素材の優れた耐久性。肌触りなめらかで接触冷感のフィットシャツ。 吸汗速乾 軽量でDRY 吸汗速乾性能が優れているので肌触りなめらか。 接触冷感 ナイロン混だからCOOL。接触冷感素材採用で着た瞬間からひんやり。 同目付のポリエステルベア天竺と比較し擦れの強さは16倍の強度!
ホワイト 仕様吸汗、速乾、冷感 混率(%)ナイロン85・ポリウレタン15 対応シーズン春夏 色番24 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新型ソールにより、オイル底面での耐滑性能が大幅に向上しています。 カップインソールが付いています。
用途食品加工、厨房、食堂、病院 足幅EE 白、ホワイト 材質特殊配合PVC 形状ハイカット 種類作業靴 対応ステンレス床面 機能耐滑性 丈(cm)30.0(25.0cm計測) 靴タイプ長靴
1足
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高耐久繊維ケプラーを使用した断線や折り曲げに強いタフなケーブルです。コネクタ部分の折り曲げ耐久試験50000回以上。パソコンやUSB充電器に接続することによりiPhone、iPad、iPodの充電&データ通信が可能です。
ホワイト 使用温度範囲(℃)5~35 ケーブル長(m)2 コネクタ形状Lightning-USB-A 対応機種iPhone XS Max / iPhone XS / iPhone XR / iPhone X / iPhone 8 Plus / iPhone 8 / iPhone 7 Plus /iPhone 7 / iPhone SE / iPhone 6s Plus / iPhone 6s / iPhone 6 Plus / iPhone 6 / iPhone 5s / iPhone 5c / iPhone 5 /iPad Pro(10.5-inch) / iPad Pro(12.9-inch)2stGeneration /iPad Pro(12.9-inch)1stGeneration / iPad Pro(9.7-inch) /iPod touch(6th generation) / iPod touch(5th generation) /iPad mini4 / iPad Air2 / iPad mini3 / iPad Air / iPad mini2 / iPad mini /iPad(6th generation) / iPad(5th generation) ケーブル種類高耐久 適合用途充電・通信
1本
1,688 税込1,857
8日以内出荷

耐衝撃設計のiPhone 13 Pro用 ハイブリッドタフケースです。 軍用規格(MIL-STD-810G)の落下と振動試験をクリアしたタフ設計。 薄くて耐久性に優れたポリカーボネイトと手によくなじむTPU素材を使用したハイブリッド構造で、耐衝撃性能の向上と軽量化を実現しました。 側面のボタンもTPU素材にてしっかり保護。 お手持ちのストラップを付けて落下を防止できるストラップホール付き。
質量(g)55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×153×12
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性の高い素材を採用することで屈曲試験10万回 内部シールド構造にスパイラルシールドを採用 編組シールドでは得られなかったしなやかさも実現 ケーブル被覆に高耐久強化メッシュを採用 傷に強く柔らかくしなやかで絡みにくいケーブルを実現 根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造採用
ケーブル長(m)約1.0 USBタイプUSB2.0 通信速度480Mbps コネクタLightning - USB-A 耐久回数10万回 定格電圧(V)5 定格電流(A)3 質量(g)26 材質PVC(コネクタケース)/TPE、ナイロン繊維(ケーブル被覆) 取得規格Mfi
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2975片)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頑丈で断線しにくいタフケーブルを採用したTYPE-CとTYPE-AのUSBタフケーブルです。 コネクタタイプTYPE-C(オス)- TYPE-A(オス)、USB規格2.0。
適合機種Type-Cコネクタを搭載した端末 質量(g)20 定格DC5V/3A 転送速度(Mbps)480
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性の高い素材を採用することで屈曲試験10万回 内部シールド構造にスパイラルシールドを採用 編組シールドでは得られなかったしなやかさも実現 ケーブル被覆に高耐久強化メッシュを採用 傷に強く柔らかくしなやかで絡みにくいケーブルを実現 根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造採用
材質PVC(コネクタケース)/TPE、ナイロン繊維(ケーブル被覆) 質量(g)26 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)約2.0 定格電流(A)3 コネクタLightning - USB-A 取得規格Mfi 通信速度480Mbps 耐久回数10万回 USBタイプUSB2.0
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で、雨天の作業現場でも使用することができます。 水は吸収せず、油のみを吸収します。 耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。 ミシン目が入っているので必要量だけ手で簡単にカットできます。
対応オイル 材質ポリプロピレン 寸法81cm×45m×3mm(幅×長さ×厚さ) 吸収量約134.8L/袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
59,980 税込65,978
5日以内出荷

耐油性に優れたウレタン製エプロンです。 PVCに比べて耐熱性、耐油性に優れます。 食品衛生法適合品です。
用途厨房、食品工場用。 トラスコ品番396-3946 材質本体:ポリウレタンフィルム(抗菌配合)、紐:ウレタン 厚さ(mm)0.25 サイズSS タイプ紐通しタイプ 入数(枚)箱:40 幅(cm)58 長さ(cm)80 着丈(cm)80
1枚
4,198 税込4,618
翌々日出荷

ホワイト ケーブル長(m)1 コネクタLightning → USB-A 取得規格Mfi認証 通信速度480Mbps 耐久回数100000回 ケーブル種類耐久性 適合用途充電用、データ転送用 USB2.0/1.1
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

1セット(1500片)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

強靭で、断線しにくいケーブルを採用!スマートフォン端末の充電に便利な「micro USBコネクタ USBタフケーブル」0.5mです。 タフさの秘密は、強化ナイロンメッシュ素材で被覆した適度に張りのある絡みにくく、断線に強いケーブルを採用。 ホコリやキズからコネクタを守るキャップ付きでコネクタ長持ち。電流2.4Aまで対応するので電流の高い家庭用USB電源アダプタもご使用頂けます。
適合機種micro USB搭載のスマートフォン・タブレット・WiFiルーター等 ケーブル種類メッシュ 適合用途充電用
1個
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

断線しにくいタフケーブルを採用した耳に負担の少ないインナーイヤー型のUSB Type-C ステレオイヤホンです。 Android端末などのUSB Type-Cコネクタに直接接続して快適に音楽や通話を楽しめます。 イヤホン部はインナーイヤー型を採用し、簡単に着脱でき、密着する違和感や長時間での疲労感を感じにくいのが特長です。 また、大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生でき、音の臨場感と空間を感じることが出来ます。 アダプタ内部にも特長があり音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時に信号の劣化が少なく、高音質のまま音楽を楽しむことができます。 ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンを搭載。
質量(g)12 コード長さ(m)約1.2 再生周波数帯域(Hz)20~20k プラグ形状USB Type-C RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)32 グリーン購入法適合 ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミックドライバー) 最大入力(mW)5 音圧感度(dB)105/2mW
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(25枚)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)接地2P15A引掛タフキャップ
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V引掛形 結線方式引締端子式 寸法A(mm)49.5 寸法B(mm)38 適合電線(mm2)1.25・2
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)