13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1パック(100本)
199 税込219
3日以内出荷

オリジナルのフラッパー構造「水溜め機構」で、汚れの付着・臭いを防ぎます。まるで水洗トイレのような使用感が特徴です。
1セット
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オリジナルのフラッパー構造「水溜め機構」で、汚れの付着・臭いを防ぎます。まるで水洗トイレのような使用感が特徴です。
1セット
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オリジナルのフラッパー構造「水溜め機構」で、汚れの付着・臭いを防ぎます。まるで水洗トイレのような使用感が特徴です。
1セット
83,980 税込92,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オリジナルのフラッパー構造「水溜め機構」で、汚れの付着・臭いを防ぎます。まるで水洗トイレのような使用感が特徴です。
1セット
83,980 税込92,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワンプッシュで計量できる さじかげんの600mlタイプです。大容量の600mlですので、中身を補充する手間が軽減できます。多用途に使用できるようにカラーは3色展開です。ワンプッシュで10cc, 25cc, 30ccが計量できます。醤油など調味料の使い過ぎを防ぐことができるので、減塩対策と無駄遣いを減らすことができます。
材質【フタ】ポリエチレン/【キャップ・計量筒】ポリプロピレン 容量(mL)600 質量(g)99 寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×240
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細く均一(約10cc、約15cc)にかけられる5穴タイプ、計量いらずで簡単・時短・味のバラつき防止
用途マヨネーズ、液体調味料、オイルなど 材質本体:PE、蓋・穴あきキャップ・計量筒:PP 寸法(mm)62×179 容量(mL)360
1個
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場に行かずにネットワークシステムを復旧防犯カメラシステムやシェア型インターネットオフィス機器などの不動作対策に最適 電源タップ構造で取扱い易さとコストダウンを実現 高温環境下でも安心な耐環境温度60℃仕様 故障時もノーマリーオンリレー採用で電源供給を継続 IPアドレスを設定しPINGによる死活監視 死活監視による判断に基づいた電源制御 Windowsアプリによる遠隔設定並びに制御(VPNを使用して遠隔からアクセス可能) 本体にメールアドレス設定で異常状態、動作のメール通知が可能
ホワイト 質量(g)約400 入力電圧(V)AC90~125 (50/60Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×32×85(突起・コード除く) 制御出力AC100V 6A (600W) 最大消費電力(W)4 インターフェース10Base-T/100Base-TX1 (RJ45)(IEEE802.3 に準拠) 制御方法LAN:TCP/IP通信、E-mail 通信方法LAN:ARP、TCP/IP、UDP/IP、ICMP、POP3、DHCP、SMTP、NTP スケジュール最大8個登録可能/毎日、曜日、平日の時刻設定可能/NTPによる時刻同期機能/NTPサーバーのドメイン名またはIPアドレス指定可能/スケジュール制御機能/アウトレット毎または全部のスケジュールON/OFF/リブート制御可能 監視対象ICMP送信(PING監視)/アウトレット毎に監視先指定可能/送信回数、無答回数、監視周期指定可能/監視異常時の動作(無動作、リブート、メール通知)設定可能/Mail 通知/最大4つの登録メールアドレスに通知可能/ログイン、ログアウト、監視異常、監視異常のリブートが発生した場合はメール通知
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

吸水性に優れたふきん
用途乾燥が早く、丈夫で繰り返し使えます。 材質レーヨン70%、ポリエステル30% 坪量(g/m2)約60
1袋(80枚)
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


吸水性に優れたふきん
用途乾燥が早く、丈夫で繰り返し使えます。 材質レーヨン70%、ポリエステル30% 坪量(g/m2)約40
1袋(100枚)
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)