災害時に欠かせない避難場所・救護場所・宿泊所等多目的に利用可能。
7人×2列=14人がゆったり就寝でき、軒高は200cmと圧迫感がない。
屋根屋上に2ヶ所のベンチレーターや複数の窓が装備され、換気調節が可能。
頂上部分には前後2ヵ所、開閉式の換気機能が装備されています。
屋根幕は取付が簡単なワンタッチバックル式。
各側面には中央に大きな出入り口と開閉式の窓を左右2ヵ所装備。
雨風の侵入を防ぐ泥除け。
色ホワイト(グランドシート:グレー)
付属品アングル杭20本、ピン24本、3ポンドハンマー、張り綱20本、張り出しポール2本、グランドシート、幕体収納袋
材質屋根幕・垂幕・グランドシート:ポリエステルターポリン(防炎加工)、UVカット加工、フレーム:高張力鋼スチールパイプΦ31.8mm
質量(kg)幕体:約52.0、フレーム:約62.5、付属品:約21.5
タイプ14人用
軒高(m)2
棟高(m)3.3
奥行(m)5.35
間口(m)5.35
1個
¥899,800
税込¥989,780
30日以内出荷
間口(m)6
寸法(mm)【フレーム】[脚部]アルミ角パイプ:34×34+28×28、[突っ張りポール]スチール角パイプ:25×25+20×20、[トラスパー]アルミ角パイプ:25.4×12.7
付属品屋根幕収納袋、フレームキャリーバック、ピン4本、張綱自在付4本(セット購入のみ)
フレーム脚フレーム本数:6本
軒高(m)2.20~2.51
棟高(m)3.18~3.49
材質(フレーム)アルミ
奥行(m)3
材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎加工)UVカット加工
こんなお得な商品も!

のぼり用ポール台 樹脂製 11L
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
タンク容量(L)11
色白
適合ポール外径(Φmm)19~23
仕様注水式、差込口ねじ式
材質ポリエチレン・ポリプロピレン
質量(kg)1
高さ(mm)260
内寸法(mm)(差込筒口)Φ22
縦(mm)350
横(mm)350
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
多彩なセッティングが可能なレクタ型タープ(スクエアタープ)です。コンパクトなサイズで扱いやすく、キャンプ、野フェスなどアウトドアシーンを楽しく演出できます。
タープのセンターにフラップを装備しており、フラップ用のガイドロープ(別売)を使用できます。各コーナーを補強して引っ張り強度をアップしています。
別売のポール160cm等を使用することで更に多彩なセッティングが可能です。
付属品ガイドロープ8本、アルミペグ8本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、収納バッグ1枚
寸法(mm)幕体:3200×2900、ポール:Φ16×1800
質量(g)2000
材質(フレーム)スチール(紛体塗装)
材質(天幕)ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)シルバーコーティング加工
適合用途キャンプ、野フェスなどアウトドア
とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
電源(V)AC/DC12~24
種別薄型LED回転灯
使用温度範囲(℃)-10~50
保護構造IP23
消費電力(W)0.8
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ)
定格電圧(V)AC/DC12~24
どんな部屋にも合うカラーをご用意しました!
ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付
折れにくいしなやかスラットの採用
付属の金具でカーテンレールに簡単取付
付属の部品でお好きな位置に高さ調節
事故を未然に防ぐセーフティジョイント付
操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズティオリオ
タイプ無地防炎
関連キーワード