独自機能が圧倒的なパフォーマンスを実現!。テープたるみ安心補償「たるみ」や「絡まり」などテープ起因の不具合が発生した場合、新品交換いたします。1.テープたるみを防ぐ!パワーギア。巻き取りの不具合を検知し自動で修復。テープの絡まりが起きず、最後まで使用いただけます。2.糊カス除去!クリーンローラー。先端内部に取り付けたローラーが、ヘッドに付着した糊カスを除去。紙面にカスが付着するのを防ぎます。3.片手で簡単!プッシュオープンキャップ。ボタンを押すだけでキャップが開いて使用できます。4.はみ出しを防ぐ!はしピタガイド。ガイドを紙の端に引っ掛けて引くだけ。はみ出さず糊付けができるガイド機能です。5.様々なシチュエーション、用途に応じて選べる糊の種類。本品は「しっかり貼れる」タイプです。6.つめ替え簡単。テープ交換は、本体の中身を取り出してカートリッジを載せるだけ。簡単に詰め替えることができます。
テープ幅(mm)8.4
テープ長さ(m)22
仕様テープのり・アシッドフリー
タイプしっかり貼れる
テープのりヘビーユーザーの最大のイライラは、テープがたるむこと。
その原因は、ギアの回転が停止してしまうことで起こります。
パワーギアは、ギアの回転の負荷を検知し、回転が停止しそうになると作用を開始します。
通常時より2倍の強さで回転をすることで、テープたるみを事前に防ぎます。
もっと、キレイになめらかに。先端部分に搭載したクリーンローラーが、糊カスを巻き込んで除去します。
糊カスがギアに入り込んでしまって起きる故障を防ぐばかりでなく、糊カスが紙面につくことも防げるため滑らかな紙の端に沿って、すばやく真っすぐにテープのりを引くためのガイド機能を搭載しました。
使用方法は、紙の端にひっかけるだけ。
はみ出しやテープの曲がりを防ぎ、キレイに気持ちよくテープを引くことができます。
引き心地の良さも持続します。
糊付けも素早く、楽に、そしてスマートに。
側面にあるボタンを押すだけで、キャップがサッと開くので片手だけで作業を終えることができます。
リフィルの廃棄部分を極力減らしたエコロジー設計。
ほとんどの歯車を本体部分に残しているので、環境にも優しいヘビーユーザー向けです。
ぜひ一度、詰めかえの時に本体の歯車もご覧ください。
力点の研究から、手の小さな女性が毎日大量にノリ付けしても疲れにくい、最適な形状に仕上げました。
大きすぎず小さすぎない、絶妙なサイズと握りやすい丸みを帯びた形状です。
また、握り方の研究から生まれたグリップもポイントです。
テープ幅(mm)8.4
テープ長さ(m)22
銀系無機抗菌剤配合の樹脂を使用した抗菌仕様のテープのり。アルコール消毒液でのふき取りも可能。[特長]。1.銀系無機抗菌剤を配合した樹脂を、手で触るパーツに使用。2.安全性確認済みの抗菌剤を使用。3.【つめ替えの手間が少ない】既存のノリノプロと同サイズ。22mの長尺でたっぷり使える。 。4.【快適を長く継続する】テープのたるみを防ぐ”パワーギア” 。5.【綺麗な糊付けが可能】先端の糊カスを除去”クリーンローラー” 。6.【封筒とじに大活躍】真っ直ぐキレイに、紙の端に”はしピタガイド”
色ホワイト
テープ幅(mm)8.4
テープ長さ(m)22
【ノリノプロ】。しっかり使える、本格的機能が詰まったテープのり!。プロ仕様ならではの機能を搭載した「ノリノプロ」新機能搭載で長く使える、プリットシリーズの詰め替え式テープのり。キレイにはがせる!ふせんのように貼りなおし可能。メモの仮貼りに最適。テープたるみを防ぐパワーギア。巻き取りの不具合を検知し自動で修復し、22mのロングテープをたるむことなく使い続けられます。糊カス除去のクリーンローラー。先端内部に取り付けたローラーが、ヘッドに付着した糊カスを除去。先端にたまったノリのカスを回収し、キレイなヘッドで快適ノリ付けできます。本体裏面の「はしピタ」スイッチをONにすると、ガイドが出てきます。ガイドを紙の端に引っ掛けて引くだけで、はしっこにもピッタリノリ付けできます。片手で簡単プッシュオープン。本体にある「PUSH」ボタンを押すと、キャップが開いて片手で簡単に使用できます。つめ替え簡単!テープ交換は、本体の中身を取り出してカートリッジを載せるだけ。しっかり使える、本格的機能が詰まったテープのり。
テープ幅(mm)8.4
テープ長さ(m)22
ペンケースの中で勝手にキャップが開かない、つめ替えタイプで業界最小クラスのドットライナーが新登場!
商品タイプ本体(詰替え式)
テープ長さ(m)12
テープ幅(mm)6
材質本体ケース:R-PS・ABS、つめ替えケース:R-PS
仕様強粘着
関連キーワード