日めくりカレンダーデジタル時計
材質プラスチック枠
寸法(mm)128×82×23
色白
質量(g)160
種類掛置兼用(内蔵スタンド使用時)
表示方式デジタル
機能電波自動受信・電波受信OFF・電子音アラーム(4段階)・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・アラームモニター・12時間表示・残照機能・ライト・温度湿度・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示)・時刻/カレンダー切替・六曜表示(2030年12月31日まで表示)
使用電池単4形アルカリ乾電池×2
温湿度表示温度:-9.9~50℃、湿度:20~95%
名入れサイズ(mm)19×45(裏面 電池蓋 白)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
今日の日付だけがシンプルに分かるデジタルカレンダーです。時刻を自動で修正する電波時計
用途日付、曜日が一目でわかる大きな液晶画面
付属品取扱説明書・保証書
材質プラスチック・ガラス
色ホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×225×37
本体質量(g)250
表示方式デジタル
使用電池単3×2 (別売)
アズワン品番65-0559-19
表示切替カレンダー・時計
バックライト〇
電波時計〇
ライト機能バックライト
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
電波デジタル時計 電子音アラーム カレンダー表示 温度表示 角度調節機能 暗所自動点灯 お手頃価格で便利な暗所自動点灯機能付
機能電子音アラーム(4段階に変化)、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)、角度調節機能、暗所自動点灯(ON/OFFスイッチ付)、スヌーズオートストップ、アラームモニター、12時間(AM・PM)表示/24時間表示切替、オートライト、残照機能ライト、時刻/カレンダー切替
色03:白
寸法(mm)67×160×45
付属品お試し用マンガン乾電池同梱
材質プラスチック枠(ABS)
質量(g)170
タイプ置時計
表示方式デジタル
使用電池単3アルカリ乾電池×2
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
オフィスに最適な掛時計
一目でわかるデジタルカレンダー表示
エアコンの温度調節に便利なデジタル温度湿度表示
音が静かな連続秒針
用途掛時計として
材質HIPS樹脂・ガラス
色ホワイト
質量(g)750
種類掛時計
精度月差±30秒
表示方式アナログ・デジタル
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)320×48
機能連続秒針・デジタルカレンダー表示・温度表示(-10~+50℃)・湿度表示(20~90%RH)
使用電池単3形乾電池×3(別売)
電池寿命約1年
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
カレンダー・温湿度表示の付いたマルチタイプの掛け置き兼用電波時計です。不要な電池を排出しない(乾電池レス)ソーラー電源。
機能・ソーラー電源・温度表示・湿度表示・時刻/カレンダー表示切り替え機能・電波OFF機能・電波サーチ機能
付属品リチウム電池CR2477(お試し用)×2個、木ねじ 1個、保証書、取扱説明書
材質プラスチック枠
寸法(mm)188×299×28
色白(ホワイト)
質量(g)780
種類掛け・置き時計
本体寸法(mm)188×299×28
表示方式デジタル
使用電池ソーラー電源+ボタン型電池CR2477
湿度計○
電池寿命約5年
アズワン品番64-8392-64
カレンダー付き
グリーン購入法適合
日付表示○
電波時計〇
温度計○
ソーラー充電○
12/24表示切替○
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
落ち着いた印象の掛置き兼用の電波時計。見やすさにこだわった大型液晶や、人気の温度・湿度表示など機能充実の電波クロックに、マンスリーカレンダー機能がつきました。六曜表示もついた便利なカレンダークロックです。ご家庭からオフィスまで、幅広くお使いいただけます。
材質ABS・アクリル
色ホワイト
質量(g)約314
電源単4乾電池×3(電池別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)179×141×22.5
表示デジタル
機能マンスリーカレンダー・電波・六曜表示 (2000年~2030年)・明るさ調節(強→中→弱)・電子音アラーム・スヌーズ機能・バックアップ機能(外部電源障害保護機能)・置掛兼用・ACアダプター付
電池寿命約8ヶ月(バックアップ用)
1台
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
見やすさにこだわった液晶や人気の温度・湿度表示など機能充実のデジタル電波クロックにカレンダー機能がつきました。ご使用になる場所によって置き/掛けどちらでもご使用いただけます。
材質プラスチック・ガラス
寸法(mm)高さ157.8×幅230×奥行28
色ホワイト
質量(g)362
機能カレンダー・置掛兼用・電池切れ通知・温湿度計・電子音アラーム
電池単4乾電池×3(別売り)
電池寿命(年)約1)(アルカリ電池推奨
1台
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
デジタル表示機能付き(温度・時刻・カレンダー)
インテリア性のあるレザー調デザイン
タッチスイッチ 3段階明るさ調節
フレキシブルアームで角度を自在に調整できる
コンセント・USBどちらからでも給電可能
アラーム・スヌーズ機能付き 目覚まし時計としても使える
用途勉強、読書、細かな作業、時計付き、温度計付き、アラーム付き
付属品電源アダプタ・USBケーブル・リチウム電池(CR2032)
質量(kg)0.5
消費電力(W)約7
電源AC100V(50/60Hz)
精度±60秒/月
全光束(Lm)強光:200
定格入力電圧(V)DC5V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×512
電源コード(m)約1.5
機能調光3段階
照度(Lx)強光:30cm直下 1000
アームフレキシブル
電球の種類LED
調光の可否可
無線LANと同期で時刻を表示できるデジタル時計です。無線のインターネット環境があればネットワーク(NTP)の時刻・カレンダー情報を同期できます。
USB(Type-C)給電で電池切れの不安がありません。温湿度表示付きなのでPCデスクのそばに置いてご使用いただければ、環境管理の目安をいつも意識できますね。
付属品取扱説明書、保証書、USBケーブル(Type-C)
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)290
タイプ置き掛け両用
電源USB給電、補助電池:コイン型リチウム電池CR2032(別売り)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高さ125×幅182×奥行26
表示方式デジタル
機能無線LAN時計、カレンダー表示、温度表示(-10~+50℃)、湿度表示(20~95%RH)、12/24時間表示切替
湿度計○
セキュリティWPA/WPA2(WPA3非対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式2.4GHz(5GHz非対応)
温度計○
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード