1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールユーザ対応でコストパフォーマンスの高い個性派。ゆったりサイズの「日除け」モデルです。フレーム内部は強度アップのため、均等にトラスを設けることによって「梁」の役目をはたしています。テントの高さがワンプッシュで簡単に変えられるL型ロック。収納時、乗用車のトランクに入れたり、ワンBOXに立てて収納できたりと大変コンパクトです。
寸法(m)2.5×3.7 付属品収納カバー、杭、シリコンスプレー、天幕取付工具 質量(kg)32 支柱(mm)32角(上部)・26角(下部) 材質(フレーム)スチール・黒粉体塗装 収納時寸法(cm)28×34×131 材質(天幕)ポリエステル100% 250デニール 防水・防炎 紫外線カット99%
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)