24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
149 税込164
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質PVC 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の平面での直角接続用。 形状曲ガリ
1個
74 税込81
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の内曲がりの直角接続用。 形状入ズミ 材質ASA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
80 税込88
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

●天井からのケーブル引出しに使用します。●見切り縁用の目安線付きです。●取付けはワンタッチです。
用途天井からのケーブル引出しに使用。 材質ASA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
82 税込90
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の外曲がりの直角接続用。 材質ASA 形状出ズミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76 税込84
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

●モール末端の閉塞に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●モール末端の閉塞に。 材質ASA 形状エンド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
82 税込90
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

●ケーブルの分岐に使用します。●モールに適合するノックアウト付きです。(A型:0~2号が3ヵ所、B型:1~3号が4ヵ所)●底面にはΦ20のノックアウトが付いており、ケーブルの引出しができます。●取付け用ねじ穴(Φ2皿)が2穴あります。
用途●ケーブルの分岐に。 材質ASA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●段差の乗越えや大曲がりの接続に。 材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン 形状フレキジョイント RoHS指令(10物質対応)対応
1本
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

●T字の分岐接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
材質ASA 形状T型ブンキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95 税込105
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

●直接接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●ニューエフモールの直線接続に使用します。 形状ジョイントカバー
1個
80 税込88
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1 仕様底面テープ付 材質樹脂
1個ほか
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

テープ付ですのですぐに使えます。
用途配線カバーに最適です。 材質PVC 全長(m)1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

●フレキジョイントジャバラ部の施工・据付に使用します。●切断してジャバラ部同士を連結する際のアダプターとして使用します。
用途●フレキジョイントジャバラ部の施工・据付に。 材質ASA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
82 税込90
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

●天井から、1~4号のフレキジョイントのジャバラ部を使ってケーブルを引出す際に使用します。●天井からのケーブル引出し穴が手前に張り出していたり、他の配管が邪魔で、ケーブル引出し用品の使用が困難な場合に有効です。●対応するフレキジョイントのサイズに合わせて、切断してください。
用途●天井から、1~4号のフレキジョイントのジャバラ部を使ってケーブルを引出す際に使用。 材質ASA 質量(g)5 寸法L(mm)18 寸法H(mm)41 寸法W(mm)59 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。 材質難燃ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を4個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。 材質難燃ABS 寸法L(mm)120.5 寸法W(mm)120.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を6個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。 材質難燃ABS 寸法L(mm)120.5 寸法W(mm)165 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テープ付きなのですぐに使用できます。 配線材料をスッキリ出来て便利です。
材質ABS樹脂 長さ(m)1
1本
198 税込218
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

●天井からのケーブル引出しに使用します。●ノックアウトはニュー・エフモール0~4号、オプトモール1号、2号に適合しています。●見切り縁用の目安線付きです。●取付け用のねじ穴(Φ3)が2穴あります。
用途●天井からのケーブル引出しに。 材質ASA 質量(g)21 寸法L(mm)70 寸法H(mm)50 寸法W(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●埋込みボックス等からのケーブル引出しに使用します。●コンセントプレートと壁面の間に取付けて使用します。●1号、2号ニュー・エフモールに適合するノックアウト付きです。●露出ボックス用カバーが取付けられます。
用途●埋込ボックス等からのケーブル引出しに。 材質難燃ABS 寸法L(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●露出ボックスとの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。※0号サイズはコンビネーションをご使用ください。
用途●露出ボックスとニュー・エフモールの接続部に使用。 材質ASA 形状ブッシング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
82 税込90
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)