接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。
厚さ(mm)50
色ホワイト
質量(g)約2480
備考畳1畳分サイズ
有効寸法(mm)900×1800×50
面密度(kg/m3)30
1枚
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
ニードルフェルトを使用しています。繊維間に空気層を保持するため、保温性にも優れています。
靴中を、サラサラ、ポカポカに保ちます。
細菌の増殖を抑制し、汗などによる不快なニオイをやわらげ、衛生的に保ちます。
お徳用です。
サイズフリー(22.0~28.0cm)
タイプ男女兼用
ニードルフェルト使用しています。繊維間に空気層を保持するので、保温性にも優れています。
靴中は、サラサラ、ポカポカに保たれます。
細菌の増殖を抑制し、汗などによる不快なニオイをやわらげ、衛生的に保ちます。
サイズフリー(22.0~28.0cm)
タイプ男女兼用
関連キーワード