LP-NS02シリーズ:
<特徴>丸紐タイプ/着け心地やわらかな素材を採用/長さ調整可能/ワンタッチ脱着機構
LP-NS06シリーズ:
<特徴>平紐タイプ/着け心地やわらかな素材を採用/長さ調整可能/ワンタッチ脱着機構
Hameeで1番売れているネックストラップ。
「使いやすい!」「安い・コンパクト・シックな色!」「リピート5回目!」「親や友達にプレゼントしました!」など高レビュー多数のHandlinker EXTRA(ハンドリンカーエクストラ)。
真ん中のボタンを押せば、サッとリングストラップが外れちゃう!
スマホ、デジカメ、鍵、パスケースなど、いつも使う物にストラップを装着しておけば、付け替え簡単・忘れ物防止にも役立ちます。
さらに、リングストラップはカラビナとしても使用でき、カバンやベルトループに引っ掛けてもOK。
・落ち着いたカラーでビジネスにもカジュアルにも合わせやすい
・リングストラップを指に通して使えば落下防止に
・充電時や食事中など、ちょっとスマホを置きたい時にも便利
・ネックストラップ着脱時に髪の乱れが気になる方や帽子を良くかぶる方にもオススメ
・フック代わりに引っ掛けることも可能
材質ポリエステル、PC
全長(cm)約50(ストラップパーツ含む)
ストラップ長さ(cm)約40(ネックストラップ部/二つ折り時)、約9(カラビナリング)
Hameeで1番売れているネックストラップ。
「便利!」「使いやすい!」「着脱簡単!」高レビュー多数のHand Linker Putto(ハンドリンカープット)。
・真ん中のボタンを押すと、リングストラップがサッと外れる
・通話、撮影、動画視聴、改札タッチ時などネックストラップのわずらわしさから解放
・スマホ、デジカメ、カギ、パスケースなどの付け替えカンタン
・リングに指を通せば落下防止に
・指が通しやすい余裕のあるリングサイズ
・ネック部分は平ヒモ採用で首が痛くなりにくい
・機器の着脱時にネックストラップを外す必要がなく、髪の乱れが気になる方や帽子をよくかぶる方にもオススメ
・フックに引っ掛けもOK
・カラフルPOPなカラーバリエーション
材質本体:ポリエステル・ABS、リング部分:ポリカーボネート・アルミ・亜鉛合金
全長(cm)約50(ストラップパーツ含む/二つ折り時)
リング内径(Φmm)約22
ストラップ幅(mm)約8
ストラップ長さ(cm)約40(ネックストラップ部/二つ折り時)
お手持ちのスマホケースにプラスして使え、首から掛けられるスマホ用ネックストラップです。目立たないクリアタグ&高級感のあるメタルパーツ仕様、最長70cmのストラップは自由に長さ調節が可能です。※本商品にスマホケースは付属しません。また、ご使用のスマホカバーの充電口の形状によっては使用できない場合があります。
寸法(mm)全長700、タグ:幅58×高さ40
質量(g)41
主材質ポリエステル、亜鉛合金、PVC
Hameeで1番売れているネックストラップ。
「便利!」「使いやすい!」「着脱簡単!」高レビュー多数のHand Linker Putto(ハンドリンカー プット)カラビナシリーズ。
・真ん中のボタンを押すと、リングストラップがサッと外れる
・通話、撮影、動画視聴、改札タッチ時などネックストラップのわずらわしさから解放
・リングストラップはカラビナ仕様でカバンやベルトループに装着OK
・スマホ、デジカメ、カギ、パスケースなどの付け替えカンタン
・リングに指を通せば落下防止に
・指が通しやすい余裕のあるリングサイズ
・ネック部分は平ヒモ採用で首が痛くなりにくい
・機器の着脱時にネックストラップを外す必要がなく、髪の乱れが気になる方や帽子をよくかぶる方にもオススメ
・フックに引っ掛けもOK
・カラフルPOPなカラーバリエーション
材質本体:ポリエステル・ABS、リング部分:ポリカーボネート・アルミ・亜鉛合金
全長(cm)約52(ストラップパーツ含む)
リング内径(Φmm)約22
ストラップ幅(mm)約8
ストラップ長さ(cm)約40(ネックストラップ部/二つ折り時)
リングストラップはワンタッチで外れるため、首にかけたまま様々なシーンに対応します。長時間着用しても肩や首が痛くなりにくい平紐を採用してます。
用途急な着信やメール、ネット使用時、スマホやデジカメで撮影したいとき、会社や改札でICカードをタッチしたいときなどもストレスフリーに使えます。
質量(g)8
耐荷重(kg)約2
長さ(cm)50
国際防塵防水規格「IPX8」を取得しています。「継続的に水没しても内部に浸水することが無い」という基準を満たす、心強い防水ケースです。ネックストラップ付です。防水ケースに入れたまま、タップやフリック操作はもちろんのこと、着信が来ても通話ができるため、スマホを取り出す手間がなく、メール、動画鑑賞、Web検索などをご使用いただけます。お風呂や海水浴で、手が濡れている時や汚れている時も安心です。
特性ネックストラップ付
タイプスリーブ・ポーチ型
材質ABS/PVC
質量(g)約34(付属品を除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(対応機種最大)81×25×160
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約116×17×205
保証期間初期不良のみ交換保証
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS保護等級 IPX8相当の防水性能を実現する、水深10mで30分まで使用可能なスマートフォン用防水ケース”AQUA PROOF”です。
屋外で水や汚れを気にせず使用でき、装着したまま写真や動画撮影も可能!約6.9インチまでのスマートフォンに対応しています。
海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用可能です。
開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。
ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。
ケースを装着したまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。
カメラ部分に透明素材を使用しているので、装着したままクリアな写真、動画撮影が可能です。
FaceID、顔認証に対応しています。
持ち運びに便利なネックストラップが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容スマートフォン用防水ケース×1、ネックストラップ×1
材質ケース:PVC・ABS、ネックストラップ:ポリエステル
タイプスリープ・ポーチ型
対応機種約6.9インチ以下のスマートフォン
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)約80×約10×約170
特性防水、ネックストラップ付、タッチ操作可能、顔認証対応、写真・動画撮影可能
防水保護等級IPX8
リールが付いておりカードホルダーを手元まで延ばすことが可能です。シリコン製のネックストラップは、お手入れ簡単で、柔らかくて首に負担をかけません。名刺・IDカードを収納可能です。
用途名札ストラップとして
コード長さ(m)伸縮:450
ケース寸法(mm)103×60
ストラップ長(mm)450
丸紐ネックストラップと外付けストラップホールのセットです。掛け心地が良い丸紐を採用しております。スマートフォンにストラップホールの取り付けが可能です。
用途スマホの紛失・落下・盗難防止として
質量(g)31
ストラップ長さ(cm)75
JIS保護等級 IPX8相当の防水性能を実現する、水深10mで30分まで使用可能なスマートフォン用防水ケース”AQUA PROOF”です。
屋外で水や汚れを気にせず使用でき、装着したまま写真や動画撮影も可能!サイドボタンが押しやすい操作性抜群の立体構造です。
約6.9インチまでのスマートフォンに対応しています。
海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用可能です。
開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。
サイドボタンが押しやすい操作性抜群の立体構造です。
ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。
ケースを装着したまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。
カメラ部分に透明素材を使用しているので、装着したままクリアな写真、動画撮影が可能です。
FaceID、顔認証に対応しています。
持ち運びに便利なネックストラップが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容スマートフォン用防水ケース×1、ネックストラップ×1
材質ケース:PVC・ABS、ネックストラップ:ポリエステル
タイプスリープ・ポーチ型
対応機種約6.9インチ以下のスマートフォン
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)約80×約10×約170
特性防水、ネックストラップ付、タッチ操作可能、顔認証対応、写真・動画撮影可能
防水保護等級IPX8
端末やケースを選ばず装着できる多機能ショルダーストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/首に負担をかけにくい直径5mmの丸紐を採用/個性が光るパターン柄デザイン/長さ調整で首掛けor肩掛けが可能な2WAY仕様
仕様【推奨ケース(ケーブル穴推奨サイズ12mm)】ケーブル穴が中央に開口したケース・ケース背面が固い素材のケース・ハイブリッドケース、【非推奨ケース】シリコン製のケースやわらかい素材/薄型・充電口が丸空き設計※ケースや端末によっては、ケースが外れやすくなったり、本製品を装着した状態での充電が出来なくなる恐れがあります。
材質亜鉛合金、ナイロン
全長(mm)約400~700
質量(g)約22.3
ひも幅(cm)約0.5
ストラップホールのないケースに挟むだけでストラップが付けられるストラップホルダーです。
端末とケースの間にストラップホルダーを挟み込むだけで、ストラップホールを付加します。
端末やケースに貼り付けしないので、汚れずいつでも付け外しが可能です。
質量(g)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×32×3
端末やケースを選ばず装着できる多機能ネックストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/首に負担をかけにくい直径5mmの丸紐を採用/ViAMO freelyとお揃いカラー/長さ調整で首掛けor肩掛けが可能な2WAY仕様/スマホ以外にも使えるストラップパーツ付属
仕様【推奨ケース(ケーブル穴推奨サイズ12mm)】ケーブル穴が中央に開口したケース・ケース背面が固い素材のケース・ハイブリッドケース、【非推奨ケース】シリコン製のケース・やわらかい素材/薄型・充電口が丸空き設計
材質ポリエステル+亜鉛合金
厚さ(mm)【挟み込みシート】約0.61
質量(g)約34.2
ストラップ長(mm)~約70
太さ(mm)【ショルダーストラップ】約5
スマホケースに挟むだけのスマホショルダーストラップ。充電口のあるケースであれば、透明シートを挟んで金具をつけるだけで簡単に設置完了。これ一つでスマホの持ち運びが楽になり、スマホ決済、レジ前でもう焦らない ♪。肩掛けタイプでスマホを落とす心配もなく、紐が自由に調節可能なのでご自分サイズにピッタリでご使用いただけます。
色ホワイト
質量(g)約5
寸法(縦×横)(cm)(クリアホルダー)4×5.5
紐長(cm)全長約80(調節可能)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
端末やケースを選ばず装着できる多機能ネックストラップ/端末背面を邪魔しない、細身で頑丈なステンレス挟み込みシート付属/長さ調整で首掛けor肩掛けが可能な2WAY仕様/スマホ以外にも使える松葉ストラップ付属/普段のファッションや推しカラーに合わせてコーディネート/各カラーに合わせたカラビナ付属でいろいろなグッズを取り付けられる
材質ポリエステル+PU+亜鉛合金+鉄
本体質量(g)60.3
端末やケースを選ばず装着できるスマホショルダーストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/端末背面を邪魔しない、細身で頑丈なステンレス挟み込みシート付属/夏にぴったりなさわやかカラー/長さ調整で首掛けor肩掛けが可能な2WAY仕様
仕様【推奨ケース(ケーブル穴推奨サイズ12mm)】ケーブル穴が中央に開口したケース・ケース背面が固い素材のケース・ハイブリッドケース、【非推奨ケース】シリコン製のケースやわらかい素材/薄型・充電口が丸空き設計※ケースや端末によっては、ケースが外れやすくなったり、本製品を装着した状態での充電が出来なくなる恐れがあります。
材質ポリエステル+亜鉛合金
質量(g)本体34.7(本体)/60(パッケージ込)
ひも幅(cm)約0.6
手ぶらでスマホを持ち運べる。好みで変えられる3wayストラップ。便利なアジャスター付き。付け外しも簡単なストラップホルダー。さまざまなスマートフォン機種でつかえる。肌触りのよいシリコン製。いろんなシーンで手放せない
材質ストラップ/シリコン、アルミニウム合金
長さ(mm)【ストラップ】最短:約360 最長:約750
色ホワイト
質量(g)(パッケージ込み)約96
耐荷重(kg)約3まで対応
本体質量(g)約66
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パッケージ)約62×30×225、(ホルダー)約60×0.4×40
太さ(Φmm)【ストラップ】直径6
保証期間初期不良のみ交換対応
ホルダー質量(g)約2
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
上品さと丈夫さの両方を兼ね備えたハンドストラップ/厳選されたパールを使用し、スタイルを選ばずに装着できる/耐水性のある金属製のフックは、変色することなく長持ち/20kgの圧力に耐えるテスト済みの丈夫なナイロン製の紐を使用/
材質ポリマー
色ペールホワイト
端末スマートフォン(汎用)
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
お気に入りのスマホケースに取り付けるだけ。手ぶらでお出かけができるショルダータイプのストラップです。細みのPUレザーでスッキリとした印象に。合わせやすいペールトーンカラーのシンプルなデザインです。
用途・付属のホルダーシートを使用してスマホに装着。・ナスカンフックで取り付け簡単
付属品ホルダーシート
質量(g)約26
主材質ポリウレタン、亜鉛合金
ストラップ長さ(cm)最短約62、最長約128(カラビナパーツ含む)
本製品はスマートフォン用ショルダーストラップとストラップホールシートのセット商品です。ストラップホールシートはストラップホールがないスマートフォンにも簡単にストラップを取り付けられます。カラビナリングで連結されているので、一部を取り外すことでショルダーストラップの長さを変更 (約56cm) したり、フィンガーストラップ (約8cm) として使用したりすることができます。
用途スマートフォンををショルダーバックのように持ち歩くことができます。
仕様【ショルダーストラップ】素材:ポリウレタン、亜鉛合金、鉄 サイズ:約70cm 耐荷重:約5kg【ストラップホールシート】素材:TPU、鉄 厚さ:約0.6mm サイズ:約60×29mm 耐荷重:約500g
セット内容ショルダーストラップ×1、ストラップホールシート×1
質量(g)140
お気に入りのスマホケースに取り付けるだけ。手ぶらでお出かけができるショルダータイプのストラップ。くしゅくしゅっとしたやわらかなレースがアイコニックな、ファッションアイテムとしても活躍するデザインです。
用途・付属のホルダーシートを使用してスマホケースに装着。・ナスカンフックで取り付け簡単。・スマホだけでなくミニバッグのショルダーストラップとしても楽しめる
付属品ホルダーシート
質量(g)約38
主材質ポリエステル、ポリウレタン、亜鉛合金
ストラップ長さ(cm)最短約125、最長約130(カラビナパーツ含む)
夏を涼しく、美しく。ハンズフリーで使えるミラー付きミニファンです。裏面のミラーが、外出先でもちょっとした身だしなみを整えるのに便利。首に掛けても卓上ファンとしても使えて、シーンに合わせて活躍します。
用途身だしなみチェックに便利なミラー付き。外出先でもメイクやヘアスタイルをさっと確認できます。真夏の身だしなみチェックにぴったりです。 。付属のネックストラップで首に掛けて、ハンズフリーで使えます。両手が塞がっているときや日傘をさしているときに活躍します。 。スタンドを立てて卓上ファンとしても使えます。外出時は首にかけて涼しさを持ち運び、屋内では机に置いて快適に。シーンに合わせた使い方が魅力です。 。好みに合わせて3段階(弱・中・強)の風量調節ができます。 。電源ON/OFFはボタンを1秒間長押し。バッグの中での誤作動を防ぐので、持ち運びの際も安心です。 。異物が羽根に挟まると停止し、取り除くと動作を再開。自動安全OFF設計です。 。USB Type-C(TM)ポートから充電が可能。付属のケーブルで、AC充電器やノートパソコンから充電できます。 。※本製品にAC充電器は付属しておりません。別途ご購入またはご用意ください。 。充電中は赤、作動時は緑に光る、便利なお知らせランプ付きです。 。過充電・過放電を防ぐ安心の回路設計です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
付属品ネックストラップ×1本(長さ:60cm~90cm)、給電用USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1本(約80cm ※コネクター部含まず)
質量(g)約150 ※本体のみ
外形寸法(mm)幅約81×奥行約78×高さ約54
消費電力(W)2
電源充電式リチウムイオン電池
機能風量調節:3段階(弱・中・強)
充電時間約3.5時間
保証期間1年間
バッテリー容量(mAh)2000
連続動作時間約4.5時間~約12.5時間(満充電時) ※風量の強弱によって変化します。
定格入力5V/1.5A ※本製品を充電しながら使用する際は、1.5A以上の出力があるAC充電器をご使用ください。
スマートフォンの落下防止にピッタリ!
Hameeオリジナル「HAND LINKER Putto(ハンドリンカー プット)」のカラビナストラップ。
・指が通しやすい余裕のあるリングサイズ
・カラビナ仕様なのでカバンやベルトループに装着OK
・フックに引っ掛けもOK
・スマホの他にもデジカメや鍵、パスケースなどに付けても便利
・対応のネックストラップ「Hand Linker Putto」の予備用リングにも
・カラフルPOPなカラーバリエーション
セット内容リングストラップ
材質ポリカーボネート・アルミ・亜鉛合金
リング内径(Φmm)約22
ストラップ長さ(cm)約10.5(ストラップパーツ含む)
水のアクティビティは、防水ケース「DIVAID」でもっと楽しめる!
防水ケース「DIVAID」が新しくなって登場です。
独自のフローティング構造により、水中に落水させた場合でも水面に浮くことで紛失を防ぎます。
ストラップの長さ調整が可能。ショルダーとネックストラップの2WAY仕様なので、お出かけなど、ファッションのコーデにもおすすめです。
・「IP68相当」の高い防水・防塵性能
・小銭やカードが収納できるポケット付き
・水面に浮いて紛失を防止
・ケースに入れたまま画面操作・写真撮影・通話OK
・カラビナとネックストラップ付きで、カバンなどに付けたり首からかけたりスタイル自由
・Face IDなどの顔認証にも対応
・海水浴、プール、お風呂、アウトドア、音楽フェス、釣り、スキー、スノボ、雨の日など様々なシーンで大活躍
適合サイズ約170×85×12以下、重量約350gまでのスマホの収納OK
キッズケータイでも大きなスマホでも使える汎用スマホケース。
防水等級IPX8取得。着水時は水に浮くタイプなので、スマホを無くす心配もありません。ネックストラップ付でプールや海水浴でも大活躍します。
ケースに入れたままスマホ操作ができ、通話・カメラ撮影も自在です。
材質ABS+PVC+スポンジ
色ホワイト
質量(g)49[使用可能:内容物総質量300まで(300gを超えると浮力が確保できない可能性があります)]
タイプポーチ
耐荷重(kg)ネックストラップ使用時:約5まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×15×230
対応機種汎用
適合サイズW85×D12×H170mm以下
保護等級IPX8
ストラップ長さ(cm)約42.5(首回り)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.87MB)
水深(m)使用推奨4~5(限界水深30m)
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
シンプルなデザインの落下防止ベアリングストラップ
スマートフォンの落下防止にピッタリ!
シンプルでどなたでも使いやすいベアリングストラップ。
・指が通しやすい余裕のあるリングサイズ
・ベアリング構造で内側のリングが回転し、持ちやすい角度で持てる
・フックに引っ掛けもOK
・スマホの他にもデジカメや鍵、パスケースなどに付けても便利
・対応のネックストラップ「Hand Linker」の予備用リングにも
質量(g)約6.4
全長(cm)約10(ストラップパーツ含む)
リング内径(Φmm)約20
スマホの落下防止に!カラビナリングストラップ
スマホやケースに取り付けるだけで、落下防止になる便利なストラップ。
カラビナタイプだからバッグやベルトループにも簡単に装着可能です。
・スマホの他にもデジカメや鍵、パスケースなどに付けても便利
・対応のネックストラップ「Hand Linker Extra」の予備用リングにも
・性別年代問わず使えるシンプルなデザイン
材質ポリエステル、PC
耐荷重(kg)1
寸法(cm)約4(カラビナ部分)
全長(cm)約9(ストラップパーツ含む)
スマートフォンの落下防止にピッタリ!
Hameeオリジナル「HAND LINKER Putto(ハンドリンカー プット)」のベアリングストラップ。
・指が通しやすい余裕のあるリングサイズ
・ベアリング構造で内側のリングが回転し、持ちやすい角度で持てる
・フックに引っ掛けもOK
・スマホの他にもデジカメや鍵、パスケースなどに付けても便利
・対応のネックストラップ「Hand Linker Putto」の予備用リングにも
・カラフルPOPなカラーバリエーション
セット内容リングストラップ
材質ポリカーボネート・アルミ・亜鉛合金
全長(cm)約9.4(ストラップパーツ含む)
リング内径(Φmm)約22
水のアクティビティは、防水ケース「DIVAID」でもっと楽しめる!。「ディズニーキャラクター」デザインが新登場。水に濡れてもアクティビティをもっと楽しみたい!。防水ケース「DIVAID」から「ディズニーキャラクター」デザインが新登場しました。・ミッキーマウス・クラブ/ホワイト:マーチングバンド姿の「ミッキーマウス」と特別な帽子を被ったフレンズ達がレトロで可愛いデザイン。防水ケース「DIVAID」は、独自のフローティング構造により、水中に落水させた場合でも水面に浮くことで紛失を防ぎます。ストラップの長さ調整が可能。ショルダーとネックストラップの2WAY仕様なので、お出かけなど、ファッションのコーデにもおすすめです。・約縦17×横8.5×厚1.2cm以下、重量約350gまでのスマホの収納OK。・「IP68相当」の高い防水・防塵性能。・小銭やカードが収納できるポケット付き。・水面に浮いて紛失を防止。・ケースに入れたまま画面操作・写真撮影・通話OK。・カラビナとネックストラップ付きで、カバンなどに付けたり首からかけたりスタイル自由。・Face IDなどの顔認証にも対応。・海水浴、プール、お風呂、アウトドア、音楽フェス、釣り、スキー、スノボ、雨の日など様々なシーンで大活躍
材質ABS、PVC、ナイロン、アルミニウム、スチール
色ミッキーマウスクラブ/ホワイト
質量(g)65
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【収納可能サイズ】17×8.5×1.2以下
防塵防水性能IP68
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【本体】23×11.5×1.7【カラビナ】6.1×2.9×0.5
画面サイズ【対応】16.6×7.7cm以下
水温(℃)0~45
ストラップ長さ(cm)74~135
浮力(g)350
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
時間をすばやくセットできる10キータイプ
音量を「大」「小」「無」から選べる
時計機能付
オートパワーオフの省エネ設計
予告アラーム機能付
リピート機能付
ネックストラップ付
材質ABS樹脂
色ホワイト
電源リチウム電池CR2025
表示方式液晶デジタル4桁
機能お知らせ方法:アラーム
保証期間1年間
フックあり(壁掛け用)
最大設定時間99分99秒
アラーム警鳴時間(秒)約60
マグネットネオジウム磁石
リピート機能あり
計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
見やすい大画面表示
ラップ/スプリット計測機能
100メモリー機能
タイマー機能付(カウントダウン)
便利な時計機能付(時刻・日付・アラーム)
操作音ON/OFF切り替え機能
便利なネックストラップ付
材質本体:ABS樹脂、ストラップ:ナイロン
使用温度範囲(℃)0~40
電源リチウム電池CR2032
保証期間1年
最大カウント数9999回
最大計時9時間59分59秒
最小計時1/100秒
アラーム警鳴時間(秒)約30
メモリー数最大記録:100メモリー
電池寿命(年)約1
付属のカラビナ利用で鞄にかけたり、自立させデスクファンにも活用可能な便利なハンディファン!付属のネックストラップで首掛けOK!
セット内容本体、ネックストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)
材質本体/ABS、羽根/PP
消費電力(W)5.5
電源DC5V 1.1A
羽根枚数7
電源コード(m)USBコード 約0.75(Type-C)
バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1200mAh
風量調整3段階(弱/中/強)
充電時間(時間)3
ハネ径(mm)約50
使用時間(時間)満充電時の合計:約1.5(強)~6.5(弱)
リズム風有
軽くて薄いうえに、耐突き刺し、耐引き裂きに優れています。ネックストラップには、非腐食性かつ非吸収性のプラスチック製バックルが付属し、好みのフィット感に調整可能です。オイル、グリース、化学製品がある環境で作業者を汚れや有害物質との接触から保護します。繰り返しの洗濯と殺菌が可能です。
用途食肉加工・食品加工・水産業・実験室・研究所。
色ホワイト
種別エプロン
ひも長(cm)85
キャップレスのスリムボディです。コネクタがスライドして収納できるので持ち運びに便利。
ストラップを通しやすい大型ストラップホール付。ネックストラップ付。
USBポートに挿すだけですぐ使えます。
Windows&Macに対応。
ライフボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」付※ソフトはWindows 8・7・Vista・XPのみ対応。Windows 8対応版は、要ダウンロード
USB 2.0対応。USB1.0使用可。
USBマスストレージクラス対応なのでAV機器やカーナビ・テレビでも使えます。※機器メーカーの仕様をご確認ください
付属品ストラップ(全長約35cm)
質量(g)約8(本体のみ)
キャップタイプスライド式
対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista(64bit/32bit)・XP・2000、Windows RT※Windows 8・7・VistaのReadyBoostには非対応です。Mac OS X 10.4~10.8
入力電圧(V)DC5
対応機種各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、ソニー プレイステーション(R)3※但しUSBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。※Intel製CPU搭載Macを含む。
コネクタUSB Aコネクタ
インターフェイスUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
クリップとスタンドの2Way仕様。上下合計360°、左右合計360°の風向調整が可能(手動)。使いやすさが嬉しいネックストラップ。3段階風量にリズム風モードも搭載(使用シーンに合わせてお好みの風量が調節できる弱、中、強の風量に、自然な風で涼んでいただけるリズム風モードも搭載しました。)。意図しない誤動作を防ぐ、ダブルクリック式を採用(ボタンを2回クリックすると電源ONになるダブルクリック式を採用。)
仕様調光切替2段階(弱/強)
セット内容本体、USBコード(Micro-USB)、取扱説明書(保証書付)
材質本体:ABS、羽根:PP
厚さ(mm)クリップの挟める厚さ:最大35
質量(g)350
奥行(mm)クリップ:50
消費電力(W)3.5
電源DC5V 1A
コード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C)
羽根枚数5枚
羽根(Φmm)100
機能オートオフ:なし
風量3段階(弱・中・強)
保証期間1年
充電時間(時間)約4.5
充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh
風向上下合計360°(手動)、左右合計360°(手動)
サイズ(mm)155X103X200
使用時間(時間)満充電時の合計:2(強)~3.5(弱)
スタイリッシュなデザイン/牛革製の本格仕立て。ショップやオフィスなどのビジネスシーンに映えるシックなデザインが魅力です。
伸縮自在のリールタイプ/非接触ICカードに最適な伸縮自在のリール付き。また、ケースが裏返りにくいパーツ形状を採用しています。
用途高級感あふれる牛革製。ネームカード・名刺を2枚収納できるダブルポケット。
仕様名刺・IDカード用・ヨコ型
材質ネックストラップ・ケース:牛革、中仕切り:PA、透明窓:PET、リール:ABS、リールフック:PP、事故防止パーツ:POM
幅(mm)10
長さ(cm)約90
カードサイズ(mm)56×91
コンパクトに折りたたんで使える3wayタイプ。【ネックタイプ】。付属のストラップをつけて首にかけて使用できる。【ハンディタイプ】。軽量のため手持ちでも楽々。【スタンドタイプ】台があるので置いて使用しても安定。スマホも置けて便利。風量3モード切替。
セット内容本体、充電ケーブル(Type-C)、ストラップ紐
電源USB充電式
本体質量(g)110
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×27×155
風量調整3段階
充電時間(時間)約1.45
傘や日傘に取り付け可能/クリップつきでベルトファンとしても使用可能/デスクに置いても使えるスタンド機能つき/3段階の風量調整/ストラップつきで首掛け可能
付属品・充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)・ネックストラップ・保証書付き取扱説明書
材質ABS+PP+電子部品
質量(g)130
電源充電式リチウムイオン電池
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×114×56
連続使用時間(時間)風量弱:約10、風量中:約4、風量強:約2※いずれも使用環境により異なります
充電時間(時間)約3※使用環境により異なります
バッテリー容量(mAh)2000
定格入力DC5.0V/1.0A
曲面を活かしたデザイン/一体型で機能部分を内包し、美しい曲面を描いた新しいフォルムです。
リール付き/非接触ICカードに最適な伸縮自在のリールを採用。表示面が裏返りにくいパーツ形状です。
ハードケース/大切なIDカードを保護するハードケースタイプです。ケースはリールから外れない設計なので、脱落の心配がありません。
豊富なラインアップ/カラーは7色展開。好きなカラーを選べます。
仕様IDカード用・ヨコ型・2枚収容
材質ネックストラップ:PA、リール:R-ABS、カードケース:PC、センターパーツ:R-PC、事故防止パーツ:POM
径(Φmm)Φ3
長さ(cm)約90
紙質リール:R-ABS100%、カードケース(センターパーツ):R-PC100%
カードサイズ(mm)54×86
ひも長(cm)最長約50
関連キーワード
1
2
次へ