上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。
仕様上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート
材質(カバー)ABS樹脂・UL94HB(上/下)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)
こんなお得な商品も!

吊り下げ名札 ハガキ用
モノタロウ
¥659
税込¥725
鮮やかな蛍光カラー2色とスタンダードカラー3色がラインナップ。
各種イベント・研修・展示会の参加者が一目で分かります。
ケースはしっかり感のあるシート0.3mmを採用。
※中紙は付属しておりません。
材質(ひも)エステル、(ケース)再生ポリオレフィン
サイズはがき
ケース構造ソフトタイプ・ハガキ用サイズ
中紙サイズ(mm)100×148、(最大収納)107×154
外形寸法(幅W×高さH)(mm)114×171
ひも長(cm)100
ひも幅(cm)3
展示会・社内イベント・学校行事・同窓会・フェスなど、様々なイベント用の名札として便利に使えます。適合カード寸法:W100×H148mm 。イベント用(展示会用) はがきサイズ 。イベントのはがきサイズのフライヤーをそのまま入れることができます。カードがとびでないフラップ付きです。負担がかかると紐がケースから外れる、お子様にも安心の安全機能付き。※中紙は入っておりません。
用途インビテーションはがきをそのまま入れられる、はがきサイズのイベント用名札
材質41%再生樹脂(ケース : 50%再生PP)、PET繊維(紐)
外形寸法(幅W×高さH)(mm)名札部:116×170
ひも長(mm)約1000(結び目含む)
太さ(mm)ひも:2
適合カードサイズ(mm)W100×H148
グリーン購入法適合
ハガキ・メモ入れに最適。エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。ライト・デスクトップパネルと組み合わせて使用できます。強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用ゴム付き。(目安保持荷重 300g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×30×97
材質スチール・ネオジム磁石
規格目安保持荷重300g
写真が鮮やかに見える高透明ポケットを使用
ハガキサイズ・KGサイズに対応しています
ホコリなどが中身に付くのを防ぐケース付。
用途ハガキ、年賀状の収納に。
ポストカードの保存に。
KGサイズの写真の保存に。
サイズハガキサイズ・KGサイズ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)171×123×46
収納枚数(枚)タテ入れ1段、ハガキ120
ポケット数60
材質表紙/PP 1.0mm厚、ポケット/OPP 50ミクロン、冊ケース/PP 0.7mm厚、カバー/OPP、インデックスシール/紙
ポケット溶着式(中台紙なし)
関連キーワード