刃先が肌に触れない安全ガイド付きです。包帯のカットなどに安心してご使用いただけます。ポケットなどにつけられるコイルストラップ付きで、安全対策。医療・看護・介護・養護現場で活躍します。フィットカット (FitCut) ジャストグリップは操作性と安定感を追求した左右非対称グリップです。フィンガーレストに小指をそえることによって、抜群の安定感が生まれます。指にぴったりフィットし、握りやすい3次元グリップ形状です。厚みのあるグリップは安定感があり、力も入れやすい形状です。内側は手が痛くなりにくい柔らかい素材(熱可塑性エラストマー)を使用しています。左右非対称のグリップで、より手の形にフィットするため、細かい作業に最適です。手の大きさ、握り方を研究しました。グリップのリングの中に入れる指や、フィンガーレストの使い方など、人により異なる、様々な持ち方に対応しています。高品質ハイカーボンステンレスを使用していますので、切れ味・耐久性に優れています。なめらかな使い心地とシャープな切れ味のために更なる工夫をしました。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。紙(切る対象物)との摩擦が少ない高角度の仕上刃です。直線だけでなく、曲線もスムーズに切ることができます。
長さ(mm)184
刃渡り(mm)65
色ホワイト/ピンク
仕様左右非対称ジャストグリップ、刃先に安全ガイド付き、コイルストラップ付
材質グリップ:ABS+TPE、刃:ハイカーボンステンレス鋼、安全ガイド:ABS、コイルストラップ:PU+PET
板厚(mm)1.8
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
刃先が肌に触れない安全ガイド付きです。包帯のカットなどに安心してご使用いただけます。ポケットなどにつけられるコイルストラップ付きで、安全対策。医療・看護・介護・養護現場で活躍します。フィットカット (FitCut) ジャストグリップは操作性と安定感を追求した左右非対称グリップです。フィンガーレストに小指をそえることによって、抜群の安定感が生まれます。指にぴったりフィットし、握りやすい3次元グリップ形状です。厚みのあるグリップは安定感があり、力も入れやすい形状です。内側は手が痛くなりにくい柔らかい素材(熱可塑性エラストマー)を使用しています。左右非対称のグリップで、より手の形にフィットするため、細かい作業に最適です。手の大きさ、握り方を研究しました。グリップのリングの中に入れる指や、フィンガーレストの使い方など、人により異なる、様々な持ち方に対応しています。高品質ハイカーボンステンレスを使用していますので、切れ味・耐久性に優れています。なめらかな使い心地とシャープな切れ味のために更なる工夫をしました。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。紙(切る対象物)との摩擦が少ない高角度の仕上刃です。直線だけでなく、曲線もスムーズに切ることができます。
長さ(mm)184
刃渡り(mm)65
色ホワイト/ブルー
仕様左右非対称ジャストグリップ、刃先に安全ガイド付き、コイルストラップ付、フッ素コート
材質グリップ:ABS+TPE、刃:ハイカーボンステンレス鋼、安全ガイド:ABS、コイルストラップ:PU+PET
板厚(mm)1.8
刃部加工フッ素コート
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
安全、キャップをなくさない一体型スライドキャップ
用途牛乳パックやペットボトルがサクサク切れる
材質(刃)ステンレス、(ハンドル)ABS、(キャップ)PC
身だしなみに、タグ切りに、出張や旅行先でマルチに使える携帯ばさみ。外出先でサッと使える!いつも持ち歩けるスリムなはさみ。全長104mm、幅11mm、奥行き13mm。超コンパクト・スリム設計で携帯に最適。スティック形状で、ペンケースや化粧ポーチにもすっきり収まります。便利なストラップホールつき。粘着テープが切れる携帯はさみ。ベタつきに強いフッ素コートを施すことで、さらに快適な携帯はさみに。ベルヌーイカーブ刃で、切りにくいほつれ糸もサクサクと切れる。「フィットカットカーブ」シリーズの特長であるベルヌーイカーブ刃を携帯はさみにも採用。裁断時に最適な刃角度をキープし、根元から刃先までなめらかな切れ味を実現。片手で楽々操作”スマートハンドル"。独自設計の”スマートハンドル"により、片手で簡単にロック / 解除。キャップを外して、ハンドルを指先で前方へ滑らせればロックを解除、ハンドルを引けばロックがかけられます。万が一ロックをかけ忘れても、キャップをはめるとハンドルが押し込まれ、自動でロックがかかる安全のセーフティキャップです。肌を傷つけにくい先丸刃。刃先の内側まで丸く加工することで、不意に肌に当たっても傷つけにくい形状です。
用途人気の携帯はさみツイッギーから【ポーチサイズ】のフッ素コートタイプが登場。スリムなデザインはそのままにショートサイズになったので小さめポーチにもすっきり収納。安心の先丸刃設計。ツイッギー【フッ素コート】と同じ透明フッ素コートで、ベタつきにくく汚れにも強い!
全長(mm)104
刃部加工フッ素コート
刃渡り(mm)30
刃先(mm)0.8
材質本体・スライダー・キャップ=ABS、刃=ハイカーボンステンレス鋼
質量(g)14
寸法(幅W×奥行D)(mm)11×13
板厚(mm)1.2
低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油に対しての耐油性に優れています。
幅広で軽量なワイド樹脂先芯を搭載しました。鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。
従来品と比較し、200g/足の軽量化を実現しました。
柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地です。
穴あけ溝付で、筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し筒幅を調節可能です。
用途や体型に合わせ、長さをハサミで簡単にカット調整できるライン付きです。
取り外しができ、通気性に優れたインソールを採用しました。
足幅4E
形状ハイカット
種類安全長靴
長さ(cm)35
材質(甲被)塩化ビニール(PVC)
機能耐薬品・耐油・軽量・柔軟・通気性
材質(底部)塩化ビニール(PVC)
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(インソール)EVA全敷(通気穴付)
靴タイプ長靴
靴のサイズに合わせハサミでカット。不快な汗を吸収し靴中をさわやかに保つ紙中敷き。
毎日交換する使い切りタイプの紙製インソール。うれしい大容量50足入。
靴のサイズに合わせてハサミでカットしてご使用ください。毎日取り替えて清潔さわやか、夏のムレやニオイ対策に。
軽量、薄型でパンプスやビジネスユーズにも使いやすい。洗うのが難しい靴内環境課善に。
色白
低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油に対しての耐油性に優れています。
幅広で軽量なワイド樹脂先芯を搭載しました。鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。
従来品と比較し、200g/足の軽量化を実現しました。
柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地です。
穴あけ溝付で、筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し筒幅を調節可能です。
用途や体型に合わせ、長さをハサミで簡単にカット調整できるライン付きです。
取り外しができ、通気性に優れたインソールを採用しました。
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。
足幅4E
形状ハイカット
種類安全長靴
長さ(cm)35
材質(甲被)PVC
機能耐薬品・耐油・軽量・柔軟・通気性
材質(底部)PVC
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(インソール)EVA全敷(通気穴つき)
靴タイプ長靴
靴底パターンを斜めに配置する事で前後だけではなく、横・斜め方向へのグリップ力を強化。更に、硬い金属面やタイル等の凹凸のある床が混在する環境でも高い耐滑性を発揮します。(スリップサイン付)。内側底面から履き口にかけ伸びた4本のエアチャネルにより、靴内のムレを効果的に逃がします。さらに取り外し可能な通気インソールにより不快なムレを軽減します。筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し調整可能な穴あけ溝付。用途や体型に合わせてハサミで簡単にカット調整できるライン付き。幅広で軽量なワイド樹脂先芯搭載。樹脂製のため、鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。抗菌性能:食品生産・加工・厨房などでの安全管理や衛生管理に。水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴です。
サイズ大
材質(甲被)PVC
機能耐滑性、軽量、耐油、耐薬品性、抗菌、通気性
標準質量(g)1720/両足(26.0cm基準)
材質(底部)PVC
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(中敷)EVA全敷(通気穴付き)
靴タイプ長靴
台車の車輪が衝突しても小指部に乗り上げない特許取得の小指保護先芯。軽量な樹脂タイプ。ふくらはぎが太く入らない、または筒が太すぎる場合は、お手持ちの紐等を使用し調整可能。一般的な低濃度の酸、アルカリ(塩酸、カセイソーダなど)に対して耐薬品性を有しています。用途や体型に合わせハサミで簡単にカット調整できるライン付き。くるぶしの部分を保護するアンクルガード付です。水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴です。
色ホワイト
サイズ大
材質(甲被)PVC
機能軽量、耐薬品性
標準質量(g)1900/両足(26.0cm基準)
材質(底部)PVC
材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂)
材質(中敷)EVA全敷(通気孔付)
靴タイプ長靴
使いやすさと切れ味、安全性を高めた新しいナーサスです。
刃はスムーズに切れるフッ素加工で粘着テープを切ってもテープの糊がつきません。
ポケットに収まる小型サイズ。出し入れもスムーズ。
全長(mm)160
色ホワイト
1本
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
ペン立てサイズ。ハサミや定規などの収納に最適。
エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。
ライト・デスクトップパネルと組み合わせて使用できます。
強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用ゴム付き。(目安保持荷重 300g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×97
材質スチール・ネオジム磁石
規格目安保持荷重300g
マグネットシートの大判タイプになります。
そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。
仕様等方性
商品タイプ大判
タイプつやなし(マットタイプ)
色白
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
自由な発想でいろいろな使い方が楽しめるフリーカットシート!。ハサミで好きな形に簡単にカットできます。ダイオキシンを含まない安全なEVA素材。耐久性があり、色落ちしにくい素材です。手洗いできます。波型形状タイプ
用途食器や荷物の安定に。食器棚や引き出し内などの滑り止めに。フロアマットやコースターに。下駄箱の下敷きなど様々な用途にご使用できます。
種別ノンスリップマット
長さ(mm)1500
材質EVA
繊維製インソール。曲がりやすく、自然な歩行が可能。フリーサイズのため、ハサミで切ってお手持ちの靴に挿入出来ます。JIS耐踏抜き試験に準拠した試験で貫通力1100N以上を有しています。抗菌・防臭機能を付加しており、雑菌の繁殖を抑えます。
色ホワイト
サイズ(cm)24.5~28
トラスコ品番786-0498
材質ポリエステル
厚さ(mm)3
機能踏抜き防止、抗菌、防臭
RoHS指令(10物質対応)対応
1足
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~100℃
【折れ・つぶれ防止耐熱・耐寒ホース】特殊PET樹脂コイル補強で、折れ・つぶれに強く、狭い箇所の配管に最適。吸引(バキューム)で使用可能。
【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心な設備配管用ホースとして使用可能。
【簡単施工】ハサミで簡単にホースをカットでき、施工性に優れる。
【 廃棄物の低減 】補強材が樹脂なので金属補強のように分別廃棄は不要。
【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径12~25ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース
使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気
材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】特殊PET樹脂
色乳白/グリ-ンライン入り
特性耐熱、折れつぶれに強い、分別廃棄不要
使用圧力(MPa)-0.05~0.2
使用温度範囲(℃)-30~100
機能圧送、吸引、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、折れつぶれ防止、柔軟性、分別廃棄不要
法規制食品衛生法380号適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.65MB) 耐薬品データ(0.4MB)
取扱説明書(0.2MB)
ツヤ際立つ、うるおい髪に。シルクコーティング(TM)で髪のうるおいを守り、ヘアカラーをキープするカールアイロンです。スタイリングによるダメージを低減し、毛先まで美しい仕上がりに導きます。
用途髪すべりがなめらかなシルクコーティング™プレートを搭載。髪の水分の蒸発を抑制することで、髪のうるおいを守り、ヘアカラーの退色を低減します 。温度は140℃/160℃/180℃/200℃の4段階で調節可能 。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます 。ボディの6カ所から、約100万個/cm³以上のマイナスイオンを放出 。髪の広がりの一因となる静電気を低減し、傷んだ髪をやさしくいたわります 。長さ136mmのロングバレルで、忙しい朝も時短でスタイリングが可能です 。電源を入れてから約70秒(※最高温度設定時100℃到達時間)で使用可能な温度に到達 。時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます 。温度調節は+と-のボタンで操作し、設定した温度は見やすいLED表示で確認できます 。ダイヤルを回すとクリップのはさみ圧が調節できる、アジャスタブルロックリング機能を搭載 。髪を挟む強さを髪質や希望のスタイリングに合わせて調節できます 。背面にはスタンド付きで、熱い状態で机や床に置くときも、置いた場所を傷めず安心です 。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載 。使う度に温度設定を行うわずらわしさがありません 。設定後約5秒で温度ロックがかかるため、使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません 。自動電源OFF機能を搭載し、最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます 。スリムで持ちやすい形状で、使い勝手が良く美しいボディに 。パールホワイトを基調としたカラーリングが上質な雰囲気を演出しています 。電源コードが本体取り付け部で360度回転し、ねじれにくく使いやすいです 。クイックコードバンド付きなので、ばらつきがちな電源コードもすっきりまとまり収納も簡単です 。ラク抜きプラグ搭載で、力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます 。AC100-240Vの地域で使用でき、海外旅行の際にも使えて便利です(※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください) 。テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です(※2024年3-6月株式会社セイファート調べ) 。
付属品クイックコードバンド
材質PET、アルミニウム
色ホワイト
外形寸法(mm)幅約350×奥行約42×高さ約72
電源(V)AC100-240 50/60Hz
スイッチ電源スイッチ「ON / OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」、アジャスタブルクリップダイヤル
電源AC式
コード長さ(m)1.7
イオン搭載:マイナスイオン
機能ラク抜きプラグ:〇、海外使用:〇、温度メモリー:〇、温度ロック:〇、自動電源OFF機能:〇(約30分後)、開閉ロック機能:×
コーティングシルクコーティング(TM)
保証期間1年間
温度調節140-200℃(4段階 20℃刻み)
関連キーワード