本体は丈夫なポリプロピレン製です。見出し位置はフリーに設定できます。別売のファスナーが取り付けできます。
サイズA4
グリーン購入法適合
付属品5色の見出し紙付き
材質本体/ポリプロピレン、フレーム/POM(ポリアセタール)
厚さ(mm)0.4
縦(mm)240(+12)
横(mm)311
鉢や小物入れとしても使えるブリキアイテム
水抜き穴(Φ2mm)付きで、プラカップを外すとそのまま鉢として使用可能
プラカップ付で鉢カバーや小物入れとして使用可能
オシャレなデザインで室内のインテリアとしても使用できます
材質本体:鉄、プラカップ:PET
寸法(mm)(約)133×133×310
質量(g)(約)160
穴径(Φmm)水抜き:2
天井突っ張り式なので設置が簡単で安心です。
ポールは一般的な突っ張り式収納品同様の構造で、上下のプラ部材を締め上げるだけなので設置が簡単です。
穴を開けたりすることなく設置ができるので、集合住宅などでも気兼ねなく取付ができます。
また、突っ張り式でしっかり固定できるので小さなお子様がいるご家庭でも安心してご使用いただけます。
用途室内ハンキング
材質固定盤・ポール(上・中・下)エンド・アジャスター:ABS樹脂
色ホワイト
耐荷重(kg)15
寸法(Φ×mm)81×2000~2800
1本
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
フックは吊費紐のSカンが引っ掛けやすいような先端形状になってます。
また、植物がポールになるべくかからないよう、少し長さを持たせた設計になってます。
360度方向に容易に動かせる仕様なので、日当たり調節がしやすく、植物の状態や季節によってこまめに位置を変えることができます。
用途室内ハンキング
材質フック:スチール(エポキシ塗装・ポリエステル塗装)、台座:ABS樹脂、Oリング:シリコーンゴム
耐荷重(kg)3
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)18×4×8.2
空間に彩りを添えるハンギングポットは壁面を華やかにしてくれます。
フェンスなどに掛けて使えるハンキングポットは空間を仕切る柵に彩りを与えます。
紙の端材を有効利用し、紙の優しい質感を再現しました。
植物をより際立てる美しいカラーと独特な風合いがポイント。
軽くて耐久性に優れ、資源の節約や有効利用にもつながる地球に優しい、環境に優しい素材です。
花や緑をやさしく演出します。
材質ポリプロピレン(古紙入り)
関連キーワード