材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類軒とい
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ホワイト
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
種類軒とい
全長(mm)3600
サイズ(軒とい)PC50
サイズ前高130
全長(mm)4000
【ポール直径19mm】【幅75cm×奥行45cm】カラー メタルラック (R)のワードローブ ラックタイプセットです。 ハーフ棚板付きなので、小物も収納可能です。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマ カラーメタルワードローブ ラックタイプのセットです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 25mm間隔ピッチのポールなので、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 オフィスや店舗のバックヤード等でのご使用に最適です。
付属品ポールフック、S字フック、キャスター4個
材質棚板・ポール・ハンガーパイプ:スチール(粉体塗装)、キャスター:スチール、ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂
質量(kg)11.8
高さ(mm)1820
奥行(mm)450
間口(mm)750
耐荷重(kg)静止時:全体100、棚板1枚あたり50、ハーフ棚板1枚あたり5、ハンガーパイプ20、ポールフック2、移動時:全体50
キャスターキャスター4個
材質(棚板)棚板・ポール・ハンガーパイプ:スチール(粉体塗装)、キャスター:スチール、ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂
ポール径(Φmm)19
棚段数(段)3
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
関連キーワード