11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性に優れた高耐食溶融めっき鋼板製の大型ゴミ収集庫(大型ダクトボックス)となります。デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉。静音性に優れ、耐久性に優れたロータリーダンパーを標準装備。(左右2個ずつ)。内側からレベル調整が可能。集合住宅や店舗などに最適。底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。機能性に優れた、スチール製のシンプルで安価な大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に最適
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫な国産布を使用した電工用バケツです。
用途大工道具、作業工具、電動工具、園芸用品、農作業用品等の収納に。 付属品大型フック、鉄板 トラスコ品番215-8958 材質生地:6号帆布 持手:KPロープ 高さ(mm)350 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)300
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

●ゴミの回収をスムーズに。使う場所・用途の幅広いカートです。 ●軽量で丈夫なFRP製なので、半永久的に色あせず、水洗いすればいつまでもきれいです。 ●内部の清掃時やゴミ汚水をスムーズに排水できる排水口が付いております。 ●工場や施設等のゴミの回収に使われております。 ●ゴミ集積 ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール FRP製 大型 オフィス 店舗 マンション 工場 病院
材質FRP ホワイト 種類ゴミ集積搬送カート キャスター径(Φmm)150(前輪側:自在キャスター、持ち手側:ストッパー付固定キャスター)
1台
83,980 税込92,378
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大型のくず入れを設置したい公園や学校におすすめです。
質量(kg)5.5 ホワイト 容量(L)103 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×460×680 仕様キャスター無 トラスコ品番480-5224 種別パークくず入れ 材質エキスパンドメタル粉体塗装、底:スチール粉体塗装、足キャップ:再生ポリプロピレン(PP)100% 形状角形 グリーン購入法適合 フタの種類フタなし 商品タイプ本体
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

CONDOR(山崎産業)パークくずいれ80
エコ商品
エキスパンドメタルの丸型メッシュ仕様のゴミ箱。大型のくず入れを設置したい公園や学校におすすめです。ダストボックス用のポリ袋90Lが使用可能です。
用途学校や公園のゴミ回収に 材質エキスパンドメタル粉体塗装、底:スチール粉体塗装、足キャップ:再生PP100% 寸法(mm)Φ470×H635 質量(kg)4.3 ホワイト 内径(Φmm)(上枠)445、(下枠)380 グリーン購入法適合
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

CONDOR(山崎産業)パークくずいれ100
エコ商品
大型の屑入れを設置したい公園や学校におすすめ。エキスパンドメタルの丸型メッシュ仕様のゴミ箱。カート・ダストボックス用ポリ袋150Lが使用できます。
用途学校や公園のゴミ回収に 容量(L)110 トラスコ品番480-5208 材質エキスパンドメタル粉体塗装、底:スチール粉体塗装、足キャップ:再生ポリプロピレン(PP)100% 形状丸形 質量(kg)5.3 ホワイト 高さ(mm)740 内径(Φmm)上枠/470、下枠/380 幅(Φmm)500 グリーン購入法適合 フタの種類フタなし 商品タイプ本体
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

屋外用くず入れです。70Lのポリ袋がセットできます。
用途屋外 丸型 大型 ごみ箱 ゴミ箱 グランドコーナー くずいれ 材質PEコーティング仕上げ 白/ホワイト 直径×高さ(cm)約47×65
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

【クロスカット】【自動細断可能数320枚】【ダストボックス容量53L(A4用紙約960枚分)】 【CD・DVD・カード・ホチキス対応】大容量オートフィードシュレッダーです。 一度に320枚を細断できるオートフィードシュレッダーです。 ダストボックスは約53L(A4コピー用紙960枚)。 暗証番号を設定できるので、自動細断時にその場を離れても中の書類が守られ安心です。 細断くずがダストボックスから溢れるのを防ぐ、くずならしアーム機能付き。 静音設計なので、オフィスでの音が気になりません。 裁断くずの量が確認できる大型窓付きです。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 オートリバース機能:紙詰まりが発生すると詰まった紙を押し戻します。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L)約53(A4コピー用紙約960枚) 仕様カッターまでの距離:約130mm トラスコ品番836-4734 材質ABS樹脂、PC 幅(mm)(細断)紙:クロスカット約4×10、CD・DVD・プラスチック製カード類:3分割 質量(kg)約18.5 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約2 定格消費電力(W)130/140 安全装置ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、上部フタスイッチ 定格時間(分)25 細断枚数オート:A4コピー用紙320枚、手差し:A4コピー用紙6枚、CD・DVD・プラスチック製カード類:1枚(ステープラー針/11号以内) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約47×38×72 定格細断枚数(50Hz/60Hz)オート:A4用紙320枚、手差し:A4用紙6枚、CD・DVD・プラ製カード類:1枚(針/11号以内) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.6/約2 給紙可能枚数(最大)A4コピー用紙(上質紙64g/m2)320枚 投入口幅(mm)約225 投入口厚(mm)約6 細断形状クロスカット 関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×380×720 待機電力(W)約1.5 細断可能物CD/DVD、カード オートフィード機能あり リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷

Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダー
エコ商品
引き出し型大型ダストボックスでゴミ捨てが簡単!すっきりしたデザインでデスクの景観を損ねません。
用途機密情報、個人情報の細断 付属品取扱説明書、保証書 消費電力(W)130 定格時間(分)5 ダストボックス容量(L)6 保証期間1年間 定格細断枚数(50Hz/60Hz)4枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.7 最大細断枚数5枚 細断形状マイクロカット グリーン購入法適合
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高濃度プラズマクラスターと強力な集じん性能で広いスペースをパワフル浄化。ビジネスのさまざまなシーンで活躍する大型モデル。高性能の集じん機能に加え、高濃度のプラズマクラスターをたっぷり放出することで、広い空間も快適に保ちます。大きなホコリを入り口でブロックし、静電HEPAフィルターで0.3μmの微小な粒子を99.97%以上集じん。(フィルターの除去性能です。部屋全体への除去性能とは異なります。)。プレフィルターで集めたホコリを定期的に自動でお掃除。ダストボックスにたまったホコリを捨てるだけの簡単お手入れ。プレフィルターにつくホコリを大幅に低減することで、集じん機能の低下も抑えます。集めたホコリはブラシでかき取り、抗菌ダストボックスへ。ダストボックスの汚れが気になる時は、取り外して水洗いもできます。ゴミ捨て目安 約6ヶ月に1回。耐候性樹脂を採用し、劣化を抑えて長期の使用を可能としています。
用途オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。 質量(kg)約21 ホワイト センサー高感度ホコリセンサー、ニオイセンサー、照度センサー 電源コード(m)3.0(キャブタイヤ電源コード) フィルター静電気HEPAフィルター&高性能脱臭フィルター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)549×327×818 消費電力(W)(50/60Hz)(強)123、(中)35、(静音)7.7 適合床面積目安:【高濃度プラズマクラスター】約39畳(約65m2)、【空気清浄】~65畳(107m2) アズワン品番64-2322-12 清浄時間(分)5(8畳) PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

CART-FA3W カート サンワサプライ 動画あり
軽量でスムーズな動きをする3段式カートです。ノックダウン式で、梱包サイズもコンパクトになっています。組み立ても簡単で、フレームの4隅にフレームを差込むと完成します。ネジはキャスター部分のみです。取っ手が左右両方に装備していますので、操作にも方向転換もすやすいカートです。トレーは、少し受けた状況になっていますので、置いたものを転がり落ちるのを防ぎます。キャスターは、100mm大型のものを使用しており、素材も柔らかく耐候性に優れたもので、滑らかな動きをします。オプションとして、蓋付きサイドトレーが引っ掛けられるようになっており、小物やゴミ箱としても利用できます。
材質トレーは樹脂フレームはアルミ製 使用工具スパナ、手袋手持ち用ゴムハンマーがあると便利です。 耐荷重(kg)約50(トレー3枚の合計)、約20(トレー1枚の中心に置いた場合) キャスターTPR素材 4輪フリー ストッパー付き2本装備 フレーム色シルバー キャスター径(Φmm)100 色(天板)ホワイト 組立時間約30分 組立人数1 有効内寸法・奥行(mm)収納部:355(トレーの内部に物が載せられる奥行き) 有効内寸法・幅(mm)収納部:485(トレーの内部に物が載せられる幅)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷