ファミリーカーにちょうどいいサイズ。蓋がスライドする多機能で便利なコンソールゴミ箱。運転席や後部座席の横でドリンクや軽食の一時置きに。後部座席でも使いやすいスリムな形状。ペットボトルも捨てられる大きな開口部。蓋をスライドさせれば後ろからでも捨てられます。スマートフォンを立てて収納できる溝つき。ドリンクホルダーには500mLペットボトル・500mL缶を収納可能。分解して丸洗いできます。フロアに固定できる付属パーツ付き。ゴミ箱付きのローテーブルとしてリビングで使用しても。
付属品固定用パーツ×1:スチール(紛体塗装) 面ファスナーテープ(オス・メスセット)×2
材質容器・蓋:ABS樹脂
質量(g)約1450
容量(L)約6
耐荷重(kg)約2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約255(蓋スライド開口時:約520)×380×170
適合サイズ固定用パーツ:厚さ1cm以内のフロアマット
耐熱温度(℃)90
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)容器取り出し口:約14.5×8×9 蓋スライド開口部:約13.5×16 ドリンクホルダー:各約7.2×7.2×6.5 小物収納:約15.5×4.5×6.5 蓋トレー部:約19×16×0.4
耐久性に優れた高耐食溶融めっき鋼板製の大型ゴミ収集庫(大型ダクトボックス)となります。デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉。静音性に優れ、耐久性に優れたロータリーダンパーを標準装備。(左右2個ずつ)。内側からレベル調整が可能。集合住宅や店舗などに最適。底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。機能性に優れた、スチール製のシンプルで安価な大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に最適
かさばる大きな物を目隠ししながら一括収納!食品類やペット用品、お子様の学用品まで様々な物をストックできるワゴン。使わない
時は裏返すことで収納物を目隠しできます。調味料のストックなどかさばる大きな食品類を一括収納。備蓄食品の収納に。プロテイン
等健康食品の収納に。ペットシートやおもちゃ、ペットフードなどのペット用品の収納に。ランドセルや教材類などお子様の学用品の収
納にも。頑丈なキャスターで移動もラクラク。カウンター下やデスク下にもおすすめです。取っ手付きなので、移動も簡単。上段の可動
棚板は2段階で高さ調節可能。
付属品フック×4 スパナ×1
材質本体:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン
質量(g)約7100
シリーズタワー
耐荷重(kg)可動棚板:約1、下段棚板:約2、フック1つあたり:約0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42×32×60
内寸(cm)下段:約W39×D28×H27.5~43.5
組み立て簡単!45Lゴミ袋がぴったりのスリムな蓋付きゴミ箱。
45Lのゴミ袋がスッポリ入るように設計したゴミ箱です。
生ゴミ・プラスチックゴミなどの分別に。
折りたたんで薄く持ち運べるのでアウトドアにも便利。
ハンドル穴付きで、移動も簡単。
使う場所に合わせて自分で高さを調整できます。
材質蓋・容器・底板:ポリプロピレン
色ホワイト&ブラック
形状角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19×40×54(1個あたり)
質量(g)約2800
耐荷重(kg)約10
内容量(L)35
対応45L・30L・20Lのゴミ袋。20・30・45号のレジ袋(関東)、35・40・45号のレジ袋(関西)
内寸(cm)容器:約W18×D38×H51.5、蓋開口部:約W15.5×D30
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
45Lのゴミ袋を隠して分別。サッと捨てることができる分別ダストワゴン。瓶・缶・ペットボトル・プラスチックなどを分別できて、捨て場所に困る分別ゴミもカウンター下にスッキリ収まります。キッチン横に置いても、サッと捨てることができて便利。蓋を開ける手間がなく簡単に捨てることができます。ハンドル付きで移動しやすい。ストッパーを外して手前に引くだけで、簡単にゴミ袋を交換できます。底面はゴミ袋のストック収納にも使えます。
付属品スパナ
材質本体:スチール(粉体塗装) ストッパー:ポリプロピレン キャスター:ナイロン
質量(g)7800
容量(L)45
シリーズtower
耐荷重(kg)5
対応【ゴミ袋】45L
耐熱温度(℃)ストッパー:140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×43×60(キャスター含む)
内形寸法(幅W×奥行D)(開口部1つあたり)17×35cm
商品タイプ本体(フレーム)
45Lのゴミ袋を隠して分別。サッと捨てることができる分別ダストワゴン。瓶・缶・ペットボトル・プラスチックなどを分別できて、捨て場所に困る分別ゴミもカウンター下にスッキリ収まります。キッチン横に置いても、サッと捨てることができて便利。蓋を開ける手間がなく簡単に捨てることができます。ハンドル付きで移動しやすい。ストッパーを外して手前に引くだけで、簡単にゴミ袋を交換できます。底面はゴミ袋のストック収納にも使えます。
付属品スパナ
材質本体:スチール(粉体塗装) ストッパー:ポリプロピレン キャスター:ナイロン
質量(g)9000
容量(L)45
シリーズtower
耐荷重(kg)7.5
対応【ゴミ袋】45L
耐熱温度(℃)ストッパー:140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×43×60(キャスター含む)
内形寸法(幅W×奥行D)(開口部1つあたり)17×35cm
商品タイプ本体(フレーム)
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。
仕様組立式、車上渡し
種類集積保管庫
【幅45cm×奥行30cm】【耐荷重30kg/段】【ポール直径約19mm】。工具不要で組立簡単。サビに強い収納スチールラックです。ラインナップが豊富で、収納したいものや置きたい場所に合わせて大きさを選べます。棚の位置をお好みに調節できますので、使いやすい高さに合わせて棚を自由に調節可能です。ゴミ箱上ラックやランドリーシェルフにも変身できます。アイリスの収納BOXと組み合わせて、無駄なく統一感のある収納スペースが確保できます。スリムな奥行でスペースを有効活用できます。耐久性、防錆性、防薬品性、防水性があるため水回りやキッチンでの使用もおすすめです。(ラインナップ)。奥行共通30cm。・幅55×高さ77.5cm。・幅55×高さ151.3cm。・幅75×高さ120.8cm。・幅75×高さ151.3cm。・幅45×高さ70.9cm(キャスター付き)。・幅45×高さ101.5cm(キャスター付き)。カラー展開:マットホワイト、マットブラック、グレージュ、ダークグレー。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
主要材質金属鋼、ABS、PE、エポキシ樹脂粉体塗装
【幅75cm×奥行30cm】【耐荷重30kg/段】【ポール直径約19mm】。工具不要で組立簡単。サビに強い収納スチールラックです。ラインナップが豊富で、収納したいものや置きたい場所に合わせて大きさを選べます。棚の位置をお好みに調節できますので、使いやすい高さに合わせて棚を自由に調節可能です。ゴミ箱上ラックやランドリーシェルフにも変身できます。アイリスの収納BOXと組み合わせて、無駄なく統一感のある収納スペースが確保できます。スリムな奥行でスペースを有効活用できます。耐久性、防錆性、防薬品性、防水性があるため水回りやキッチンでの使用もおすすめです。(ラインナップ)。奥行共通30cm。・幅55×高さ77.5cm。・幅55×高さ151.3cm。・幅75×高さ120.8cm。・幅75×高さ151.3cm。・幅45×高さ70.9cm(キャスター付き)。・幅45×高さ101.5cm(キャスター付き)。カラー展開:マットホワイト、マットブラック、グレージュ、ダークグレー。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
主要材質金属鋼、ABS、PE、エポキシ樹脂粉体塗装
【幅55cm×奥行30cm】【耐荷重30kg/段】【ポール直径約19mm】。工具不要で組立簡単。サビに強い収納スチールラックです。ラインナップが豊富で、収納したいものや置きたい場所に合わせて大きさを選べます。棚の位置をお好みに調節できますので、使いやすい高さに合わせて棚を自由に調節可能です。ゴミ箱上ラックやランドリーシェルフにも変身できます。アイリスの収納BOXと組み合わせて、無駄なく統一感のある収納スペースが確保できます。スリムな奥行でスペースを有効活用できます。耐久性、防錆性、防薬品性、防水性があるため水回りやキッチンでの使用もおすすめです。(ラインナップ)。奥行共通30cm。・幅55×高さ77.5cm。・幅55×高さ151.3cm。・幅75×高さ120.8cm。・幅75×高さ151.3cm。・幅45×高さ70.9cm(キャスター付き)。・幅45×高さ101.5cm(キャスター付き)。カラー展開:マットホワイト、マットブラック、グレージュ、ダークグレー。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
主要材質金属鋼、ABS、PE、エポキシ樹脂粉体塗装
便利ならくらく取手付き
静音タイプ
窓からゴミ量が確認できる
質量(kg)約23.4
色黒/白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×760
連続使用時間(分)オートフィード:240、手差し:30
原稿サイズA4コピー用紙
ダストボックス容量(L)約53
裁断寸法(mm)A4コピー用紙:4×12(ミニクロスカット)
給紙可能枚数オートフィード470枚(A4コピー用紙)、手差し10枚(A4コピー用紙)
細断形状ミニクロスカット
RoHS指令(10物質対応)対応
音量(dB)モーター:52(空転時)
細断可能物クレジットカード 1枚/CD 1枚
裁断速度(m/min)1.8
オートフィード機能あり
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
関連キーワード