約8秒で速暖!熱効率の良い、強靭、柔軟素材ナノ繊維ヒーターを採用!
バッテリーは100gと超軽量です。(バッテリー2個付)
1ヶ月の充電が僅か約16円で経済的です。手洗い可能。肩ポッカヒーター切替で肩・首を選択できます。
3P独立スイッチで好みに応じて首(肩)、背中、腹部それぞれで温度調整が可能です。
種別ベスト
色ホワイト
電源充電式AC100~240V
ヒーターナノ通電性繊維ヒーター
機能発熱/防寒
表示LED強-赤/中-白/弱-青点灯(OFF時消灯)
バッテリー電圧(V)リチウムイオンバッテリー7.4
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)3400
素材ナイロン、ポリエステル
使用充電器出力電圧8.4V
保温時間(h)約強3 /中4 /弱8(ヒーター同時使用時)
バッテリー寿命約500回
ヒーターベスト用モバイルバッテリーとしても使える。
コンパクト&大容量。バッテリー残量をLEDで表示。
スマホ、タブレット2台同時充電可能。PSE適合製品。
用途スマホ、タブレット、ノートPC等の充電
バッテリー容量(mAh)10000
質量(g)約195
USBポート数2個口
入力microUSB:DC5V/2.1A
出力USB 1:DC5V/1.0A、USB 2:DC5V/2.1A(最大合計)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×119×23
保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止
付属品充電用microUSBケーブル(約26cm)
関連キーワード