手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮止め用に適しています。
色白
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~85
ビーズタイプ。簡単に外せてコードなどに最適です
材質66ナイロン
最大結束径(Φmm)29
全長×幅W(mm)107×2.3
手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮固定、各種結束工程に適しています。
材質軟質ポリエチレン(PE)
使用温度範囲(℃)5~70
繰り返し束ねたり外したりできる結束バンドです。
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチでつながります。
用途複数のものを1組につなぎ止める時に。
材質ポリプロピレン
色白
寸法A(mm)0.6
引張強度(kg)5.85
寸法C(mm)5
結束した後でも挿入部のツメを押せば緩める事が出来て繰り返し使用可能なので経済的です。
屋内用です。
用途配線の仮止めや配線のとりまとめ、機械への冶具仮固定などに。
材質66ナイロン
色白
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~85
規格UL規格品
ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
関連キーワード