10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルハーネスに面ファスナーで容易に後付けが可能な反射帯です。
用途フルハーネス用反射帯として 長さ(mm)200 幅(mm)130 材質/仕上反射帯:PVC、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿 質量(g)50 適合ベルト幅(mm)50
1組(2枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

班分けや業種別で色分けが可能です。面ファスナーで簡単に装着できます。反射材が幅広なので視認性抜群です。フルハーネスパット付きの上から巻きつけられます。
用途ハーネスを使用した工事などに 長さ(mm)300 幅(mm)175 寸法(mm)反射帯:300×70 質量(g)80 適合ベルト幅(mm)70
1組
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハーネス用反射パッドX型 グリーンクロス 動画あり
ハーネスにマジックテープで簡単着脱! 裏面は蒸れにくいメッシュ生地を採用。 視認性が向上します。
セット内容反射パッド×4枚、X型パッド×1枚 材質本体:ポリエステル、反射部:PVC サイズフリー
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハーネス用反射パッドY型 グリーンクロス 動画あり
ハーネスにマジックテープで簡単着脱! 裏面は蒸れにくいメッシュ生地を採用。 視認性が向上します。
セット内容反射パッド×4枚、Y型パッド×1枚 材質本体:ポリエステル、反射部:PVC サイズフリー
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルハーネスに面ファスナーで容易に後付けが可能な反射帯です。肩パットの上から装着可能なタイプです。
用途フルハーネス用反射帯として 材質反射帯:塩化ビニール(PVC)、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿 長さ(mm)300 幅(mm)175 適合ベルト幅(mm)70 ベルト長さ(mm)700
1組(2枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルハーネス対応レインウェアです。フルハーネスを着用した上からレインウェアを着ることによりフルハーネスが濡れず快適に着用いただけます。ベンチレーションにランヤード口を設け胸にランヤードフック用のD環を取り付けています。軽量・透湿生地を使用し安全を意識したレインウェアです。360°高輝度反射材を使用し視認性を確保しています。サイズ展開 SS~7L・BL~BEL(13サイズ展開)※ネイビーのみ8L・10Lあり(15サイズ展開)です。
用途雨天の作業全般に。 付属品収納袋 材質表:ポリエステル100%、コーティング:PUコーティング、裏:ポリエステルメッシュ 耐水圧(mm)10000
1着
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ファンにより取り込んだ空気が首の前後、腕から抜けるパターン設計。空気が良く通るのに膨らみにくいスタイリッシュな設計。柱上作業用フルハーネス対応モデル。胸・背2ヶ所にランヤード取り出し口。ファン脱落防止ネット。胸部分にランヤード先を引っ掛けるD環。左胸ポケット/脇ポケット無し。ペン差しポケット。再帰反射プリントカラー(背中側)/ブルー。ミズノデオドラントテープ。Quick Free® 採用。Quick Free® ファスナーは万が一落下の際、一定以上の負荷が掛かるとエレメントが自動開放される機能です。QuickFreeはYKK株式会社の商標登録です。エアリージャケットには、株式会社サンエス製のファン・バッテリーを取り付けることができます。画像はファンを装着した時のイメージです。ファン・バッテリーは別売りになりますので、ご希望の方は別途ご購入願います。
01:ブルー×ホワイト 組成ポリエステル100% サイズレンジS、M、L、XL、2XL、3XL-8、4XL-8、5XL-8、6XL-8
1枚
21,900 税込24,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フルハーネス型や胴ベルト型の墜落制止用器具へ色別識別表示が出来ます。肩、胸、腰、背中等のベルト部分に巻き付け面ファスナーで固定します。識別色部分は高輝度反射材を使用しています。
用途墜落制止用器具への反射材取付、識別確認に。 トラスコ品番184-1788 材質ナイロンメッシュ、高輝度反射材 幅(mm)(反射部)50 白反射 質量(g)22 縦(mm)140 横(mm)150
1組(2枚)
2,098 税込2,308
翌々日出荷

専用バッテリーとファンがセットになった空調ウェア「VOLTCOOL」シリーズ【ウェア(G-4049):裏アルミコーティングの「日傘遮熱」でマイナス11度 耐久性の高いリップストップ素材 シート着座時にファンが邪魔にならないサイドファン仕様 収納式のランヤードフック・背中ランヤード取付口装備のフルハーネス対応 首元にペルチェを装着可能なネックホルダー付き(ペルチェなしで空調ウェアのみの使用も可能) 背中と両脇の計3箇所に保冷剤ポケット付き 衿は風気路がつぶれにくい形状記憶ワイヤー入り 右胸には見る角度により色が変化するオーロラロゴプリント入り 背中には視認性をキープする反射素材入り 腕の上げ下げによる裾のずり上がりを防止するループ付き 胸と脇ポケットでバッテリーとリモコンが操作可能】、【ファン(GF-856):送風量は毎秒約47L 対応バッテリー満充電時で約7時間連続稼働 スイッチはON・OFFの簡単設計(風量調節機能はありません)】、【ペルチェ(GP-854):GLADIATOR VOLTCOOL空調ウェア用に開発されたペルチェクーラーユニット 瞬時に最大-20度の表面温度冷却 簡単取付けとシンプル操作でストレスフリーの使いやすさを実現 最大16時間稼働の驚異的な冷却力と静音設計により、快適な涼しさを提供】【モバイルバッテリー(GB-852):大容量10000mAhのVOLTシリーズ用モバイルバッテリー PSE適合 夏(VOLTCOOL・VOLTICE)と冬(VOLTHEAT)どちらの製品でも使用可能 外出先でのスマホや電子タバコの充電など通常のモバイルバッテリーとしても使用可能 電源ボタンを押すとインジケーターのLEDが点灯し、バッテリー残量が確認可能(4つ=100%、3つ=約75%、2つ=約50%、1つ=約25%、なし=約0%)】
用途現場作業全般 DIY スポーツ観戦 農作業 ガーデニング 混率(%)【ベスト(G-4049)】リップストップ(裏アルミコーティング)、表地:ポリエステル100、配色:ナイロン100 生産国ベスト(G-4049):中国、ペルチェ(GP-854):中国、ファン(GF-856):中国、バッテリー(GB-852):中国
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

専用バッテリーとファンがセットになった空調ウェア「VOLTCOOL」シリーズ【ウェア(G-4040):裏アルミコーティングの「日傘遮熱」でマイナス11度 耐久性の高いリップストップ素材 シート着座時にファンが邪魔にならないサイドファン仕様 収納式のランヤードフック・背中ランヤード取付口装備のフルハーネス対応 首元にペルチェを装着可能なネックホルダー付き(ペルチェなしで空調ウェアのみの使用も可能) 背中と両脇の計3箇所に保冷剤ポケット付き 衿は風気路がつぶれにくい形状記憶ワイヤー入り 右胸には見る角度により色が変化するオーロラロゴプリント入り 背中には視認性をキープする反射素材入り 腕の上げ下げによる裾のずり上がりを防止するループ付き 胸と脇ポケットでバッテリーとリモコンが操作可能 左袖マルチポケット付き】、【ファン(GF-856):送風量は毎秒約47L 対応バッテリー満充電時で約7時間連続稼働 スイッチはON・OFFの簡単設計(風量調節機能はありません)】、【ペルチェ(GP-854):GLADIATOR VOLTCOOL空調ウェア用に開発されたペルチェクーラーユニット 瞬時に最大-20度の表面温度冷却 簡単取付けとシンプル操作でストレスフリーの使いやすさを実現 最大16時間稼働の驚異的な冷却力と静音設計により、快適な涼しさを提供】【モバイルバッテリー(GB-852):大容量10000mAhのVOLTシリーズ用モバイルバッテリー PSE適合 夏(VOLTCOOL・VOLTICE)と冬(VOLTHEAT)どちらの製品でも使用可能 外出先でのスマホや電子タバコの充電など通常のモバイルバッテリーとしても使用可能 電源ボタンを押すとインジケーターのLEDが点灯し、バッテリー残量が確認可能(4つ=100%、3つ=約75%、2つ=約50%、1つ=約25%、なし=約0%)】
用途現場作業全般 DIY スポーツ観戦 農作業 ガーデニング 混率(%)【半袖ブルゾン(G-4040)】表地:ポリエステル100、配色:ナイロン100 生産国半袖ブルゾン(G-4040):中国、ペルチェ(GP-854):中国、ファン(GF-856):中国、バッテリー(GB-852):中国 素材半袖ブルゾン(G-4040):リップストップ(裏アルミコーティング)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)