カードプリンタ用名刺ケース。名刺収納用小箱、標準名刺100枚収納可能(厚口/厚紙/特厚名刺を除く)、組立式、紙製。※名刺ケース(0038V156)の後継品です。
色ホワイト
サイズ名刺サイズ
備考名刺収納用小箱、標準名刺100枚収納可能(厚口/厚紙/特厚名刺を除く)、組立式、紙製
外寸(mm)95×57×27
対応機種【カードプリンター】CX-G6400・CX-G4400・CX-G2400
収納枚数(枚)500
1個(500枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!

ビジネス封筒 開封テープ付
モノタロウ
¥789
税込¥868
メール便に対応した厚紙封筒です。封緘用シールと便利な開封用のミシン目が付いています。ベロ付。
背面に大判強力マグネットシートが付いているので壁面置きが可能なティッシュ・ペーパータオルケースです。
用途横置きも縦置きもできて、ペーパータオル、ゴミ袋などを入れることができます
材質鉄
質量(g)600
寸法(cm)13×8.5×24
特性強力
取出口2.9cm
環境に配慮し再生紙を使用したケース。折り畳んだ状態で納品致しますので在庫スペースも少なくてすみます。
色ホワイト(外面)
収納枚数(枚)100
材質PP(ポリプロピレン)
薄手タイプで自然な使い心地です。
サイズM
全長(mm)230
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
色ホワイト
アズワン品番8-9569-52
1ケース(10箱×100枚)
¥5,148
税込¥5,663
翌々日出荷
薄手タイプで自然な使い心地です。
全長(mm)230
サイズL
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
色ホワイト
アズワン品番8-9569-51
1ケース(10箱×100枚)
¥5,148
税込¥5,663
翌々日出荷
薄手タイプで自然な使い心地です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
全長(mm)230
サイズS
色ホワイト
アズワン品番8-9569-53
1ケース(10箱×100枚)
¥5,148
税込¥5,663
翌々日出荷
片手で簡単に組み立て可能!ワンタッチ式!
適合サイズ:91×55mm(名刺サイズ)
色ホワイト(外面)
収納枚数(枚)100
材質PP(ポリプロピレン)
お求めやすいスマートバリューの不織布ソフトケース。
収納枚数CDまたはDVDメディア×1枚
色ホワイト
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質PP(単一素材)
種類CD・DVDソフトケース
寸法(幅W×高さH)(mm)128×128
収納数1枚
外形寸法(縦×横)(mm)128×128
世界初、外周取り外し式DVDケース無理にCD/DVDディスクを持ち上げても、ディスクやケースを破損する恐れがありません
用途DVDトールケース
収納枚数(枚)1
混率(%)ポリプロピレン(バージン材100%)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)191×135×15
紙タイプのケース。環境に配慮し再生紙を使用しています。ケース底には底上げ用の屈折片もついているので名刺が少なくなっても取り出しやすいです。91×55mm(名刺サイズ)27mmの高さまで収納可能
色ホワイト(外面)
収納枚数(枚)100
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)96
寸法(縦×横×高さ)(mm)94×60×28
1箱(300個)
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
ケースの厚みを17mmに抑え、メール便として発送が可能!
環境に配慮した再生紙を使用。
91×55mm(名刺サイズ)15mmの高さまで収納可能
色ホワイト(外面)
材質紙(再生紙)
自信を持ってオススメする DVDトールケースですユーザー使用時の衝撃・振動におけるディスクの欠落防止にも気を配ったDVDケース設計です
用途DVDトールケース
収納枚数(枚)1
混率(%)ポリプロピレン(バージン材100%)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)191×135×15
収納量CD、DVDを1枚+ブックレットを収納可能
材質PP
寸法(縦×横×厚さ)(mm)191×135.8×15
収納枚数(枚)CD、DVDを1+ブックレットを収納可能
窓がなく、個人情報保護に最適!
適合サイズ:91×55mm(名刺サイズ)
色ホワイト(外面)
収納枚数(枚)100
材質PP(ポリプロピレン)
市販のCDやDVDの中身はそのままで、元のケースの半分以下のスペースで収容が可能なソフトケース、<MEDIAPASS>(メディアパス)。ディスクのほかにブックレット、背タイトル(オビ)、裏ジャケットも一緒に収容できます。
背タイトル(オビ)をきちんと収容できるポケット付。
不織布のカラーは、黒と白の2色をご用意しています。
収納枚数(枚)1
材質PP
外寸法・幅(mm)141
外寸法・奥行(mm)130
映画、ゲームソフトなどのCD/DVD用ソフトケース、MEDIAPASS(メディアパス)。ディスクのほかにDVDトールサイズのジャケット、ブックレットも一緒に収容可能。元のケースの半分以下のスペースで保管できます。
不織布のカラーは、黒と白の2色をご用意しました。
材質PP
外寸法・幅(mm)145
外寸法・奥行(mm)192
ダブルファスナータイプのクリアファイルです。ファスナーがダブルタイプなので、中身を取り出すのに便利です。書類はもちろん、通帳、化粧品などの収納にも使えます。バックや、収納棚の中身整理にも使えます。
用途書類の保管、保護、整理整頓に最適。書類の他に衣類やバックインバックにも
材質ポリプロピレン、ポリエステル、スチール
吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時]
小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。
毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。
用途pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。
ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。
生産現場、検査室などに。
色ホワイト
材質パルプ
質量(g)約130
1枚の寸法(mm)約110×約200
寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×約120×約56
引張強度(N)(乾燥時)17.06/縦、2.93/横(湿潤時)6.12/縦、0.76/横
吸水量6倍
試験方法(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
クレシアの業務用のワイパーです。
キズつきやすい面の汚れもこれで安心。
柔軟性を重視、デリケートな拭きとり面に。
素材の接合には接着剤を一切使用していないので、溶剤を含ませても溶け出た不純物が拭きとり面に残る心配はありません。
用途ガラス面や精密機器のメンテナンス、プラスチック工場の仕上げ工程など幅広くご使用になれます。
色白
TGK品番415-55-85-43
トラスコ品番126-1916
材質パルプ100%
枚数3プライ×132枚
1枚の寸法(mm)225×215
RoHS指令(10物質対応)対応
吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時]
小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。
毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。
用途pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。
ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。
生産現場、検査室などに。
材質パルプ
色ホワイト
1枚の寸法(mm)約200×約220
寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)約230×約123×約40
引張強度(N)(乾燥時)17.06/縦、2.93/横(湿潤時)6.12/縦、0.76/横
吸水量6倍
試験方法(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
材質本体・台座:ABS樹脂 / フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ホワイト
質量(g)300
備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石 ※クレンジングタオルやティッシュペーパーは付属しておりません。
対応厚さ9cmまでの袋入りクレンジングタオル(60シート入り) 袋入りティッシュペーパー(300組) ※サイズや形状によっては収納できない物もあります。
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.4×11.6×10.6
耐荷重(g)500
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×10.6×9.3【取り出し口】15.2×2.7
1個
¥2,000
税込¥2,200
9日以内出荷
国内大手メーカー製造のオリジナル商品です。
拭取りに必要な柔らかさを重視し実現しました。
衛生面を重視したパルプ100%のホワイトカラー、持ち運びに便利なポリ包装。
接着剤不使用の4枚重ねタイプで強度と吸収力のバランスを実現。
用途各種清掃用途、メンテナンス作業、油汚れの拭き取りに、工具・部品箱の下敷きに。
材質パルプ
色ホワイト
厚さ(mm)一層あたり0.15
タイプ4つ折り・4枚重ね
1枚の寸法(mm)380×330
一枚ずつ引き出せるプルタイプの20枚巻。ケースから一枚ずつ引き出せます。
仕様中厚紙、両面無地、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイププル
1枚出すと次の1枚が出てくるアイデア巻き。またケース入りのため、出し入れによる傷や汚れがつきません。
図表作りなどに便利なマス目入り。
薄く罫線が入っているので曲がらず貼り付けられ、作業効率が上がります。
25mm点線、50mm実線マス目印刷入。
裏面はマス目印刷されていない無地タイプ。
積み重ね強度抜群なダンボール製ホワイト収納ケースです。底面2重構造、側面3重構造なので耐荷重100kg、最大6段まで積み重ねることができます。本体とフタが一体式で使いやすい構造になっています。使わないときは小さく畳んで収納できます。
花粉やウイルスを99.0%カットします。
3層構造で顔にフィットするノーズクリップ付きです。
耳への圧迫が少ないイヤーループ(弾力性不織布)を採用しています。
材質PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/プラスチック樹脂
サイズ175×95mm
タイプイヤーループタイプ(丸ゴム)
ろ過精度細菌ろ過効率(BFE)/99.0%(3μm)、微粒子ろ過効率(PFE)/99.0%(0.3μm)
CD・DVDがハードケースごと収納できます。
薄型ハードケース用(5mm)に対応した薄型タイプです。
建設CALS/ECのデータ収納に適しています。
6穴仕様で製本用途にも適しています。
白タイプの表面はエンボス仕上げで高級感があります。
背枕も1包に5本添付
297mm×210mm×厚さ7mm
※ハトメなし
古紙パルプ配合率70%再生紙を使用
グリーン購入法適合商品
エコ商品ねっとGPNデータベース掲載商品
サイズA4
穴数6穴
サイズ(mm)297×210×厚さ7(※ハトメなし)
表面仕上げエンボス仕上げ
グリーン購入法適合
古紙配合率(%)70
仕様エコ商品ねっとGPNデータベース掲載商品
素材再生紙
一枚ずつ引き出せるプルタイプの20枚巻。ケースから一枚ずつ引き出せます。
仕様中厚紙、片面方眼/片面無地、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイププル
寸法(縦×横)(mm)788×1091
マス目50mm実線、25mm点線(グレー色)
エボテックODAシリーズの堅牢な構造と丸みをおびた柔らかな現代的デザインの卓上型/壁掛型電子機器用プラスチックケース
用途計測器、コントローラー、医療機器、環境測定等
材質ASA+PC-FR
色オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
イベントなどで大活躍のカラータイプのイベント名札。<名刺サイズ>上から出し入れ
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質名札ケース:表(ポリプロピレン)裏(不織布)、ループひも:ナイロン
サイズ名刺・イベント
種類吊り下げ名札
径(Φmm)ひも:約2.5
環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品
ひも長(m)約1
適合寸法(mm)中紙:縦56×横91
電源ONから書き始めまで約1秒。ペアリングは不要。急なメモもボールペンのようにすぐに書けます。ペン先は画面を傷付けず、自然で滑らかに描ける純正と同じPOM素材を採用しています。
パームリジェクション機能により、画面に手を置いてもペン先のみを感知します。まるで紙に描いているように文字や絵を描くことができます。また、「線が途切れる」「遅延やズレが起こる」といった心配はありません。スーッと滑らかに思いのまま描けます。
マグネット吸着で持ち運びも便利。マグネット対応機種であれば、iPad側面に吸着します。別途ケースを購入する必要はありません。
細すぎない、1.3mmサイズ
色ホワイト
先端径(Φmm)1.3
商品タイプ本体
寸法(mm)約167×Φ8.9
質量(g)約13
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)130
連続動作時間約7時間30分
入力5V/0.1A
保証期間ご購入日から6ヶ月
セット内容Stylus Pen PaDraw 本体、ペン先(交換用)×3個、USBケーブル、USBカバー
1箱
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
ケーブルスタンダード
コネクタ×
シールドUTPケーブル
200m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG23単線導体、CAT6A対応、10GBASE-T(IEEE802.3an)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6A/ JIS X 5150カテゴリ6A(クラスEA)準拠
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。ガラスより軽量で、同様の透明性があります。板厚に均一性に優れています。
用途標示板・広告板・ディスプレイ・ショーケース・ガラスの代用・機械カバーとして。
材質/仕上アクリル
色白
取付穴ナシ(加工フリー)
快適なオープンイヤー型デザイン 。2 つの内蔵全方向性マイクと取り外し可能なマイクブーム 。VoiceCoreアルゴリズムによるデュアルチャンネルのノイズキャンセリング 。8.5g超軽量、1.0mmチタンワイヤー 。フル充電で8時間の再生時間(通話最大4時間)、充電ケース併用で40時間利用可能 。充電ケースにはUVライト搭載で大腸菌や黄色ブドウ球菌など一般的な細菌の約99.9%の除菌効果 。柔らかくて肌に優しいシリコン素材 。IPX5防水性能 。専用アプリEMEET TUNE(iOS・Android)でEQ調整・聴覚保護・ファームウェア更新 。屋内外での使用
300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
関連キーワード
1
2
次へ