4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各キーに任意で割り当てが行えるプログラマブルキーボード 専用プログラムソフトにより、キー設定やキーレイアウトを自由に変更可能 メカニカルスイッチ採用 信頼性の高い Cherry社製メカニカルキースイッチを採用。 付属の器具でキーの取り外しが容易に可能です。 2レイヤー機能 レイヤー機能を使用して、レイヤーごとにキー設定が可能。 使用できるキー数は、「20キー × 2レイヤー - 2切り替えキー = 計38キー」 キー割り当て設定ソフトウェア(Advanced Keyboard Utility)付属 Windows XP・Vista・7・8・8.1・10 (32/64bit)対応のプログラミングソフトで設定します。
インターフェースUSB キーメカニカルキースイッチ (Cherry製:接点寿命2000万回) ケーブル長(m)約1.75 仕様割当最大文字数:127bytes characters 付属品キーボード本体、キートップ引抜工具、ユーティリティCD、日本語取扱説明書 質量(g)310 対応OSWindows XP/7(32bit、64bit)/8(32bit、64bit)/8.1 (32bit、64bit)/10(32bit、64bit) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×177×40 機能2レイヤー キー数20キー キーストローク(mm)4 電源供給USBポートより供給 キーピッチ(mm)19.05
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プログラマブルキーボードは、キーストロークを自在にプログラムできるキーボードです。 キーを押したときの入力動作を細かく設定でき、さまざまな用途に利用できます。 プログラムした内容はプログラマブルキーボード本体のメモリーに保存されるため、プログラマブルキーボードをPCから取り外したり、他のPCに接続したりしても、プログラムされた内容が消えることはありません。 本体にはPS/2ポートが付いており、通常のPS/2キーボードを連結して使用することも可能です。 USB接続なので、別のUSBキーボードやPS/2キーボードと同時に使用できます。 高性能cherry製メカニカルキースイッチ使用。
インターフェースUSB 付属品ユーティリティCD・キーキャップ(1キー×7、2キー×1、4キー×1) 質量(g)1800 使用温度範囲(℃)0~50 対応OSWindows 2000・XP・Vista・7・8・8.1・10 (32/64bit) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×176×47 キー数111キー(55キー+56キー) 保存温度範囲(℃)-40~60 使用環境湿度(%)20~90
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ITPROTECH小型キーボード
エコ商品
自由にカスタムできる4キー小型キーボードです。 専用ソフトをダウンロードして、よく使用するショートカットなどを各キーに登録すれば作業時間の短縮に役立ちます。 オフィス業務の他にも、ゲーム、デザインなど幅広い用途で作業の効率化を図れます。 標準のWindowsキーボードすべてのキー機能を自由に設定できます。 各種デザインソフトにも対応しており様々なショートカットを簡単に作ることができます。 各キーが独立した構造で耐久性に優れています。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特長の赤軸メカニカルキースイッチが採用されており、しっかりとした打ち心地となっています。 キースイッチはホットスワップに対応しています。 取り外し可能で、お好みのスイッチに変更することも可能です。 スイッチは再度お取り付けいただければ通常通り使用可能です。 重厚感のある金属製ベースプレートが採用されており、安定感抜群です。 ケーブル接続にはType-Cインターフェースとなっており、挿しやすく抜けにくい仕様です。 LEDのON/OFFや単色からRGBまで自由に設定できます。 イルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能で、環境に合わせた雰囲気を楽しむことができます。 CHERRY互換メカニカルキー(赤軸)を採用しました。
その他複数キー同時押し:4キー同時押し対応 付属品USBケーブル 質量(g)約95(本体のみ、USBケーブル別) 対応OSWindows 10/11 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約89×30×26 インターフェースUSB Type-C - USB(A) キー数マクロキー×4 キーボードマクロキーボード ケーブル長(cm)約150 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートパソコン接続ポート:USB Type-Cポート×1 バックライトLED色:RGB 発光パターンバックライト:15パターン(消灯含む)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスエスエーサービス片手キーボード
予めコピー、ペースト、カットのキーが割り当てられた片手キーボードが登場しました。 エクセルや編集などでコピペ、カットを多様する方に最適のアイテムです。 手元に置いて利用出来るので今までショートカットキーやマウスで操作していたコピー、ペース、カットトがより簡単に出来ます。 使い方は簡単!USBケーブルでパソコンに接続するだけです。 キーピッチは広めの19mmで赤軸採用のストローク4mmで柔らかなキータッチと、優しい押し心地を実現しました。
付属品USB A - USB Type-Cケーブル(約1m)、ゴム足、説明書 対応OSWindows 10/11 接続方式有線 機能コピー/ペースト マクロキー インターフェースUSB規格(Type-C to Type-Cケーブルは利用不可) キー方式メカニカル キーストローク(mm)4 キーピッチ(mm)19
1個
2,900 税込3,190
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)