棒状に折り畳んだコンパクトな不織布製キャップです。
薄手のためかさばらず、通気性に優れます。
大容量パックで、使い捨てのため衛生的です。
ゴムの伸縮性に優れているので、圧迫感がなく長時間快適に使用が可能です。
用途食品加工などの作業現場や来客者の毛髪落下防止用として
サイズフリー
種別ディスポタイプ
材質ポリプロピレン/合成ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
汚染される可能性がある場合着用者の頭頂部を守ります。
頭髪など落屑による汚染から守ります。通気性の良い不織布を使用しています。
サイズフリー
仕様使い捨て式
材質不織布
質量(g)635
やや深めのヘアネット。毛髪落下を防止する細かなメッシュと吸汗性の良いフライスニットを採用。マジックテープで後頭周り調整できます
用途厨房・食品工場・給食事業向け
色ホワイト
サイズF
仕様後頭まわり調整/マジックテープ
トラスコ品番761-7631
混率(%)【本体】 ナイロン 100% 【別布】 綿 95% ポリウレタン 5%
生地頭まわり:フライスネット
性別男女兼用
1セット(10枚)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
インナーキャップで、毛髪落下を確実に防止。見学者用には、便利なディスポタイプを。
電石帽SR-20タイプでシンプルなカタチ。全体が細かいメッシュになっていますので、通気性がよく、軽くソフトな風合いです。
色ホワイト
サイズフリー(男女兼用)
材質ナイロン
1袋(50枚)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
インナーキャップで、毛髪の落下を確実に防止。見学者用には、便利なディスポタイプを。
電石帽SR-1タイプで全体が細かいメッシュになっていますので、通気性がよく、軽くソフトな風合いです。
色ホワイト
サイズフリー(男女兼用)
材質ナイロン
1袋(20枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1.9m3/分の大風量ドライヤーです。
サッと持ちやすい、約480gの軽量タイプです。
髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン機能付きです。
付属品集風器
幅(mm)235
高さ(mm)215
奥行(mm)96
本体質量(g)480
風量(m3/min)1.9
最大消費電力(W)1200
マイナスイオン機能あり
衛生的な使い切り不織布ヘアキャップです。ワンタッチで装着が簡単です。
未使用時は折りたたまれているので、コンパクトで保管も場所を取りません。
用途食品加工、飲食店。
材質ポリプロピレン、ゴム/天然ゴム
サイズフリー
種類ヘアキャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
不織布製で通気性が高く蒸れにくいです。横に開くだけで簡単にご使用いただけるワンタッチタイプです。コンパクトなので保管時は置き場所を取りません。
用途食品加工
色ホワイト
サイズフリー
頭囲(cm)50-70
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品チラシ(0.26MB)
1袋(100枚)
¥599
税込¥659
6日以内出荷
持ち運びに便利な折り畳み式
2段階風量切替えでしっかりスタイリング
耐トラッキングプラグ採用
材質ABS樹脂
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)800(100~120V)、1200(220~240V)
定格電圧(V)100~120/220~240
コード長さ(m)約1.8
本体質量(g)約385
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×70×230
アズワン品番65-0530-11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
軽量&コンパクトでシンプル機能のヘアードライヤー!
用途■重さわずか300g !※A5サイズより小さいコンパクトサイズ。折りたたみできるので、持ち運びや旅行に便利です。※フードを含む ■両サイドのスリットから外気を取り込みむことで、温風温度の上がり過ぎを防ぐ、テスコム独自のフードを採用しました。
付属品スリットフード
色ホワイト
質量(g)290(本体のみ)/300(フード付き)
電源(V)AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)1200
スイッチDRY-COOL-OFF
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×69×168(フード付き)
温風温度(℃)110(DRY時、周囲温度30℃の場合)
風量(m3/min)1.1(DRY時)
機能折りたたみ
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
工場や研究施設での抜け毛対策に役立つギャザーキャップ。スティック形状で扱いやすい。抜け毛やホコリの飛び出しを防ぎます。ゴムの伸縮性に優れているので、圧迫感がなく長時間快適に使用が可能。衛生的なワンタイムタイプ。
用途キャップのアンダー、クリーン作業、工場見学、衛生作業などに。
材質不織布:ポリプロピレン、ゴム:天然ゴム
サイズフリー
1.コンパクトでも風量1.3立方メートル/分で、パワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。
色ホワイト
消費電力(W)1200(ターボ時)
温風温度(℃)約110(ターボ時)
風量(m3/min)1.3(TURBO時、ノズル装着なしの時)
電源コード(m)約1.6
マイナスイオン機能あり
1台
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
再生繊維のキュプラ「ベンベルグ[[(R)]]」が40%使用されています。低刺激性と高級感性を実現しています。
洗濯して繰り返し使用できます。
用途汗の流れ落ち防止や毛髪の脱落防止に、半導体、液晶、電子部品、製薬、食品、業界のクリーンルームを使用する現場
色白
材質ポリエステル60%、キュプラ40%
髪のコンプレックスに寄り添い、髪にまつわる悩み、特にくせ毛や縮毛に着目しました。くせ毛や縮毛のケアは難しく、失敗するリスクも少なくない。だからこそ、安心して使える最良の道具を選びたい。BI-G1は、プロが認めた機能性、デザイン性の両方を兼ね備え、かつその性能や取り回しやすさによって、誰にでも使いやすい全く新しいヘアアイロンです。縮毛というコンプレックスに美しいストレートヘアの新しい光を。
付属品取扱説明書(保証書)、耐熱シート
質量(g)約186(電源コードを除く)
電源(V)AC100 50 -60Hz
消費電力(W)38
温度(℃)約100~約200
電源コード(m)約1.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約239×32×40
プレート温度(℃)約100~200
シンプルで使い易いスイッチレイアウト。手元の即冷スイッチで、温冷風が簡単に切り替可能。また、手にフィットする滑らかな曲面グリップで、握りのストレスを軽減。水洗いもできる丈夫な高性能メッシュフィルターを採用。
付属品セットフード、クイックコードバンド
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)1200
スイッチ(即冷スイッチ)スライドロック式
本体質量(g)670(フード別)
温風温度(℃)115(周囲温度30℃の場合、フードなし、High-使用時)
電源コード(m)3
風量調整HIGH/LOW/OFF
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)213×232×94(フード別)
毛髪落下防止に効果が高い被り式インナーネットです。顔まわりにベージュのテクノファインを使用しているのでファンデーションの付着も気になりません。高温になる作業場で優れた効果を発揮します。丈を短めにし肩への負担と首まわりの違和感を防止します。
用途異物混入防止、体毛落下防止を高いレベルで求められる食品工場に。
トラスコ品番761-7623
材質本体(パワーネット):ナイロン85%、ポリウレタン15%、顔周り(テクノファイン[[R上]]):ポリエステル85%、ポリウレタン15%
色ホワイト
サイズM
頭囲(cm)56~60
1枚
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
うるおう髪へ、手触り変わる新・ヘアケア習慣。モイスチャーイオン(TM)を搭載し、水分とマイナスイオンがキューティクルへ密着浸透することで、なめらかでみずみずしい髪へ導きます。髪にうるおいを与え、いつものヘアドライをヘアケア習慣に変えるドライヤーです。1.5m3/分の大風量(※TURBO時。JIS規格測定法による)。髪全体に行き渡るたっぷりの風が、うるおいを届けながら素早く乾かします。温風と冷風が一定間隔で切り替わる「温冷モード」を搭載しています。髪の表面温度を適温に保ち、過乾燥を抑制。髪への熱ダメージを抑えます。温度が一目でわかる温度LED表示。コンパクトで持ちやすい重心設計。収納しやすいコンパクトデザイン。
付属品クイックコードバンド
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1.7
本体質量(g)590(本体のみとコード込)
温風温度(℃)80(周辺温度30℃の場合/TURBO時)
風量(m3/min)1.5(TURBO時。JIS規格測定法による)
イオン(搭載)モイスチャーイオン(TM)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×77×215(本体のみ)
マイナスイオン機能○
1.1.6立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時※)Panasonic基準2.8立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時、ドライヤーの吹出口から10cmの距離における風量。測定方法はPanasonic基準。※)の大風量でパワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。
色ホワイト
消費電力(W)1200(ターボ時)
温風温度(℃)約80(ターボ時)、約100(ドライ時)
風量(m3/min)1.6
電源コード(m)約1.7
マイナスイオン機能あり
1台
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
遠赤外線&マイナスイオンで熱から髪の毛を守ります。
付属品ノズル
直径(Φmm)52
質量(g)645
消費電力(W)1200/600
コード長さ(m)3
マイナスイオン機能○
遠赤外線機能○
特許技術で体毛落下を防止する安心のフィット感を実現。[特許第5393928号] 顔周りのニットを一部縫合しないことで隙間にメガネのツルが挿入でき、さらにニットの重なりがあることによりメガネ着脱時に毛髪が出にくい構造
用途厨房・食品工場・給食事業向け
色ホワイト
種類ヘアネット
混率(%)【本体】 ナイロン 85% ポリウレタン 15% 【別布】 ポリエステル 85% ポリウレタン 15%
機能ストレッチ
性別男女兼用
特許技術で体毛落下を防止する安心のフィット感を実現。[特許第5393928号] 顔周りのニットを一部縫合しないことで隙間にメガネのツルが挿入でき、さらにニットの重なりがあることによりメガネ着脱時に毛髪が出にくい構造
用途厨房・食品工場・給食事業向け
色ホワイト
仕様メガネさし、特許技術
種類ヘアネット
混率(%)【本体】 ナイロン 85% ポリウレタン 15% 【別布】 ポリエステル 85% ポリウレタン 15%
機能ストレッチ
生地顔まわり:テクノファイン(R)
性別男女兼用
手のひらサイズ。重さはわずか230g。
持つ運びたくなる自分だけのポケットサイズドライヤー。
付属品集風器、取扱説明書(保証書付)
質量(g)約230(集風器付)
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)700
コード長さ(m)約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×61×124(使用時)
スイッチ動作(メイン)ON-OFF
伸縮性に優れたパワーネットを使用した快適な着用感のヘアネット(10枚入り/1セット)。フードの下に着用することで異物混入対策がグレードアップします
用途厨房・食品工場・給食事業向け
色ホワイト
サイズF
混率(%)ナイロン85% ポリウレタン15%
機能ストレッチ
生地パワーネット
性別男女兼用
1セット(10枚)
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
頭を直線的に一周するパターンでズレを防止し、体毛落下を軽減してくれる設計。顔の周りはテクノファイン(R)を使用しフィット感を向上。ヘアネットを被ったままでもメガネの付け外しができるメガネスリットを装備。ケープ部分は動いても安心なロングタイプ
用途厨房・食品工場・給食事業向け
仕様メガネさし、特許技術
色ホワイト
混率(%)【本体】 ナイロン 85% ポリウレタン 15% 【別布】 ポリエステル 85% ポリウレタン 15%
機能ストレッチ
生地顔まわり:テクノファイン(R)
性別男女兼用
顔・首周りに伸縮性に優れたT400を採用。頭部は伸縮性と通気性のあるパワーネット、頭にフィットする独自デザインで毛髪落下防止に効果抜群です。
用途厨房・食品工場・給食事業向け
種類ヘアネット
ダイヤル式の風量コントロールスイッチで、無段階に風量調節ができます。自分好みの風でセット&ドライ。2段階の温度切替ができます。きめ細やかなスタイリングが楽しめます。ほこりのお手入れができる、着脱式の吸込み口フィルター。ヘアセットに適したサロン仕様のスリットノズルです。髪にやさしいマイナスイオン機能を搭載しています。ハンドルは折りたたみができます。
マイナスイオン機能あり
消費電力(W)1200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×71×270
本体質量(g)480
電源(V)AC100
スイッチ(メインスイッチ)HOT-WARM-COOL-OFF
コード長さ(m)約1.9
付属品集風器
機能マイナスイオン機能搭載、無段階風量調節、温風温度切換え、着脱式フィルター
風圧・風速×1400Wのハイパワーでパワフルな風と安定した温風を届け、ドライ時間を削減。耐久性が高く、長寿命のブラシレスDCモーター搭載。
付属品セットフード、スタンド
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)1400
スイッチ(即冷スイッチ)温風:赤色/冷風:青色
本体質量(g)720
温風温度(℃)120(周囲温度30℃、フードなし、BOOST-温風時)
風量(m3/min)1.4
電源コード(m)3
風量調整BOOST/TURBO/SET/OFF
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)226×245×77
すばやく乾かすシンプルなマイナスイオンヘアードライヤー
用途■スリットから外気を取り込むことで、温風温度の上がり過ぎを防ぎます。 ■重さわずか400g。従来機種(TID190 /TID295 )よりもコンパクトに軽量化し、更に疲れにくく、扱いやすいドライヤーに。ご年配のかたからお子さままで、ファミリーユースにぴったりなドライヤーです。 ■コンパクトで軽量でも風速1.2m3/分※すばやくしっかり乾かす。※:スイッチポジションTURBO使用時 ■本体に抗菌剤を配合しているので清潔に使えます。 ■マイナスイオンで髪の広がりの一因である静電気を低減。髪のツヤもアップします。 ■電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。
付属品スリットフード
質量(g)400(フード付き)
電源(V)AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)1200
スイッチTURBO-SET-COOL-OFF
コード長さ(m)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×77×206(フード付き)
温風温度(℃)110(周囲温度30℃の場合、TURBO使用時)
風量(m3/min)1.2(TURBO使用時)
機能折りたたみ
マイナスイオン機能あり
洗濯耐久性の高いポリエステルを使用したヘアネット。ストレッチ性も高くストレスを感じません。フードの下に着用することで異物混入対策がグレードアップします
用途厨房・食品工場・給食事業向け
色ホワイト
サイズF
混率(%)ポリエステル100%
機能ストレッチ
生地メッシュ
性別男女兼用
1セット(10枚)
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
材質本体/ポリエステル85%、ナイロン15%
高さ(mm)3
質量(g)100
寸法縦(mm)1000
寸法横(mm)400
充電式のコードレスヘアアイロン。今すぐまっすぐサラつやストレート。高温タイプでどこでもモバイル。2段階の温度調節付き。
付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、ポーチ
幅(mm)183
高さ(mm)35
質量(g)165
奥行(mm)31
電源(AC V)AC100~240
最高使用温度(℃)200
充電時間(時間)約4
風量・温度調節でスムーズ&自由にスタイリング。3段階の温度調節と2段階の風量調節で自分好みの風に。押している間だけ冷風が出るクールボタン。お手入れしやすい着脱式の吸込口フィルター
付属品集風器
質量(g)(集風器含まず)約490
電源(V)AC100・50/60Hz共用
消費電力(W)1200
コード長さ(m)約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:約240×67×295、折りたたみ時:約295×67×110(集風器含まず)
機能マイナスイオン機能、3段階の温度調節、2段階の風量調節、クールボタン
コスメみたいなデザインがかわいいモバイルヘアアイロンは軽くてコンパクト。モバイルバッテリーとつなげば、いつでもどこでもスタイリングができます。
付属品キャップ / 電源プラグ / microUSBケーブル
質量(g)約63/キャップ装着時:約81
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
シリーズmod's hair(モッズ・ヘア)
コード長さ(m)約1
最高使用温度(℃)190
プレート幅(mm)約13
電源プラグ入力:100-240V~50/60Hz、0.5A / 出力:DC5V、20.A
頭を直線的に一周するパターンでズレを防止し、体毛落下を軽減してくれる設計。顔の周りはテクノファイン(R)を使用しフィット感を向上。ヘアネットを被ったままでもメガネの付け外しができるメガネスリットを装備
用途厨房・食品工場・給食事業向け
仕様メガネさし、特許技術
色ホワイト
混率(%)【本体】 ナイロン 85% ポリウレタン 15% 【別布】 ポリエステル 85% ポリウレタン 15%
機能ストレッチ
生地顔まわり:テクノファイン(R)
性別男女兼用
インナーネットとして、帽子と併用してください。毛髪の脱落を防止します。ヘアバンド付き、マジックテープ仕様でサイズフリー。
用途食品工場等での毛髪の脱落を防止します。
材質メッシュ部、ナイロン100%、ヘアバンド部、綿90%、ポリウレタン10%
色白
サイズフリー
種類ヘアネット
1箱(20枚)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ