色白
材質帽体:ABS, ライナー:発泡スチロール, アゴヒモ:ナイロンテープ
タイプ通気孔付
規格SGマーク付
RoHS指令(10物質対応)対応
商品特徴。空気抵抗が少ない設計:流線型デザインにより、風の抵抗を最小限に抑え、スムーズな走行が可能です。男性にも女性にもおすすめのデザインです。高い通気性:18個の通気孔を備え、蒸れを防ぎます。長時間の使用でも快適に過ごせます。軽量で強度のある素材:外殻はPC素材、内側はEPS発泡素材を一体化した構造で、軽量かつ強度を実現しています。底面のEPS素材はPC素材で覆われており、角潰れのリスクを軽減します。CEマーク取得:安全基準をクリアしており、信頼性の高い商品です。重さ:280g。素材:PC素材外殻 + EPS衝撃吸収発泡スチロール
用途用途。サイクリング:空気抵抗が少なく、通気性に優れているため、長距離のサイクリングに最適です。スポーツ:軽量で強度が高いので、スポーツ全般において安全に使用できます。日常使い:流線型のスタイリッシュなデザインは、通勤・通学などの日常使いにも適しています。
【商品特徴】。この自転車用ヘルメットは、男性・女性共に使用可能な設計で、デザイン性と安全性を兼ね備えています。特に目を引くのは、取り外し可能なシールドが付属しており、別売りのシールドへの交換も可能です。シールドは日差しを和らげる効果があり、特に晴れた日の日中の走行や眩しさを感じる時には大変役立ちます。ズレ予防に欠かせないフィット感も、後頭部側にあるサイズ調整ダイヤルにより簡単に調節可能です。通気孔が搭載されており、走行中の冷却効果もあります。また、内部には取り外して洗える汗取りパッドも付いているため、衛生的にご使用いただけます。【商品仕様】。推奨頭囲サイズは57-62cm、重さは約280g(シールドも含んだ状態で)となっております。素材はPC+EPSを使用しています。安全規格については、CPSCマークを取得しています。
用途【用途】。自転車に乗るすべての人に対して、安全な走行をサポートするためのアイテムです。日常的な移動時のみならず、ロングスポーツサイクリング時にも最適です。
関連キーワード