飛来、落下物用
墜落時保護用
シールド内臓ヘルメットに待望の電気用規格適合品の登場です。
幅の広いシールド付き(シールドレンズは帽体内に収納できます。)
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコート加工
紫外線も99%カット
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますのでほこりがつきにくい
材質(帽体)ABS樹脂/(シールドレンズ・ひさし)ポリカーボネート樹脂
長さ(mm)285
幅(mm)218
色白
高さ(mm)155
規格厚生労働省保護帽検定合格品、電気用規格適合品
使用電圧(V)7000以下
製品質量(g)約527
シールドあり
ひさし長さ(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
使用区分電気用・飛来、落下物用・墜落時保護用
光沢の良いポリカーボネート製ヘルメット。
内装とアゴヒモに消臭加工素材を使用しています。ほこりが付きにくい帯電防止処理をしています。
用途飛来・落下物用
電気用
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし
材質(帽体)ポリカーボネート
質量(g)約395
種類アメリカン
材質(ヘッドバンド)ポリエチレン
ひさし長さ(mm)約45
頭囲(cm)53~61
材質(あごひも)ポリエステル
材質(ハンモック)ポリエステル
使用区分飛来・落下物用、電気用
ヘッドライトメーカーが本気で考えた、ヘッドライトのための産業用ヘルメットです。本商品は付属専用シリコンバンドを使用してバッテリーボックスのあるモデルを含め、幅広い機種のヘッドライトを取付可能です。激しく動いてもヘッドライトは落ちたりズレたりしないから快適に作業に集中できます。ケーブルホルダーにケーブルを固定すれば見た目もスッキリ、名入れした社名も隠れずしっかり見えます。発泡ライナー同様の衝撃吸収力を確保したエアアシスト(衝撃吸収樹脂ライナー)を採用したことでムレにくく、水洗いにも対応。ヘルメットを清潔に保つことが可能です。
その他取付可能ヘッドライト:次の製品を除くジェントス製ヘッドライト GH-200RG、GH-103RG、HC-24BK、HC-24YG、HC-15R、HC-332B
材質帽体:ABS、バイザー:PC、シリコンバンド用クリップ:POM
寸法(mm)(取付可能ヘッドライト)ヘッドバンド取付プレート幅:95迄、対応ヘッドバンド幅:20~25、幅224×奥行291×高さ161
質量(g)414
頭囲(cm)被り:54~62
衝撃吸収ライナー○
使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用
アメリカンタイプ
首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。
作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm)
ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)
種類アメリカン
ひもタイプワンタッチ
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
材質ABS樹脂
適合頭囲(cm)54~61
質量(g)350
規格厚生労働省保護帽の規格に適合
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272.5×220×161
ひさし長さ(mm)約40
名入れ可
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
こんなお得な商品も!

ヘルメット アメリカンタイプ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
幅広い世代から支持される精悍でスマートなフォルムを持つロングセラーモデルです。
トップガードで頭頂部への衝撃に対する強度を確保しています。
脱げ防止機構でより安全です。
雨天時の雨だれを防止するレインガード付です。
用途一般作業、電気作業用
種類アメリカン
衝撃吸収ライナーあり
ひもタイプワンタッチ
材質ABS
仕様M型ワンタッチアゴバンド脱げ防止機構衝撃吸収ライナー付国家検定合格品
質量(g)395
内装SC-1BN・RA内装(テープ)
適合頭囲(cm)55~62
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装の取り外しができます。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「エアライト」を搭載しています。ヘルメット内部に風が流れやすいため、温度や湿度の上昇を防ぎます。
用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用墜落時保護用電気用
質量(g)535
名入れ可
2018年トラスコ掲載ページ6 0118
丸みのあるひさし形状が好評の前ひさしスタイル。
表面の光沢があり、汎用性に優れるABS製帽体。
高機能ヘッドバンドEPA採用で、安定した被り心地。
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
仕様高機能ヘッドバンドEPA、ワンタッチバックルあごひも付、衝撃吸収ライナー付
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×224×165
材質ABS樹脂
質量(g)375
種類アメリカン
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。
安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。
クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。
頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。
後頭部保護形状です。
脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。
サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
頭囲(cm)55~62
仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品
質量(g)440
帽体ポリカーボネート樹脂
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
こんなお得な商品も!

ヘルメット 通気孔付
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
次世代の高性能ヘルメット。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)約440
サイズ(cm)53~62
ひさし長さ(mm)約40
頭部をぶつける・切るといった災害から守るために。
内側にヘッドバンドが装着されている為、フィット感抜群。
ぐらつき防止に役立つワンタッチ式あご紐付。
用途飛来・落下物用・電気絶縁用
自動車工場の車体組み立て工程、狭所における機械装置の組み立て・調整作業、荷の積み卸し作業(ボックスの中間棚や、前面の蓋を掛けるためのバーに頭部をぶつけることが多い)など
仕様衝撃吸収ライナー付
質量(g)370
規格厚生労働省保護帽規格に適合
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)280×225×150
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
衝撃吸収ライナー付
材質(あごひも)ポリプロピレン
名入れ可
MPタイプ
スタンダードなMPタイプABS樹脂製品
軽量で、コストもリーズナブル
作業現場を選ばず、飽きのこないシンプル形状
ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)
材質ABS樹脂
質量(g)410
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
規格厚生労働省保護帽規格に適合
種類MP型
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×220×152
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
名入れ可
ひもタイプワンタッチ
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)
素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。
安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。
クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。
頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。
後頭部保護形状です。
脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。
雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。
サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品
質量(g)450
帽体ポリカーボネート樹脂
安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。
ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。
収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。
ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。光の歪み、屈曲を最小限に抑えたワイドシールド面です。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
材質帽体・スライダー面:ポリカーボネート樹脂
頭囲(cm)52.5~63.0
仕様衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品、シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング
質量(g)510
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
軽量かつ快適性の高いヘルメットです。ライナーは軽量化のため発泡ポリプロピレンおよび発泡ポリスチレンの2つの素材で構成され、衝撃はライナーが変形することによって吸収します。
側部に2つの調節ダイヤルを備えヘルメットを頭の中心位置に調節しやすく、また「フリップ & フィット」システムでヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。
ヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。
あご紐は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。
ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。
保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)に適合しています
用途高所作業、および地上作業
質量(g)435
各種認証保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)、CE EN 397、ANSI Z89.1、Type I Class E、EAC
衝撃吸収ライナー付
こんなお得な商品も!

ヘルメット アメリカンタイプ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
軽量とフィット感を追求した人気モデル No.170シリーズ。
同じ形状で女性・子供用Sサイズと特大Lサイズを取り揃えました。
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
規格厚生労働省保護帽検定合格品
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能)
ひさしにはキズがつきにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ・通気性も抜群。
帽体に帯電防止加工をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
材質(帽体)ABS、(ひさし/通気孔カバー)ポリカーボネート
質量(g)約544
サイズ(cm)53~62
材質(ヘッドバンド)ポリエチレン
材質(シールド)ポリカーボネート
ひさし長さ(mm)約33
材質(ハンモック)ポリエステル
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
前後からの衝撃による脱げ・ズレを防ぐ脱げ防止機構で、より安全です。後頭部保護形状採用。前後位置とかぶり深さを調節できます。ワンタッチでサイズを調節でき、かさ張らず、フィット感抜群のRAバンド。頭部に密着し、ヘルメットのぐらつきを防ぐ、ジャストフィットヘッドバンド。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)。汗とめ素材には、肌ざわりが良く、速乾性・制菌性の高いポリエステルを採用。国家検定合格品。グッドデザイン賞受賞。
用途一般作業・電気作業用・飛来・落下物用
材質ABS
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし
内装FP-2QRA内装
質量(g)380
頭囲(cm)55~62
仕様M型ワンタッチアゴバンド、脱げ防止機構
種類アメリカン
ひもタイプワンタッチ
使用区分飛来・落下物用、電気用
こんなお得な商品も!

ヘルメット アメリカンタイプ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
前ひさしタイプ(溝付)ヘルメットのスタンダードモデルです。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
幅(mm)218
高さ(mm)151
長さ(mm)278
質量(g)365
仕様樹脂成形品内装、衝撃吸収ライナー付、ワンタッチバックルあごひも付
材質帽体:ABS樹脂
種類アメリカン
衝撃吸収ライナー付
名入れ可
ひもタイプワンタッチ
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
頭部をぶつける・切るといった災害から守るために。
内側にヘッドバンドが装着されている為、フィット感抜群。
ぐらつき防止に役立つワンタッチ式あご紐付。
用途飛来・落下物用・電気絶縁用
自動車工場の車体組み立て工程、狭所における機械装置の組み立て・調整作業、荷の積み卸し作業(ボックスの中間棚や、前面の蓋を掛けるためのバーに頭部をぶつけることが多い)など
質量(g)380
仕様衝撃吸収ライナー付
材質ABS
種類MP型
規格厚生労働省保護帽規格に適合
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)270×230×160
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.3MB)
衝撃吸収ライナー付
名入れ可
ひもタイプワンタッチ
使用区分飛来・落下物用・電気絶縁用
軽く、しなやかに優しく、強い防災用ヘルメット。
雨だれを防ぐ溝付構造。
女性ロングヘア―に対応した帽体形状。
頭部にやさしいハンモック。
国家検定合格品(飛来・落下物用、電気用)
用途防災用、一般作業用、電気作業用に。
仕様衝撃吸収ライナーなし
質量(g)330
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)279.9×168.1×222.8
頭囲(cm)54~62
ひもタイプワンタッチ
大人気の売れ筋タイプ 軽量で深くかぶれて安定性抜群。
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
材質ABS樹脂
サイズ(cm)53~61
内装G型内装
ひさし長さ(mm)約50
材質(あごひも)ポリエステル
前後からの衝撃による脱げ・ズレを防ぐ脱げ防止機構で、より安全です。前後位置とかぶり深さを調節できます。頭部に密着し、ヘルメットのぐらつきを防ぐ、ジャストフィットヘッドバンド。国家検定合格品。
材質ABS
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし
内装FP-2内装(プラスチック)
質量(g)365
仕様M型ワンタッチアゴバンド、脱げ防止機構
種類MP型
ひもタイプワンタッチ
使用区分一般作業・電気作業用・飛来・落下物用
特大サイズヘルメット。
最大65.5cmまで調節可能。
帽体は帯電防止処理を施しているので、ほこりが付きにくい。
厚生労働省保護帽検定合格品。
仕様スチロールライナー付
質量(g)約439
タイプ飛来・落下物用+墜落時保護用
記号AB
内装(ヘルメット)OT型内装 ※電気作業には穴あきの保護帽や金属部品のあるものは使用できませんのでご注意下さい
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
ひさし長さ(mm)約52
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×230×307
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
軽く、しなやかに優しく、強い防災用ヘルメット。
雨だれを防ぐ溝付構造。
女性ロングヘア―に対応した帽体形状。
頭部にやさしいハンモック。
国家検定合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用)
用途一般作業用、高所作業用、電気作業用に。
仕様衝撃吸収ライナー付
質量(g)350
規格飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)279.9×168.1×222.8
雨だれを防ぐ溝付タイプ、側面からの圧力にも強い構造です。シールド面のみの交換が可能です。帽体とひさしは強固な一体成形で、過酷な使用条件と想定した高い強度を実現しました。丈夫でゆがみの少ないポリカーボネート製射出成形品のHGシールドが、目や顔をしっかりガードメガネをしたまま装着可能
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用(使用電圧7000V以下)。
仕様衝撃吸収ライナー付、高機能ヘッドバンドEPA(片手間簡単調整、ぐらつき防止機能付)、ワンタッチバックルあごひも付
トラスコ品番418-5234
質量(g)615
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×227×163
可視光線透過率(%)(シールド)90.5
バイザーグレー(透明)
シールド透明
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。後頭部保護形状です。サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
仕様RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構
長さ(mm)282
幅(mm)221
高さ(mm)162
質量(g)380
大人気の売れ筋タイプ 軽量で深くかぶれて安定性抜群。
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物用、電気用
通気性をアップした消臭・抗菌効果のある!シャープなデザインヘルメット
4つの消臭・抗菌効果
1.ハンモックテープ光触媒加工!2.アゴヒモに備長炭テープ採用!3.汗止めシートに抗菌加工!4.スチロールライナーに静電気防止剤(フルコート処理)!
通気孔の効果
ヘルメットの帽体にある通気孔の面積を拡大することで、さらに通気性を高めることを実現。通気孔の大きさは(No.390F)の約2倍になりました。
ひさしの効果
特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくく、歪みがなく透明度が抜群です。汚れや破損が発生した場合は交換できる構造になってます。
用途飛来・落下物用 墜落時保護用
仕様アゴヒモ:No.SB-2
サイズ(cm)53~62
製品質量(g)約438
内装OT型
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
雨だれを防ぐ溝付タイプで、側面からの圧力にも強い構造です。
用途飛来落下物用。墜落時保護用。電気用。
トラスコ品番146-3687
セット内容内装、あご紐
材質帽体:ABS樹脂
長さ(mm)278
幅(mm)218
高さ(mm)151
本体ホワイト
色(帽体)ホワイト
ひもタイプあごひも
使用区分飛来落下物用/墜落時保護用/電気用
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
より確かな安全性とやさしい装着感を実現する先進のフォルム。トップガードが衝撃から頭をガッチリとガードします。レインガードで雨天時の作業のうっとうしさを軽減します。テトロンテープ内装が頭に優しくフィットします。脱げ防止機構でより安全です。国家検定合格品。
仕様M型ワンタッチアゴバンド、脱げ防止機構
質量(g)345
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし
視野の広いベーシックタイプです。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
色(帽体)ホワイト
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)226×263×153
質量(g)410
仕様衝撃吸収ライナー付、ワンタッチバックルあごひも付
トラスコ品番381-7806
材質(帽体)ABS樹脂
種類MP型
衝撃吸収ライナー付
ひもタイプワンタッチ
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
視野の広いベーシックタイプです。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
仕様衝撃吸収ライナー付、ワンタッチバックルあごひも付
質量(g)365
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×226×153
衝撃吸収ライナー付
名入れ可
前ひさしタイプ(溝付)ヘルメットです。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
種類アメリカン
ひもタイプワンタッチ
材質帽体:ABS樹脂
仕様高機能ヘッドバンドEPA、ワンタッチバックルあごひも付
長さ(mm)283
幅(mm)223
高さ(mm)153
質量(g)405
名入れ可
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
前ひさし型(溝付)ヘルメットのスタンダードモデルです。雨天時に不快な雨だれを防ぐ溝付き構造です。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
色(帽体)ホワイト
質量(g)365
仕様衝撃吸収ライナー付、ワンタッチバックルあごひも付
トラスコ品番381-7814
材質(帽体)ABS樹脂
種類アメリカン
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)278×218×151
衝撃吸収ライナー付
ひもタイプワンタッチ
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。
耐衝撃性、電気絶縁性、耐熱性に優れています。
材質PC
種類MP型
電圧(V)交流・直流7000以下
使用区分電気用
厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護・電気用。人気の透明ひさし+溝付きタイプ。あごひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載。内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利。透明ひさし+溝付きのスタイリッシュなデザイン。透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。また、紫外線もカットする目に優しい構造です。透明ひさしと帽体は、独自の技術による強固な一体成形。涼しさと安全性を両立!「エアライト」。
材質ポリカーボネート
色本体:白 ひさし:グリーン
質量(g)430
シリーズエアライト
頭囲(cm)53~63
強さち軽量を追求したヘルメット。
アメリカンスタイルの草分け的存在で根気強いロングセラー。
用途一般作業用、電気作業用に。
質量(g)342
規格飛来・落下物用、電気用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×169×220
新型内装「エアライト」搭載。強度、耐電性に優れたPC製、前ひさしタイプ。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用
寸法(mm)289×216×155
質量(g)450
機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも
衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー)
通気孔無し
名入れ可
温度差約-10度を体感できます。輻射熱を反射し、ヘルメット内部温度を大幅に抑制します。遮熱材を樹脂に練り込むことで帽体のキズや塗装剥がれによる遮熱効果の低下がありません。軽量、フィット感を追及した人気モデル。帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。輻射熱を反射し、ヘルメット内部温度を大幅に抑制。輻射熱とは、太陽などの遠赤外線の熱線によって直接伝わる熱。熱による不快なストレスから快適な作業へ効率アップ。
用途飛来・落下防止用、墜落時保護用、電気作業者用ヘルメット。
材質帽体:ABS樹脂、内装:PE樹脂
色白
種類アメリカン
名入れ可
使用区分飛来・落下防止用、墜落時保護用、電気作業者用
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ