商品豆知識
ゴム系強粘着剤付きの面ファスナーです。
A面、B面の2個セット。
用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合など。
セット内容フック・ループ各1
材質ナイロン
厚さ(mm)(フック)約2、(ループ)約3
長さ(m)1
粘着剤ゴム系粘着剤
こんなお得な商品も!

面ファスナーセット 強粘着剤付き
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
セット内容フック・ループ各1m
材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)
厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4
タイプ裏面両面テープ
長さ(m)1
粘着力強粘着
こんなお得な商品も!

面ファスナー 強粘着剤付き 25M巻き
モノタロウ
¥6,698~
税込¥7,368~
粘着剤付で裏面の離型紙をはがせば被着体に簡単に固定できます。
保管に便利な箱入り。
金属・プラスチック・ガラス面などの平滑面(常温)に対して良好な接着性能があります。
性能(被着体別接着性能)金属:◎ プラスチック:◎ ガラス:◎ 木材(平滑面):◎ 紙:◎ ゴム:○ 布地:× 軟質塩ビ:×
材質ポリエステル
粘着剤合成ゴム系粘着剤
プラスチック製のフック(マジロック)とパイル生地の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力を発揮します。湿気や水濡れによる影響を受けにくく、安定した性能を保持します。
用途産業用部材、建材などの固定。部材・部品などの固定。
セット内容フック・ループセット
材質ポリエステル
幅(mm)25
厚さ(mm)1.7
粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
使いやすい大きさにカットされていて、すぐに使える便利なマジックテープセット。
貼る・繋ぐ・固定する。
裏面は強力粘着テープ。しっかりと貼り付きます。
用途ショーウィンドウ・ショッピングモールの横断幕の掲示。
展示商品の固定に。
パネル・写真の貼り付け・パーテーションの接続に。
形状カットタイプ
幅(mm)25
長さ(m)0.05
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取り付けや加工が容易にできます。縫製取付の可能なものやA・B側を加工して結束バンドにも利用できます。
用途さまざまな商品の固定に。一般的なマジックテープ25m巻です。
材質ポリエステル
タイプ縫製取付タイプ
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ両面タイプ
耐荷重(kg)15/本(目安)
裏面粘着剤付のループ・フックセットのマジックテープです。ワンタッチでOK。押さえるだけでしっかり締まり、軽く剥がせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカット出来ます。
用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。
材質ポリエステル
厚さ(mm)(フック)2.1(ループ)2.7
粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
強力型で重量物もしっかり取付け!取外しやすい厚めタイプ。
用途取付け/着脱
材質ナイロン
幅(mm)50
タイプ粘着剤付きフック&ループ
粘着力強粘着
最大耐荷重(kg)4.5
強力型の薄形タイプ。しっかり・ピッタリくっつきます。
用途取付け/着脱
材質ナイロン
幅(mm)25
質量(g)35
タイプ粘着剤付きフック&ループ
長さ(m)0.9
粘着力強粘着
入数1
最大耐荷重(kg)4.5
強力型の薄形タイプ。すぐに使える楕円カット。
用途取付け/着脱
材質ナイロン
幅(mm)19
色白
質量(g)0.6
タイプ粘着剤付きフック&ループ
長さ(m)25(楕円)/1枚
粘着力強粘着
入数10
1セット(10組)
¥829
税込¥912
翌々日出荷
目立たないクリアタイプの着脱テープ。
用途取付け/着脱
材質ポリエチレン/ナイロン
幅(mm)25
色クリア/白
質量(g)1.5
タイプ粘着剤付きフック&ループ
長さ(m)0.088
入数4
最大耐荷重(kg)2.2
1セット(4組)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
きれいに剥がして原状回復。取付け材料のニュースタンダード。
用途取付け/着脱
材質ポリエチレン/ナイロン
幅(mm)19
色白
質量(g)6
タイプ粘着剤付きフック&ループ
長さ(m)0.45
入数1
最大耐荷重(kg)2.2
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
TIA/EIA 598規格を取得しており、本商品で結束することで規格に準じた識別が可能です。 。ファスナータイプなので、取り外しても再利用が可能です。柔軟性がありケーブルを優しく結束できます。お好みの長さに切って使用できるフリーカットタイプです。
用途ケーブルの結束、仮止め、識別など。
厚さ(mm)1.35
長さ(m)25
使用温度範囲(℃)-20~100
TIA/EIA 598規格を取得しており、本商品で結束することで規格に準じた識別が可能です。 。ファスナータイプなので、取り外しても再利用が可能です。柔軟性がありケーブルを優しく結束できます。簡単に切り離して利用でき、持ち運びにも便利です。
用途ケーブルの結束、仮止め、識別など。
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)1.35
使用温度範囲(℃)-20~100
LANケーブル及び光ファイバーケーブルを締め付けすぎる事なく結束する事ができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。必要な長さにカットできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。
長さ(m)4.5
幅(mm)19.1
厚さ(mm)2.5
質量(g)594
材質(裏)ポリエチレン(PE)
材質(表)ナイロン
引張強度(N)222
こんなお得な商品も!

結束テープ
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
ループ部の素材が柔らかく、結束したコードやケーブル等が痛みにくくなっています。
手で結束するため、締め付け強度が自由に調整できます。
はさみ等で簡単にカットできるので、自由な長さに調節できます。
用途コードやケーブルなどの結束に。
テープ長さ(m)3
厚さ(mm)1.0
材質(フック)ポリエチレン
材質(ループ)ナイロン
拳にチタニウムプロテクターを装備した保護性能と操作性に優れたレーシンググローブ。
手首にはグローブと手の一体感を高めるサブベルトとダブルベルクロカフを装備。
フィット性に優れたストレッチ素材を採用したグローブ
グローブを装着したままスマートフォンやタブレットの画面操作が可能。甲部はフィット性に優れたストレッチ素材を使用。袖口はベルクロで締め付け調整が可能。転倒ダメージを低減するパット内蔵。
サイズフリー
材質ナイロン、ポリエステル
親指と人差し指にはグローブを装着したまま指が出せるスリットを採用し、確実なスマホ操作が行える。手首のベルクロを無くし素早い着脱を実現。掌側には柔らかく通気性に優れるニット素材を採用し網目から裏地のカラーがのぞき立体的な雰囲気が楽しめる。
用途素材親指と人差し指にはグローブを装着したまま指が出せるスリットを採用し、確実なスマホ操作が行える。手首のベルクロを無くし素早い着脱を実現。掌側には柔らかく通気性に優れるニット素材を採用し網目から裏地のカラーがのぞき立体的な雰囲気が楽しめる。
見えづらい雨の日には、反射で安全確保!360°&幅広反射で視認性向上!。ヘルメットの上からでもOKな、大型フードで視野拡大。透明フードの切れ込みが深いから、横も見やすい。パンツの裾を絞ってももたつかないよう、調整はファスナーと斜めベルクロ(マジック)ですっきり。お尻無縫製で、ビリッと破けを防ぐ。
用途夜間の交通整理、工事現場、作業現場、緊急事態に。自転車や原付の通勤、通学に。
セット内容上下
機能反射帯(胸部、背部、ウエスト部、袖口部、膝部)、左胸取付け用PVCポケット(取り外し式)、袖口マジック調整、上着裾部アジャスター調整、パンツウエストゴム&ひも調整、パンツ裾部ファスナー&マジック、ベンチレーション、臀部無縫製
耐水圧(mm)10000
透湿性(g/m2・24hr以上)2000
作業やレジャーなど、様々な用途に使えるメッシュベストです。右胸に携帯電話の大きさに合わせた、落下防止のためのフラップ付きポケットを装備しています。左胸ポケットはフラップ+マチ付きポケットで、落下防止のためのベルクロ留めを採用しています。右裾ポケットは袋にマチを設け、収納量を確保した、ベルクロ留めのフラップ付きポケット、左裾にはマチ付きのポケットにメッシュ地のポケットをプラスし、収納スペースを確保しています。前開きファスナーは着脱が容易で、耐久性に優れたビスロンジッパーを使用しています。
種別ベスト
混率(%)ベスト/ポリエステル65・綿35メッシュ部分/ポリエステル100
生地ベスト/TCツイル、メッシュ部分/ポリエステルメッシュ
操作性が高いエントリーモデルのレーシンググローブ。安全性と快適な操作性を両立。・KOMINEオリジナルナックルガード。・握りやすい立体パターン採用。・グローブと手の一体感を高めるサブベルト<手首>。・万が一の転倒時に脱げにくいダブルベルクロカフ<手首>。・スマートフォン操作可能。・偽造防止4Dラベル。・プロテクター:ナックル。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・パンチング処理。・本革使用。・SMART Tip搭載。・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備。・コミネRスペック
材質山羊革、ポリエステル
IDEAL初の本格レイングローブ。
見た目はシンプルなオートバイグローブですが、ストレッチ性のある防水、防風、透湿フィルムを搭載した3レイヤーの高機能モデルです。
手の甲にはインナータイプのナックルプロテクター、掌側にはクッション性に優れたウレタンパットを搭載し安全性を確保。
IDEALの特徴でもあるグリップを握った形状をパターンに取り入れた構造で、フィルムが入っていてもゴワつき等の不快感を軽減し、快適な操作性を実現しています。
雨天時の視界確保用に左手の人差し指にワイパーを設置、シールドについた水滴を落として視界を確保しやすくします。
アイディール特有の小指にリフレクターを配し視認性を上げて事故を未然に防ぎます。
人差し指、中指の先には、雨天時のレバー操作にもしっかりとグリップする滑り止め加工を採用。
手首部分のベルクロには雨にぬれててもつかみやすい大き目のベルクロを採用。
スマホタッチ対応。
XSサイズから3XLサイズまでの幅広いサイズ設定を設け、どなた様でも快適に使用できます。
ブラック・レッド・ブルー・グリーン・ホワイトの5色設定でウエアやバイクのカラーに合わせてコーディネート可能です。
独自開発したプラスチックナックルガードとパームスライダーを採用し、自分の手にすばやくフィットさせられるサブベルトを装備した保護性能と操作性に優れたレーシンググローブ。・KOMINEオリジナルナックルガード。・KOMINEオリジナルパームスライダー。・握りやすい立体パターン採用。・グローブと手の一体感を高めるサブベルト<手首>。・万が一の転倒時に脱げにくいダブルベルクロカフ<手首>。・スマートフォン操作可能。・偽造防止4Dラベル。・プロテクター:ナックル・掌。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・パンチング処理。・本革使用。・SMART Tip搭載。・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備。・コミネRスペック
材質山羊革、ポリエステル
待望のミッドカットタイプ登場!!。ゴミや異物の侵入を防ぐ袋舌仕様。舌の両サイドの袋の部分は薄く伸びのあるPUを使用しているので着用時のごわつきも最小限です。手袋をしていても着脱が簡単な仕様。またバンド裏は全面ベルクロファスナーとし密着力を高めています。PUと比較してソフトな屈曲性の牛革(PO-113/221)、マイクロファイバー(PO-885)を甲と舌に使用。踵当てパーツの縁にテープ状の反射材を縫い付けて、広い角度から暗所での視認性を高めています。
形状ミッドカット
規格JSAA 規格A種 人工皮革製プロスニーカー 衝撃吸収
製法セメント式
先芯樹脂製(ワイド)
甲側。1、TPRカフを採用。※1:TPR(サーモプラスチックラバー)とは、耐久性に優れ劣化がしにくい素材。カフ内側には転倒時の衝撃を軽減する形状記憶パッド採用。2、手の甲骨を保護する形状記憶パッドを革の内側に使用。3、手の甲に柔軟性を高めるアコーディオン状の牛革を採用。4、PUナックルプロテクション採用。5、薬指関節部にフィット感と安全性を高めるヤギ革と形状記憶パッドを採用。6、中指関節部にフィット感と安全性を高める牛革と形状記憶パッドを採用。7、人差指と中指関節部は操作性を高めるアコーディオン状の牛革を採用。8、親指関節部は柔軟性のあるヤギ革を採用。9、親指内側には、グリップ力と保護性能を高めるパンチング加工したクラリーノを使用。10、手首部分はパンチング加工を施したフルグレインヤギ革。11、フルグレイン牛革カフ。。掌側。12、安全かつ強力なベルクロを使用。13、転倒時のグローブ脱着防止のベルクロリストバンド。14、親指に、フィット感と安全性を高めるヤギ革と形状記憶パッドを採用。15、左手のみFIVEグローブの象徴である人差指と中指を赤くした「FIVE V サイン」。16、指先には、快適性のあるフルグレインヤギ革。17、最上級のフィット感を提供する立体裁断。18、小指側面は牛革のあて革。あて革は、高い耐久性を発揮するダブルステッチ縫製。19、掌上部には、グリップ力を高めるパンチング加工を施したクラリーノ素材使用。20、掌全体はフルグレインヤギ革を使用し、最上級のフィット感を実現。21、掌のあて革にフルグレインヤギ革を使用し、耐久性を強化。22、掌にTPRスライダーを採用し、衝撃や擦過傷から手を守る。23、安全性を高める為、リストバンドを保護するカバーを採用。24、パンチング加工を施したフルグレインヤギ革をカフ全体に使用。
指の長さや細さ・手の厚み・骨格・ナックルの大きさなど、目に見えない部分まで女性向けに再設計、再構築。
主素材にフルグレインゴートレザーを使用 使い始めから柔らかくしなやかに手になじむ。フルレザー構成の高級感。随所にパンチング加工を施した通気性。
PVCナックルプロテクター スタイルを強調するパンチングレザー補強。
手首部分の伸縮ステッチ加工 手首の動きを妨げないストレッチ加工の軽い操作性。
レーシングモデル譲りのロングカフモデル 低反発素材入りカフが袖口までをしっかり保護。
ダブルベルトクロージャ―システム 手袋のままでもつかみやすい大小のベルクロで手首とカフ部分にしっかりとフィット。
TPRパームスライダー 転倒時の衝撃を緩和。滑る力に変換し、ケガを防止。
指先の外縫い縫製手法 縫い目をグローブの外側にすることで、指先の違和感を軽減しフィット感を向上。
用途バイクグローブ(レディース)
FIVEフラッグシップモデルのRFX1。更に進化を遂げたグローブが完成。安全性、フィット感、操作性を最大限に引き出した最上級のグローブ。全てのハードパーツの下には、転倒時に受ける衝撃を軽減する形状記憶パッドを採用し、高い安全性とフィット感を併せ持つ。。甲側。1、カーボン/TPR※1カフプロテクター採用 ※1:TPR(サーモプラスチックラバー)とは、耐久性に優れ劣化がしにくい素材。 強度を高めるダブルステッチ縫製。2、通気性のあるヤギ革採用。内側には形状記憶パッドを採用。3、掌にカーボン/TPRスライダー※1を採用し、衝撃や擦過傷から手を守る。4、FIVEオリジナルの新型2分割TPUナックルプロテクター。5、各指の付け根にストレッチケブラーを採用し、高次元の操作性と保護性を実現。6、小指関節部にフィット感と安全性を高める形状記憶パッドを採用。強度を高めるダブルステッチ縫製。7、転倒時の骨折を防ぐ為、小指と薬指をつなぐシャーリングバンドを採用。8、人差し指と中指には、安全性を高めるヤギ革とTPRプロテクターを採用。9、操作性を高めるアコーディオン状のヤギ革採用。10、5同様。11、グリップ力と保護性能を高めるパンチング加工を施したクラリーノとジェルパッド。12、フルグレイン牛革使用。13、柔軟性を高めるパンチング加工したアコーディオン状のヤギ革採用。14、操作性と安全性を持つストレッチケブラー。15、人間工学に基づいたTPRプロテクションで手の甲骨を保護。16、フルグレイン牛革カフ。。掌側。17、安全かつ強力なベルクロを使用。18、転倒時のグローブ脱着防止のベルクロリストバンド。19、親指付け根には、転倒時の衝撃を軽減する形状記憶パッドをあて革の内側に採用。20、左手のみFIVEグローブの象徴である人差し指と中指を赤くした「FIVE V サイン」。21、小指以外の指先には、快適性の高いフルグレインヤギ革。22、安全性を高めるリストバンドを保護するカバーを採用。23、掌のあて革はフルグレイン牛革を使用。あて革は高い耐久性を発揮するダブルステッチ縫製。掌全体はフルグレインヤギ革を使用し、最上級のフィット感を実現。25、掌上部には、グリップ力を高めるパンチング加工を施したクラリーノを使用。26、小指側面はSUPERFABRICを採用。※SUPERFABRICとは、摩擦切り傷に強く、柔軟性を併せ持つ素材。27、小指先端は保護性を重視し牛革を採用。28、指には外縫い加工をすることで、最高のフィッティングと操作性を実現。
特許新開発のローリングレールを搭載した回転式フードが首の動きに合わせてスムーズに回り、今までには無かった視界の広さを実現しました。さらに、付属の着脱式バイザートップが正面から来る雨粒から、顔、眼鏡が濡れるのを防ぎ良好な視界を確保してくれます。暗いところでも安心のリフレクターは、背中右側と両足首調整部分に配置されています。ジャケット袖口、ズボン裾はベルクロで調整することで雨や冷気の浸入を防ぐことができます。ムレを逃がしてしっかり防水する素材を使用しています
耐水圧(mm)10000
透湿度(g/m2)5000
混率(%)表地/ポリエステル100(TPUラミネート)/裏地/ポリエステル100(メッシュ)
イノベーション~新しいRIDEZグローブへの挑戦~。RIDEZのグローブシリーズに新しいラインナップが登場しました。今回グローブ制作にあたり、イノベーション・新しい挑戦として、従来の完成されたデザインを使わず、一から構成・デザインを考えました。RIDEZの新しい形、MOTO GLOVESを是非一度手に取りお試しください。MOTO GLOVES。ヨーロッパ・ブリテシッシュデザインをコンセプトに制作しました。シリーズの中でひときわ目立つシャーリングです。レザーをジャバラ状縮め加工する事で、グローブが綺麗な曲線カーブを描き、自然とグリップが握りやすい形になっています。コンチョボタンには、RIDEZの新しいロゴを刻印、細部にはRIDEZのタグを配置しました。サイズ調整には、ベルクロは(マジックテープ)あえて使わず、ボタンとファスナーを採用しました。耐久性も高く長年愛用して頂けるように細部までこだわった手袋です。プロテクター。バイカーにとって、グローブは必須アイテムで、相棒でもあります。安心して長年愛用頂けるように、プロテクターを配置しました。プロテクターを内部に入れ込む事で、目立ちにくく、ライダースグローブとは思えないスタイリッシュなグローブが完成しました。操作性-グリップー。グローブを制作する際に1番拘っている事は握り心地です。レース用グローブを制作している時から変わらず、握りやすい「運転しやすい」グローブに拘ってきました。握りやすく疲れにくいのが特徴です。タッチパネル対応。スマホを操作する「親指」「人差し指」はタッチパネルに対応しています。手袋をつけたままでも操作可能で秋冬の寒い時期に特に活躍します。最近ではガソリンスタンドやコンビニなどでのスマホ決済が定番化しており、手袋を取らずに、すぐに操作できると好評です。牛革。グローブ素材のポイントとして柔軟性と耐久性があります。繊細なクラッチ操作・ブレーキングに必要な柔軟性、ライド中は常に稼働し摩耗に耐える耐久性です。両方を兼ね備えた素材として、牛革を採用しました。質感にこだわり、落ち着いた光沢がある革を厳選し使用しました。Color:OFF WHITE。Size:M,L,XL。ALL Season
仕様ALL Season
色ホワイト
MOTO GLOVES REBELに新しくオフホワイトが登場しました。イノベーション~新しい MOTO GLOVES REBELRIDEZグローブへの挑戦~。RIDEZのグローブシリーズに新しいラインナップが登場しました。今回グローブ制作にあたり、イノベーション・新しい挑戦として、従来の完成されたデザインを使わず、一から構成・デザインを考えました。RIDEZの新しい形、MOTO GLOVESをぜひ一度手に取りお試しください。MOTO GLOVES。ヨーロッパ・ブリテシッシュデザインをコンセプトに制作しました。シリーズの中で一番短い、ショート丈のグローブです。時計など干渉する事も無く、簡単に脱着が可能です。コンチョボタンには、RIDEZの新しいロゴを刻印、細部にはRIDEZのタグを配置しました。サイズ調整には、ベルクロは(マジックテープ)あえて使わず、ボタンとファスナーを採用しました。耐久性も高く長年愛用して頂けるように細部までこだわった手袋です。ショート丈。ショートグローブの特徴として、手首の可動域が広く動かしやすいため、街乗りの際は非常に便利な仕様です。脱着が楽ちんで、すぐにつけたり、外したりができるため、ストレスを感じません。サイズもコンパクトでかさばらず、持ち運びに便利です。手袋と時計が干渉する事無く、グローブで手首を圧迫する事もありません。街乗りが多い方にはお勧めのグローブです。プロテクター。バイカーにとって、グローブは必須アイテムで、相棒でもあります。安心して長年愛用頂けるように、プロテクターを配置しました。プロテクターを内部に入れ込む事で、目立ちにくく、ライダースグローブとは思えないスタイリッシュなグローブが完成しました。 。操作性-グリップー。グローブを制作する際に1番こだわっている事は握り心地です。レース用グローブを制作している時から変わらず、握りやすい「運転しやすい」グローブにこだわってきました。握りやすく疲れにくいのが特徴です。タッチパネル対応。スマホを操作する「親指」「人差し指」はタッチパネルに対応しています。手袋をつけたままでも操作可能で秋冬の寒い時期に特に活躍します。最近ではガソリンスタンドやコンビニなどでのスマホ決済が定番化しており、手袋を取らずに、すぐに操作できると好評です。 。牛革。グローブ素材のポイントとして柔軟性と耐久性があります。繊細なクラッチ操作・ブレーキングに必要な柔軟性、ライド中は常に稼働し摩耗に耐える耐久性です。両方を兼ね備えた素材として、牛革を採用しました。質感にこだわり、落ち着いた光沢がある革を厳選し使用しました。
仕様ALL Season
色ホワイト
寝坊防止に最適!かばんにスッキリ収納。コンパクトで持ち運びが容易であり、国内だけでなく、海外への出張や旅行が多い方にもおすすめのトラベルクロックです。快適な暮らしをサポート。高齢者や子どもの健康に最適。温湿機能は、気象や気圧による健康状態の変化を把握するのに便利で、熱中症やインフルエンザなどの対策にも役立ちます。デジタル表示により、温度・湿度・時間が一目で確認できるため、高齢者や子供部屋などにもおすすめです。
材質ABS・ガラス
色ホワイト
質量(g)約100
電源単4乾電池×2(電池別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)81.4×80×47
表示デジタル
機能カレンダー表示・電子音アラーム・スヌーズ・温湿度計・12/24時間制・バックライト
電池寿命アルカリ電池使用時約2年
1台
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
デスクトップを革新的に最適化したスタンドアッププラットフォームデザインを採用したミドルタワーケースです。 設置面積を最小限に抑えるだけでなく、完璧なハードウェア互換性と優れた冷却効率を実現しています。 スタンドアッププラットフォームデザインは今までの一般的なケースに比べ接地面積をおさえ、ケース自体のサイズもコンパクトになりました。 容量45リットルというコンパクトなデザインでありながら、考え抜かれたレイアウトで一般的なタワー型ケースに比べ設置面積を最小限に抑えながらハードウェアの互換性を最大限に引き出し、卓越した冷却性能を発揮します。 独立したチャンバー構造でGPUや水冷ラジエーターを直接的に冷却する構造とになっており、フロントにGPUをマウントすることで、直接新鮮な外気を取り込むことが出来、さらに3つの標準搭載された冷却ファンで側面からGPUの熱を排熱します。 フロント、サイド、トップにメッシュパネルを採用しており、フロントから吸気し、サイド、トップから排気するという構造で、効率的に冷却することが可能です。 ラジエーターは側面の第2チャンバーに搭載することで、リア開口部から直接冷気を取り込みCPUの熱をサイドメッシュパネルから効率よく排出します。 GPUを最前面に配置することで、前面のメッシュパネルより新鮮な外気を取り込むことが出来、GPUの熱効率を向上させます。 フロントにGPUがあることで、一般的なケースとは異なる外観を実現し、インパクトのあるユニークな外観を提供します。 増設プロセスを合理化するため、ユーザーフレンドリーなケーブルマネージメントに重点を置いてます。 マザーボードトレイ背面のESPケーブルクリップと複数のベルクロストラップは、背面I/Oポートを塞ぐことなく、シームレスなケーブルマネージメントを容易にします。 背面に外付けされた120mm冷却ファンより新鮮なエアを取り込み、M.2ストレージ、VRMモジュール、メモリなどを直接冷却し、ラジエーターや他の部品に邪魔されることなく、トップメッシュパネルを通して効率的に放熱します。 このケースはmini-ITX/MicroATX/ATXに対応、ATXマザーボードにおいてはバックコネクトデザインにも対応しています。 スタンドアッププラットフォームデザインにより、設置面積を抑えつつもパフォーマンスを追求したい方に最適なケースと言えるでしょう。
ケース形状タワー
サイズD403.4×W212×H534mm
質量(g)10.65kg
範囲(mm)ラジエーターサポート:サイド 360/280
最大静圧(mmH2O)搭載ファン:2.56
ファン●サポート(サイド1):120mm×3(PWM 120mm×3標準搭載)●サポート(サイド2):120mm×3又は140mm×2●サポート(リア):120mm
素材スチール、強化ガラス(4.0mm厚)
対応マザーボードATX (バックコネクト対応)/Micro ATX/Mini-ITX
ドライブベイ●ケージ:2.5インチSSDまたは3.5インチHDD×2●電源シュラウド上部:2.5インチSSD×2
ファン回転速度(min-1[r.p.m])搭載:300~1800
関連キーワード