小さいのにしっかり固定
小物のちょい掛けに便利なミニマグネットシリーズ フックタイプ
ネオジム磁石の表面をエラストマー素材で覆うことで、接地面を傷つけにくく、貼り付ける際大きな音がしません。
冷蔵庫などキッチンまわりで活躍するマグネットフックです。
1.エラストマー素材を使用しているので冷蔵庫などの貼り付け面がキズつきにくく、すべり落ちにくい
2.輪ゴムがからまず一本ずつ外しやすい
3.上部まで覆われたフック形状で掛けたものの落下を防止
4.ペン、ハンコなどをフックに取り付けたまま使用可能
材質エラストマー樹脂、ネオジム磁石
特性強力
ペン立てサイズ。ハサミや定規などの収納に最適。
エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。
ライト・デスクトップパネルと組み合わせて使用できます。
強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用ゴム付き。(目安保持荷重 300g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×97
材質スチール・ネオジム磁石
規格目安保持荷重300g
マグネット付きだから、冷蔵庫やスチール製品・ホワイトボードにも使えます。
用途ホワイトボード・冷蔵庫・デスクの小物入れに。
材質本体:ポリプロピレン/マグネット:フェライト磁石
質量(g)66
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×72×105
耐荷重(g)500(取付面によって異なります)
RoHS指令(10物質対応)対応
直径18ミリの超ミニサイズの強力マグネットフック。スモールサイズながら500gの耐荷重を実現、鍵や名札の吊下げに最適。裏面には滑り止め特殊シート貼合。本体は丈夫なポリカ―ボネード樹脂採用。
用途マグネットフック
材質ポリカーボネート樹脂/ネオジウム磁石
直径(Φmm)18
耐荷重(g)500
特性強力
軽い伸縮で書きやすい、耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています
線径(Φmm)0.8
使用荷重(kg)0.1
自然長(mm)250
最大長(mm)1800
RoHS指令(10物質対応)対応
A4の書類(クリヤーホルダー)が横に入るサイズ。回覧書類・郵便受けに最適。エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。ライト・デスクトップパネル、ペンスタンド、トレーと組み合わせて使用できます。強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用のゴム付き。(目安保持荷重 1Kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×30×160
材質スチール・ネオジム磁石
サイズA4 横
規格目安保持荷重1kg
吸盤が貼り付く冷蔵庫やタイル面などで、書類の整理収納を可能にする「ハルファイル」。
サイズや機能の異なる4種類のバリエーションがあり、用途や使用場所に合わせて整理収納の手助けをします。
表面はホワイトボードとして使用できるので、家族へのメッセージやメモなどを書くことができます。
表紙に書類を挟んでおけるクリップタイプ。内側には、A3サイズの書類を見開きで収納することもできます。
セット内容本体、吸盤4個、小吸盤1個(セット済み)、マグネットシート2枚(セット済み)
材質PP(本体)、PVC(吸盤)
寸法(mm)閉じた時:320×260×8(吸盤、および吸盤台座含まず)/見開き時:320×528/ペンホルダー:77×20×20
色ホワイト
サイズA4(変形)
耐荷重(g)約60 (ファイル本体含まず)
1冊
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
関連キーワード