素材にこだわった、やわらかくて衝撃に強いペール(ゴミ箱)です。
容量(L)45
材質本体:ポリエチレン、バックル:スチール
高さ(mm)546
間口(mm)427
外径(mm)427
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
トラッシュカンのラベルは海外からの輸入品を思わせるデザインに仕上げてますが、製品は安心の日本製です。おしゃれなデザインと共に、品質面もしっかりしているので安心です。掴みやすい大きな取っ手付きで、蓋の開け閉めも簡単に行なえます。蓋をスライドさせる事で本体にロックする事が可能です。風の強い日や持ち運び時などで蓋が外れてしまうという心配もありません。蓋のロック部分は持ち手にもなっているので、移動も楽にできます。デザイン性のあるおしゃれなカラーリングなので、ゴミ箱としてはもちろん工具類やガーデニング用具入れなどにも最適です。
用途ゴミの収集に。
材質ポリプロピレン
形状丸形
タイプ完成品(組立不要)
容量(L)45
直径×高さ(cm)42.5×52
フタの種類かぶせ式
LFS-760(30L)とLFS-761(45L)はどちらも『スタッキング』が可能なので、上下でゴミを分別するのにとっても便利です。内側にはバネが付いているので、ゴミを捨てた後はピタっと蓋が閉まります。上蓋の内側に『フラップロック』が付いているので、「カチッ」と音がするまで蓋を押し上げればそのままロックされる仕様になっています。底面には『ミニキャスター』が付いているので、ゴミを出す時などコロコロと本体を動かすことができます。ミニキャスターは”縦方向”にも”横方向”にも取り付ける事が可能なので、置き場所に合わせて使いやすく変えることができて便利です。トラッシュカンに必須な『袋止め』はもちろん標準装備しています。
用途ゴミの収集に。
材質ポリプロピレン
タイプ完成品(組立不要)
容量(L)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×45×67
フタの種類スイング式
トラッシュカンのラベルは海外からの輸入品を思わせるデザインに仕上げてますが、製品は安心の日本製です。おしゃれなデザインと共に、品質面もしっかりしているので安心です。蛇腹(じゃばら)タイプのスライド蓋を採用しているので、キッチン回りのラック下などでの使用に便利です。高さがあまりとれないスペースでも蓋の開閉をスムーズに行なうことができます。蓋は奥に押し込むようにするとロックがかかり、開いたままの状態をキープすることが可能です。解除する時はもう一度奥に押すとロックが解除され閉じることができます。本体後方にミニキャスターが付いているので、手前を軽く持ち上げて引くとスムーズに移動させる事ができます。ゴミ箱に必須な『袋止め』はもちろん標準装備しています。真ん中から手前側と奥側それぞれに可動する袋止めタイプなので、ゴミ袋を付け替える時に袋止めがあっちこっちに”遊ぶ”事がなく、手間無く簡単に付け替えられます。
用途ゴミの収集に。
材質ポリプロピレン
タイプ完成品(組立不要)
容量(L)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×42×60.5
フタの種類かぶせ式(スランド式)
LFS-764(スライドペダルペール)の特徴の一つは、直径11cmの『大き目の車輪』です。手前側を軽く持ち上げればコロコロと移動させる事ができます。商品名の通り『フットペダル』で蓋を開閉させるタイプのトラッシュカンです。フットペダルを踏めば蓋が開き、脚を離せば蓋が閉まる仕様です。蓋が開いた時の最大高は約75cmなので、キッチン周りに置いても邪魔にならずコンパクトにお使いいただけます。「蓋を開けたままにしておきたい」という時に便利な『スライドロック』が出来る仕様です。ペダルを踏んで蓋を開けた後に、手で軽く奥へ押すと蓋がロックされる仕組みです。解除する時はペダルを踏むと蓋が閉まるので、取り扱いはとっても簡単です。袋止めの外側に小さなフックが付いているタイプですが、「使いやすく」「ゴミ袋が綺麗にセット」できる嬉しい仕様です。
用途ゴミの収集に。
材質ポリプロピレン
タイプ完成品(組立不要)
容量(L)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×44.5×58
ニオイ漏れを防ぐ、密閉タイプのペダルペール。
パッキンとフタの重みによってしっかりと密閉されるのでニオイ漏れを防ぎます。
モノトーンでシンプルなデザインで、インテリアに馴染みます。
材質フタ・本体・袋止め・ペダル/ポリプロピレン、ペダルロット/スチール、パッキン/ポリエチレン
容量(L)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.4×46.2×58.7
本体・フタに消臭剤を配合、容器にニオイがつきにくい
材質本体・フタ・ポリ袋止め・ペダル:PP、ロッド:スチール(クロームメッキ)
形状角型
色ホワイト
フタの種類ペダル式
商品タイプ本体+フタ
材質本体・フタ・フタ枠・プッシュレバー・キャスター:PP、脚ゴム:PE、バネ:ステンレス鋼、ポリ袋止め:スチール(樹脂コーティング)
色ホワイト
フタ付きなので中身が気にならず、お部屋にもキッチンにも馴染むゴミ箱。ツヤのないマットなモノトーンカラー、柄のないシンプルな無地デザイン。
フタはスライドタイプで、ワンタッチでラクラク開閉。フタが開いた状態で固定できるので、ゴミ袋の交換もスムーズ。広い間口で、大きなゴミもポイポイらくらく。
ポリ袋を固定する、袋止めホルダー付き。キャスター、引き手付きでお掃除の際の移動もスイスイ。スリム設計なので、隙間を有効活用。
用途ゴミ箱、ダストボックスとして。ふた付き 角型 縦型 キッチン 分別
仕様キャスター付き
材質ポリプロピレン
シンプルでインテリアに馴染むスチールペールです。直線的なすっきりとしたデザインです。自治体指定のごみ袋サイズに合わせた内寸設計になっています。分別可能な袋留めが付いています。大きめのごみ袋やレジ袋2枚並べてなど、それぞれ使用できます。お客様組み立てとなります。はめ込んでいくだけの簡単組み立てです。
材質ふた:ABS、上枠・底板:PP、側板:スチール(エポキシ塗装)、クリップ:POM
形状角型
フタの種類かぶせ式
帯電防止加工で静電気を抑え、チリやホコリの付着を防止します。
形状丸型
質量(g)1514
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×465×545
帯電防止加工で静電気を抑え、チリやホコリの付着を防止します。フタと本体をしっかりと固定するバックルが付いています。
形状角型
質量(g)1645
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×311×578
材質ポリプロピレン
高さ(mm)560
奥行(mm)440
容量(L)45
間口(mm)265
軽量で移動もらくらく!。45Lホエール出現!。70cmの長寸魚も折り曲げずに収納可能。本体内部は独自の設計で、タフ&軽量なボディ。上に乗っても壊れにくい構造です。軽量発泡ポリスチレン断熱
質量(kg)7.2
容量(L)45
外寸(mm)830×365×325
内寸(mm)692×272×230
底面真空パネル+スチロールパネルで余裕の保冷力!。45Lホエール出現!。70cmの長寸魚も折り曲げずに収納可能。本体内部は独自の設計で、タフ&軽量なボディ。上に乗っても壊れにくい構造です。
質量(kg)7.6
色ピュアホワイト
容量(L)45
外寸(mm)830×365×325
内寸(mm)692×272×230
1個
¥43,980
税込¥48,378
8日以内出荷
直角で壁にぴったりフィットするので、ゴミ箱周りにホコリが溜まりにくい。ゴミ袋を隠せるふた付。閉まる時の音が気にならないようふた裏にはクッションがあり、音を軽減します。分別用の袋止めが付いているので、レジ袋なら2枚まで取り付け可能。本体にはサビに強いエポキシコートを施し、マットな仕上がりです。側面がスチール製なのでマグネットを取り付けることが可能。組立にドライバーなどの工具は不要です。
材質ふた:ABS 上枠・底板:PP 側板:スチール(エポキシ塗装) クリップ:POM
HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。
発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。
薄板の採用により軽量化を実現しています。
ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)
ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。
キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。
上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
材質鉄
色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A
タイプ換気口付タイプ
ハンドル平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ)
有効深さ(mm)106
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(木製基板)12
キャビネット板厚(mm)ドア・ボデー・開口プレート:0.8
扉形式片扉
HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。
発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。
薄板の採用により軽量化を実現しています。
ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)
ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。
キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。
上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
タイプ換気口付タイプ
有効深さ(mm)66
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(木製基板)12
扉形式片扉
壁面を肉薄化しつつ保冷力を維持させることで、大容量かつコンパクトに。スクエアボディのすっきりサイズ。本体インナー部に抗菌樹脂を採用。大人2人が座れるライト&タフボディ。Φ100mmの大型キャスター。ちょっとした段差もらくらく。ワンアクション水栓。メインロックとサイドロックで水漏れを軽減。取り外し可能な上ブタ。大型ハンドル。船上や車のトランク内で滑りにくいハイグリップラバー付
質量(kg)8.1
色アイスホワイト
外形寸法(mm)365×830×325
容量(L)実行:45
内形寸法(mm)280×700×230
1個
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
壁面からの飛び出しを抑えた薄型キャビネットシリーズです。薄板の採用により軽量化を実現しています。ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)。ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています。
用途HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネット用。
材質スチール
色ペールホワイト色(10YR8.5/0.5)(日塗工 K19-85A)
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のATXレイアウトを再考し、強力な互換性と優れた冷却機能を洗練されたコンパクトなM-ATXシャーシに詰め込んだPCケースです。 コンパクトサイズながら優れた互換性を備えており、ATX マザーボード・360mmラジエーター・ATX電源・最大375mmのGPUを、全て洗練された45.5Lシャーシ内に収めています。 独自のオフセットマザーボードトレイは、互換性と空気の流れを改善しながらスペース効率の高いソリューションを提供します。 PSUは戦略的に前面に配置されており、コネクタ ポートはケーブル接続に便利なように外側を向いています。 背面電源アクセス用にPSU電源アダプタ延長ケーブルも用意されています。 上部・前面・側面下部に包括的なメッシュパネルが装備されているほか、優れた冷却効果を発揮する4つの高性能ファンがプリインストールされています。 ケースの上部は、オフセットマザーボードトレイ設計により、360mmプッシュプルラジエーター構成をサポートします。 最大375mmのGPUに対応し、調整可能なたわみ防止ブラケットが付属しており、GPUが常に完璧は位置合わせを維持できます。 上部に取り付けられたI/Oパネルにより、重要なポートに簡単にアクセスできます。 革新的なレイアウトにより、整理されたケーブル管理システムは主に第2チャンバーの前面に配置されています。 IAN LIユニバーサル垂直GPUブラケットは、底部のファンを取り外すことなく取り付けることができ、空気の流れが向上します。 付属のゴム製パッドを使用すると、GPUのたるみを防ぐことができます。
仕様●ドライブサポート:3.5インチHDD×2又は、2.5インチSSD×2●ファンサポート(PSUシュラウド上部):120mm×2(標準搭載)●ファンサポート(トップ):120mm×3又は140mm×2●ファンサポート(フロント):140mm×2(ARGBファン標準搭載)●ファンサポート(リア)(mm):120×1●ラジエーターサポート(上部):360/280/240mm●電源サポート:ATX(160mmまで)
材質スチール、4.0mm強化ガラス
ケース形状タワー
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)455.6×219×456
ファン(PSUシュラウド上部):120mm PWM ファン(500~1950RPM、DC 12V/0.28A、71.1CMF、1.99mmH2O、30.81dBA、(フロント):140mmARGBファン(450~1900RPM、DC 12V/0.4A、LED 5V/0.7A、109.3CMF、3.3mmH2O、34.86dBA
対応マザーボードATX(最大幅244mm)/Micro-ATX/Mini-ITX
拡張スロット数7
関連キーワード