11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズ。A3幅のポスターや長めのスローガンを折らずに持ち運べるポスターファイル。かさばらないシート状のポスターファイル。ポスターやランチョンマット、A3幅の紙など丸めて持ち運びできる。使用前はクリアーホルダーとほぼ同等サイズ。使うときだけ立体になるのでかさばらない。筒の直径を3段階から選べるため、用途に合わせて調整できる。A3用紙からコンサートで使用されるスローガン(ワイド500mm等)まで様々なサイズの紙を収納可能
材質ポリプロピレン(PP) 適合サイズA3 外形寸法(幅W×高さH)(mm)235×310
1パック(2枚)
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトファイルワゴン
A4ファイルやカタログ棚を収納できるファイルワゴンです。 棚板が斜めに設置されるので、背表紙が見やすくファイルなどが取りやすい構造です。 A4ファイル1段に約13冊収納できます。 ストッパー付きキャスターで移動が簡単です。 ブックエンドが2本付属しており、仕切って整理ができます。 天板付きで、プリンターや固定電話、小物などを設置できます。
付属品ブックエンド(2本) 材質ブックスタンド/スチール(粉体塗装) キャスターあり 天板耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×370×580 材質(フレーム)スチール(粉体塗装) 材質(棚板)MDF
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

環境に配慮した【紙】でできたファイルです。筆記適正、印刷適性、リサイクル性といった紙ならではの特性を活かして、様々な用途にお使いいただけます。レーザープリンターで手軽に印刷できるので、小ロットの販促品やオリジナルフォルダーの制作に最適です。かさばらないので、書類の仕切りとしても便利です。手書きのメモが書き込める!※筆記具によっては滲む場合があります。お手持ちのプリンターで印刷できる!※A3対応レーザープリンターに限ります。そのままシュレッダーにかけられる!資源ゴミとしてリサイクルが可能!※各自治体の基準に従って処理してください。
サイズA4 寸法(mm)222×310
1箱(100枚)
4,098 税込4,508
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

荷物・小物置き・プリンター台に最適なキャスター付きワゴン。小さめのプリンターもおける天板耐荷重5kg。キャスター付きだからデスク周りに自由に移動できます。組立簡単
用途オフィス、SOHO、事務所、バックヤード 付属品キャスター(取付済み) 材質プリント紙化粧板 幅(mm)510 高さ(mm)500 奥行(mm)280 使用工具六角レンチ(付属) 耐荷重(kg)【天板】5/【底板】15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×280×500 保証期間1年間 組立時間15分
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスクサイドやキッチンで活躍するマルチワゴン。棚板は約5cm間隔、11段階で位置調節が可能。キャスター4個(うちストッパー付2個)付き。
用途デスクサイドの補助ワゴン、デスクサイドラック、プリンターラックなどとしても。 キャスターあり 天板耐荷重(kg)15 棚板耐荷重(kg)15 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×550
1台
8,498 税込9,348
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丈夫な樹脂のファイル・イン・ボックスカラフルファイリングに最適!!書類のファイリングはもちろん、雑誌やポスター、小物などを整理するのにも便利です。机の引出しやキャビネットに入れて、また机の上や書架でもお使いいただけます。
背幅(mm)117 外形寸法(幅W×高さH)(mm)341×246 材質ポリスチレン(ハイインパクト加工) サイズA4 規格A4 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×310×212(243)
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のABS樹脂で課題であった造形時の反りや割れ、剥離が低減されます。 プリントヘッドから吐出する樹脂量を安定させることができ、高速造形が可能です。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-800、MF-2200D、MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
材質ABS HG 質量(kg)1 対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800 フィラメント径(Φmm)1.75
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷

ゴムのような弾性をもたすことができる、エラストマーフィラメントです。 曲げても折れにくく、柔軟性があります。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-800、MF-1100、MF-2200D、MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
材質TPC 質量(g)500 対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-900、MF-800 フィラメント径(Φmm)1.75
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷

Polymaker社製のポリカーボネート樹脂です。 ポリカーボネートは、最も広く使用されているエンジニアリング・プラスチック樹脂で耐熱性、耐衝撃性に優れています。 ノズル温度を250~270℃に設定可能な、線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
材質PC(ポリカーボネート) 質量(g)750 温度(℃)推奨ノズル温度:250~270、推奨ベッド温度:80 対応機種MF-2500 メーカーPolymaker フィラメント径(Φmm)1.75
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭化成製テナックを使用したPOM(ポリアセタール)フィラメントです。 食品関連に応用できる溶出試験をクリア。食品加工工程での治具類にも対応可能です。 摩擦に強く機械強度もあるので傷つきやすい部材の置き治具として最適です。 耐油、耐溶剤にも強く吸水性も低いため、切削機等で使用する工程での治具としても応用できます。 ノズル温度を260~270℃に設定可能な、線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
材質PC(ポリカーボネート) 質量(kg)1 温度(℃)推奨ノズル温度:260~270 対応機種MF-2500 フィラメント径(Φmm)1.75
1本
35,980 税込39,578
3日以内出荷

COOLER MASTERPCケース Q500-WGNN-PSE
エコ商品
「QUBE 500 Flatpack」ホワイトカラーモデル。PCケースを部品ごとに分けたフラットパックパッケージ。輸送時の二酸化炭素排出量と全体的な環境コストの大幅な削減も実現。ユーザーが自ら組み立て、高度なカスタマイズが可能なフルモジュラーデザイン。モジュール式パネルを採用し組み立てやメンテナンスが容易。左右対称のデザインにより、左右のスチールパネルとガラスパネルを入れ替えることが可能。E-ATXマザーボードに対応。280mmラジエーター対応。USB 3.2 Gen2x2 Type-Cポート搭載。ラジエーターやGPU用増設ファンを設置可能なサイドラジエーターブラケット付属。GPU垂直マウント用ビルトインブラケット装備。ミニケーブルマネージャー「Gem」やハンドルバーが付属し、さまざまなカスタマイズが可能。アクセサリーを自作できる3Dプリンター用のファイルをHPからダウンロード可能
付属品ハンドルバー(グレー) × 1、Gem Mini(ミニケーブルマネージャー・グレー) × 1 材質外装:スチール、プラスチック、強化ガラス、左サイドパネル:グレー強化ガラス + スチール ケース形状ミドルタワー ホワイト 寸法406×231×415mm (突起部含む)、380×231×381mm (突起部除く) 容量(L)33.44(突起部を除く) 対応●CPUクーラー:164mm、172mm (水冷ブラケット不使用時)●グラフィックカード:365mm●【ケースファン】フロント:120/140mm × 1、※PSUボトムマウント時:120/140mm × 2、トップ:120/140mm × 2、リア:120mm × 1、※リアに120mm (1800 RPM) SF White PWMファン × 1標準搭載、ボトム:120/140mm × 2、左サイド:120/140mm × 2●【ラジエーター】フロント:120/140mm、※PSUボトムマウント時:120/140/240/280mm、トップ:120/140/240/280mm (280mmの場合、厚さ53mmまで)、リア:120mm × 1、ボトム:120/140/240/280mm、左サイド:120/140/240/280mm フィルターダスト:フロント、トップ、ボトム、右サイド ケーブル長(mm)ケーブルマネジメント:29-32 RoHS指令(10物質対応)対応 I/OポートUSB 3.2 Gen2x2 Type-C × 1、USB 3.2 Gen1 Type-A × 2、3.5mm Combo × 1 対応マザーボードE-ATX/ATX/MicroATX/Mini-ITX 最大幅:SFX電源使用時296mm/ATX電源使用時273mm 拡張スロット数7 ドライブベイ3.5:4、2.5:3 電源ユニット対応:SFX、SFX-L、ATX、173mm(GPUスロット1の高さまで)、ケーブル管理用スペースを取らない場合:最大216mm,、ボトムマウントかつケーブル管理用スペースなしの場合:332mm
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷