環境に配慮して材質にポリエチレンを使用。塩ビは使用しておりません。
用途食品一般のポリ袋の袋口結束用。
従来の塩化ビニール(PVC)に変わってポリエチレン樹脂を被覆材として使用しています。
強力な結束力があります。
作業性・装飾性・耐久性に優れています。
用途電源コード・電線等の結束。
ポリ袋・ネット等の結束。
材質被覆材:ポリエチレン、針金:スチール
質量(kg)1.3
用途コードの束ね・整理に使用。
寸法(幅W×長さL)(mm)4×120
材質芯線/スチール、被ふく/PE
袋の口などをとめるのに便利なタイです。
用途袋の口などをとめるのに便利なタイです。
こんなお得な商品も!

ビニールタイ カッター付
モノタロウ
¥239
税込¥263
コードの束ね・整理に使用。
手軽に簡単に束ねることができます。
自由な長さにカットして使えます。
材質被ふく/PE、ホルダー/PP、芯線・カッター/スチール
針金の入ったビニール結束ヒモ(帯状)です。
ねじるだけで手軽に強く結束できます。
RoHS対応品です。
材質PVC、針金
規格RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くねじるだけで、結束します。
材質スチール芯にポリ塩化ビニール
業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
RoHS指令(10物質対応)対応
くるっとねじって、しっかり閉じる!柔らかい樹脂で針金(ワイヤー)を覆ったカラフルな袋止め「ねじりっこ」。鉄線入りワンタッチつづりひも。ねじってとめるだけで、プレゼント用や袋止め、配線整理や植木の固定などアイデア次第で使い方色々。 。製造現場でコードや部品を束ねたり、ご家庭・オフィスで、PCやAV、ゲーム機器などのコードを整理したりするのにも便利です。ガーデニングでの植木の固定や支柱の結束など屋外でもお使いいただけます。便利なカッター付き!好きな長さで切れて経済的。たっぷり使える20m巻き。
材質白なまし鉄線0.39mm
ケース寸法(mm)縦114×横85
業務用をはじめ、家庭用、園芸用など幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
RoHS指令対応品。
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじってとめる便利な結束ひもです。カッター付き。
用途園芸用
長さ(m)30
幅(mm)4
材質スチール線+PVC
全長(mm)120
幅(mm)4
色赤・青・黄・緑・白・黒・橙・茶・灰色・わさび色がランダムに入ってます。
エスコ品番EA475V-1
材質スチール線+PVC
1袋(100本)
¥250
税込¥275
当日出荷
梱包用として袋の口を綴じたり、園芸用として作物のツルや支柱に縛ったりなど
幅広い扱いができるビニール製の結束バンドです。
既にカットされた商品と違い、自由な長さにカットできます。
本体にカッターが付いているので手軽にカットできます。
用途結束、梱包、園芸用など。
材質被覆:PET / 芯材:鉄
全長(mm)リール本体:約134
高強度ポリエチレン糸を使用しガラス繊維入のため耐切創性にすぐれた手袋です。
シームレス編みの手袋を使用し、手の平部分にはウレタン樹脂をコーティングしているので、すべり止め効果抜群です。
13ゲージで編み目も細かく、手にぴったりフィットして指先を使う細かな作業にも最適で、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
袖口の色でサイズ分けをしております。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

耐切創手袋 インナー
モノタロウ
¥4,900~
税込¥5,390~
手にピッタリフィットし、指先を使う細かな作業にも最適な下ばき手袋です。素手のような感覚で、細かな作業、軽作業、果樹、野菜の収穫に力を発揮します。通気性があり、長時間の作業にもムレにくく快適です。高強度ポリエチレン糸使用により耐切創性に優れます。シームレス編み手袋を使用しておりフィット感に優れます。袖口の色でサイズ分けしております。長繊維を使用していますので、手袋からのほこりの発生が少なく、クリーンな作業に適しています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
高強力ポリエチレン繊維にガラス繊維をプラスし、耐切創性を更に高めた手袋です。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なく、クリーンな作業に適しています。袖部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。紫外線による劣化が少なく、屋外作業でも使用可能です。
用途ガラス工業、食品加工、自動車工業関連。非鉄金属、精密機械工業、エンジン組み立て。ガラス基板取扱い、アルミサッシ組立てなど。
厚さ(mm)約1.2
規格EN388 2016、食品衛生法適合
材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維
左右区別左右兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388:2016
高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。下履きに適した薄手タイプです。
用途自動車関連の組立、鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取り扱い、板金、金属加工。外食産業・スーパーの厨房作業など。
厚さ(mm)約1.0
コーティング無し
材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維
左右区別左右兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388:2016
高強度ポリエチレン繊維を主とした編み手袋で、耐切創性に優れた下履き手袋です。袖口をカバーするロングタイプです。
用途食品加工、ガラス工業など。自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取扱い。外食産業・スーパーの厨房作業。
厚さ(mm)1.4
適合規格食品衛生法適合
材質(繊維部)超強力ポリエチレン繊維
高強度ポリエチレン繊維(Tsunooga)を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルDを取得した製品です。コーティングのないインナーグローブですので、使い切り手袋をはじめ様々な手袋の下履きとしてご使用いただけます。長繊維を使用している為、毛羽立ちにくく、繰り返しの洗濯も可能です。食品衛生法に適合しておりますので、食品関連の作業でも安心してご使用いただけます。伸縮性に優れる国産繊維「Tsunooga」を使用している為、長時間の作業でも手が疲れにくく快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
用途食品加工業、食肉・鮮魚加工業、自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造など切創事故の危険性がある作業に最適
仕様コーティング:なし
耐切創に優れた安価手袋
用途ガラス加工作業などの手の保護
材質(すべり止め)スベリ止め部分:ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
超高強度ポリエチレン糸を使用した低発塵性耐切創用手袋です。
発塵が少なく、クリーンな環境での使用に適しています。
耐切創性インナー手袋としても使用可能です。
編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
色ホワイト
規格EN388 2016
材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
耐カット性に優れた高強度ポリエチレン糸を使用した原手に、柔らかいポリウレタンをコーティンクした手袋です。優れた低発塵性能を実現しています。
用途ガラス基板取り扱い、自動車工業関連など。
厚さ(mm)1.5
材質(すべり止め)ポリウレタン
材質(繊維部)高強度ポリエチレン糸
厚さ(mm)1.4
材質(すべり止め)シリコン樹脂
材質(繊維部)高強力ポリエチレン糸、ナイロン、スパンデックス
ステンレス繊維と摩耗に強い高強力ポリエチレン(ツヌーガ(R))を使用しているので耐久性が高いです。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに
厚さ(mm)1.3
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維他
金属製手袋に比べて軽く、柔らかく使いやすい手袋です。
次亜塩素滅菌処理を施しても劣化の少ない商品です。
特殊 裏織加工で、滑りづらくなっています。
のびる素材で手にぴったりフィットします。
リアルな素手感覚の薄手タイプで、インナーにも最適です。
用途精密機器取扱い。自動車関連。電気器具組立。鈑金塗装など。食品加工。
トラスコ品番758-6213
厚さ(mm)0.6
材質(裏)綿
材質(表)スペクトラ糸、ポリエステル、ガラス繊維、金属線
材質(繊維部)イザナス(R)、ポリウレタン
1双
¥679
税込¥747
当日出荷
高強力ポリエチレン糸を使用した耐切創性に優れた手袋です。
EN388試験において耐切創性レベル5を取得しています。
手のひらにポリウレタンをコーティングしているので、スベリ止め効果があります。
13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途薄板ガラス加工作業・板金・産廃収集作業・自動車関連業・物流業・建築業・土木作業
RoHS指令(10物質対応)対応
高強力ポリエチレン繊維にバサルト繊維をプラスし、耐切創性を更に高めた手袋です。独自の編み技術により、高い耐切創性を保ちつつ、フィット感も兼ね備えているので、作業性にも優れています。長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるため、インナー手袋としても最適です。袖口ロングで手首もしっかりガード!
用途食品関連業・ガラス加工業・機械工業・自動車関連業・組立作業・メンテナンス業
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388 2003規格:カットレベル5、EN388 2016:カットレベルD
Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。
用途食品を取扱う作業。
材質表:ポリエチレン繊維(SpectraFiber)100%、裏:ナイロン100%
色ホワイト
規格EN388 2016
機能低発塵性、耐切創、耐久性、耐化学薬品、耐紫外線、耐水
材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100%
ゲージ数15
耐切創性2/B
高強度ポリエチレン繊維とガラス繊維の組み合わせで耐切創性に優れています。装着感に優れ、柔らかく使いやすい手袋です。
用途自動車関連の組立、鉄板、薄板、アルミ材、ガラス製品の取り扱い。
厚さ(mm)1.7
材質(繊維部)高強度ポリエチレン・ナイロン・スパンデックス・ガラス繊維
高強度ポリエチレン糸を採用しています。
発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
左右兼用タイプです。
EN388:2016規格耐切創レベル2/A
<参考データ>EN388:2003規格耐切創レベル2
※作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途[産業用][食品関連業][刃物を扱う作業に][包丁などの刃物を扱う作業に]
[産業用][機械工業]
[産業用][精密機械工業]
[産業用][精密機械工業][切創事故防止に][耐切創手袋低発塵タイプ]
[産業用][ガラス・建材関連業]
[産業用][自動車関連業]
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング指先
材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
切れにくい!破れにくい!強靭な特殊繊維で手を守る!
用途東洋紡、高強力ポリエチレン繊維ツヌーガ®ガラス繊維
材質本体:合成繊維(ツヌーガ)・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)
色ホワイト
規格EN388 2016:X141B、回転刃試験:1、TMD平刃試験:B
入数(双)1
機能耐切創
コーティング手のひら
材質(繊維部)合成繊維(ツヌーガ(R))・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)
ゲージ数13
耐切創性1/B
編み手袋タイプでフィット感に優れます。
掌滑り止め加工付きです。
材質高強力PE、滑り止め/シリコン
入数(双)10
機能耐切創
耐切創性レベル2
素手感覚で使いやすい手袋となっております。高強力ポリエチレン繊維を使用しており、耐切創性に優れています。独自の編み技術により、耐切創性を保ちつつ、高い作業性とフィット感を実現しています。長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるため、インナー手袋としても最適です。袖口ロングで手首もしっかりガード!
用途食品関連業・ガラス加工業・自動車関連業・精密機械業・組立作業・ガラス基板取扱い作業
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388 2003規格:カットレベル3、EN388 2016:カットレベルB
強くて非常にしなやか。有機繊維としては最高レベルの強度、弾性率を有します。極薄で忍刃性・耐摩耗性に優れ、生地が厚めでのびのびなのではめやすいです。
材質ポリエチレン、ポリウレタン
色白
サイズフリー
入数(双)1
機能耐摩耗性
ゲージ10
1双
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
適度にグリップ力のあるイザナス糸製手袋です。
用途精密機器取扱い。自動車関連。電気器具組立。鈑金塗装。食品加工。
厚さ(mm)1
材質(繊維部)イザナス(R)、ポリウレタン
超高強度ポリエチレン糸を使用している為、耐引裂性・耐切創性・耐摩耗性などの強度が優れています。インナー手袋としても使用できます。左右兼用タイプです。
厚さ(mm)1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
切れにくい!破れにくい!強靭な特殊繊維で手を守る!
用途東洋紡、高強力ポリエチレン繊維ツヌーガ®ガラス繊維
材質本体:合成繊維(ツヌーガ)・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)・コーティング:ポリウレタン
色ホワイト
規格EN388 2016:4242B、回転刃試験:2、TMD平刃試験:B
入数(双)1
機能耐切創、通気
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング手のひら
材質(繊維部)合成繊維(ツヌーガ(R))・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)
ゲージ数13
耐切創性2/B
強くて非常にしなやか。有機繊維としては最高レベルの強度、弾性率を有します。極薄で忍刃性・耐摩耗性に優れ、救急隊などがインナー手袋として使用しています。
材質ポリエチレン100%
色白
入数(双)1
機能耐摩耗性
ゲージ15
関連キーワード
1
2
3
次へ