44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB・マイクロAB)メスを持つスマートフォン・タブレット・USB機器を接続するケーブルです。 スマートフォン・タブレットの充電・データ転送ができます。 USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。 USB2.0/USB1.1両対応です。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので使用できます。 二重シールドケーブルです。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブルです。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタを採用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオス 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種(パソコン)各社Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズなど/※USBポートを持っている機種に対応します。(USB充電器)USB Aコネクタ メスを持つUSB充電器(周辺機器)各社USB2.0/1.1規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種/スマートフォン/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社スマートフォン/タブレット/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社タブレット/電子書籍/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)持つ電子書籍など/携帯電話/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社携帯電話 ケーブル外径(Φmm)3.8 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 特性データ伝送/パワーデリバリー対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

充電用ケーブル
用途充電用として 適合機種USB A(オス)、micro USB(オス) ケーブル長(cm)50 適合用途充電用
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表裏がわかりやすい台形microBコネクタを採用。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができるmicroUSBケーブル。 USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つAC充電器やモバイルバッテリー、パソコンに、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるmicroUSBケーブルです。 本製品は電圧降下を最小限に抑える設計のため、スマートフォンの充電性能を十分に発揮することができます。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて利用することで、充電時間を大幅に短縮可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用し、耐久性と安全性を高めています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
用途USB(A)端子を持つパソコンとUSB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器とのデータ通信及び、USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器の充電 コネクタ形状USB(A)オス-USB(Micro-B)オス プラグ金メッキピン シールド2重シールド 転送速度(Mbps)480 インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1本
特価
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

3in1マルチUSB充電ケーブル(白)です 。 スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。 このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。 車内、オフィス、旅行な電源の少ない場所で便利です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
入力Type-A ケーブル長(m)約1 出力micro USB・Type-C・Lightning 適合用途充電用
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

断線に強い新設計ロングSRを採用。取り回し易いスリムケーブル。最大2.4A急速充電に対応
端子形状USB micro-B オス - USB Type-A オス 最大電流(A)2.4 対応機種USB micro-B端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 シールド2重シールド 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~80 転送速度(Mbps)最大480(規格値) 最大電圧(V)20 ケーブル種類スリム 適合用途充電/データ通信
1台
759 税込835
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

取り回しがしやすく丈夫なやわらか耐久ケーブル。 USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
ケーブルツイストペアケーブル(通信線) 規格USB2.0規格正規認証品 コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど プラグ金メッキピン シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

iPhone/iPad/iPod用充電ケーブルです。iPhone・iPad・iPodの充電やパソコンに接続してデータ転送もできます。USB-AとLightningコネクタです。ケーブルの長さは1.5メートルです。
材質TPE 寸法(mm)1500+50-0 ケーブル長(m)1.5 ケーブル種類ストレート 適合用途充電/データ転送
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

Android用USB Type-A(2.0)、Micro USB Type-B Micro USB Type-Bケーブル
用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、Micro USB Type-B仕様のケーブル 長さ(m)1 USBタイプMicro USB Type-B ケーブル種類ストレート
1本
349 税込384
当日出荷

スマホの急速充電・通信に対応するUSB2.0ケーブル、断線に強い新設計ラバーブッシュを採用、しなやかで強いスリムケーブル
ホワイト ケーブル長(m)3 端子形状USB micro-B オス - USB Type-A オス 最大電流(A)2.4(規格値) 対応機種USB micro-B端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 動作環境温度5~40℃、湿度10~80% 保証期間初期不良のみ 転送速度(Mbps)最大480(規格値) アズワン品番64-3778-24 最大電圧(V)20(規格値) ケーブル太さ(mm)3.4 ケーブル種類スリム、耐久性 適合用途データ転送、充電
1本
1,398 税込1,538
8日以内出荷

色んな表情を持ったカラーmicroUSBケーブル!高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができます。パソコンのUSBポートと接続して、データ通信も可能です。
用途USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つAC充電器やモバイルバッテリー、パソコンに、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるmicroUSBケーブルです。 全8色、多彩なカラーバリエーションがあるカラフルmicroUSBケーブルです。 電圧降下を最小限に抑える設計で、スマートフォンの充電性能を十分に発揮することができます。 高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて利用することで、充電時間を大幅に短縮可能です。 スマートフォンが1A以上の電流での充電に対応している必要があります。 安全のため、定格出力1.5A以上のAC充電器やモバイルバッテリーをご利用ください。 扱いやすい直径3.5mmのスリムケーブルを採用しています。 パソコンに接続することで、データ通信でき、スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 パソコンとの接続時は超急速充電できません。直径3.5mmと、細くてとりまわしの良いスリムタイプです。 USB2.0規格に準拠した480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用し、耐久性と安全性を高めています。 表裏がわかりやすく、抜き挿ししやすい台形microBコネクタを採用しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ゴミの少ない簡易パッケージです。 ケーブル長(m)1.2 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス 対応機種USB(A)オス側:USB(A)端子を持つパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなど/USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど 使用目的USB(A)端子を持つパソコンとUSB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器とのデータ通信および、USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器の充電 プラグ金メッキピン 対応転送速度(Mbps)480
1個
809 税込890
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
779 税込857
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スマートフォン、タブレット用ケーブル。急速充電タイプ。
用途スマートフォン、タブレットなどの充電に。 仕様USB-A・microUSB ホワイト ケーブル長(m)1 最大出力2.4A
1個
549 税込604
5日以内出荷

Android用USB Type-A(2.0)、Micro USB Type-B Micro USB Type-Bケーブル
用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、Micro USB Type-B仕様のケーブル 長さ(m)1 USBタイプMicro USB Type-B ケーブル種類ストレート
1セット(1m×5本)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

2A大容量電流に対応するmicroUSBケーブル。スマートフォンへの急速充電やタブレット端末への大容量電流を必要とする機器の充電に最適。コード長約90cmのストレートコード。
ホワイト ケーブル長(cm)90 適合用途充電用
1個
579 税込637
4日以内出荷

簡易防滴ケースにもなる捨てないECOパッケージ採用。 USB-A⇒microUSBのスタンダードケーブルです。 充電、データ通信にご使用いただけます。 ブラックまたはホワイト、それぞれ1mと2mがあります。お好みや用途に併せてお選びいただけます。
ホワイト 出力5V2A(最大) ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB2.0Type-A(オス)、microUBS(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送
1台
679 税込747
4日以内出荷

iPhone用断線に強いタフケーブル2mです。
ケーブル長(m)2 取得規格MFi認証 インターフェイスLightning USB 2.0 Std-A ケーブル種類ストレート・耐久性 適合用途データ転送用・充電用
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「PG-IQMC12M1NV」は、IQOS対応のUSB充電ケーブルです。ケーブルの長さは使いやすい1.2m。IQOSをパソコンのUSBポートやUSBポートタイプの電源アダプタから充電。 コネクタ部分をキズつけない嬉しい保護キャップ付き。最大出力2.4Aまで対応。IQOS 2.4Plusにお使い頂けます。microUSB搭載スマートフォンも充電可能です。
ケーブル長(m)1.2 適合機種IQOS、microUSB搭載のスマートフォンなど 質量(g)25 ケーブル種類ストレート 適合用途充電用
1個
779 税込857
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クオリティトラストジャパンmicroUSBコネクタ対応USBケーブル
2A(アンペア)対応の通信&充電microUSBケーブル(150cm)。
用途スマートフォンの通信・充電に。 ケーブル長(cm)150 仕様2A出力充電対応、クアルコム社クイックチャージ2.0対応 質量(g)30 コネクタmicroUSBコネクタ インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1個
839 税込923
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートフォン用電池交換式充電器。放電防止スイッチ付き。
付属品Micro USBケーブル 約1m(充電専用)、単3形電池×4本(テスト用)、取扱説明書(保証書付) ホワイト 出力DC5.0V 1A 電池単3形電池×4本 バッテリー容量(mAh)1400 出力インタフェースmicro USB
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
679 税込747
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2.4A対応、長さ1mのmicroUSBケーブル。2.4A対応充電・データ転送対応。
用途スマホ充電、タブレット充電、USB充電に。 ケーブル長(m)1 ホワイト 質量(g)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×5×1000
1本
589 税込648
欠品中

Android用USB Type-A(2.0)、Micro USB Type-B Micro USB Type-Bケーブル
用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、Micro USB Type-B仕様のケーブル 長さ(m)1 USBタイプMicro USB Type-B ケーブル種類ストレート
1セット(1m×3本)
999 税込1,099
6日以内出荷

パレット3in2ケーブル
携帯用に超便利!1本で6役の便利なケーブル。入力端子はUSB-AとType-C。出力コネクタはmicroB、lightning、Type-Cに対応し各種スマホ・タブレット・ゲーム機の充電が可能です。出力2Ano急速充電で、一度に2つのデバイスの充電にも対応します。ケーブルはリール式収納を採用しており、使用環境に併せて5段階の調節が可能。収納時も使用時もケーブルがごちゃつかず気持ちよくご使用いただけます。
仕様コード長段階調整:5段階 約28cm/41cm/63cm/82cm/100cm 材質ABS、TPE、PC、アルミ、鉄 質量(g)約50 寸法(cm)ケース部:幅4.5×奥行2×高さ4.2 最大出力2A 適正電圧(V)DC5 USB規格USB2.0
1個
759 税込835
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易防滴ケースにもなる捨てないECOパッケージ採用。USB-A⇒microUSBの使い勝手のよいStandardケーブルです。 充電、データ通信にご使用いただけます。 ブラックまたはホワイト、それぞれ1mと2mがあります。お好みや用途に併せてお選びいただけます。
ホワイト 出力5V2A(最大) ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB2.0Type-A(オス)、microUBS(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送
1台
779 税込857
4日以内出荷

4端子一体型 通信充電ケーブル
質量(g)38 コネクタtype-Cオス型&USB-A変換アダプタ、type-Cオス型&MicroUSB変換アダプタ ケーブル種類4端子一体型 適合用途充電・データ転送用
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
4日以内出荷

センチュリーmicroUSBケーブル1m
エコ商品
USBポートを搭載したパソコン/USB充電器に接続することによりスマートフォン・タブレット端末の充電&データ転送ができます。microUSBコネクタ部のスイッチをスライドさせて充電⇔データ転送の機能を切り替えてご使用ください。
ホワイト 質量(g)17.8 ケーブル長(m)1 対応コネクタmicroUSB 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応 使用充電器USB 適合用途充電/データ転送用
1台
519 税込571
4日以内出荷

鮮やかな蛍光白のスマートフォン用充電/データ転送ケーブルです。 (電源に接続すると発光します) 入力側:USB Type-A(2.0) 出力側:USB Type-C。 ケーブル長1m。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。
適合用途充電用/データ転送用 出力Type-C 入力Type-A ケーブル長(m)約1
1本
689 税込758
6日以内出荷

スマートフォン端末の充電に便利な「micro USBコネクタ USB充電ケーブル」0.5mです。 ホコリやキズからコネクタを守るキャップ付きでコネクタ長持ち。 電流2.4Aまで対応するので電流の高い家庭用USB電源アダプタもご使用頂けます。
適合機種microUSB搭載スマートフォン・タブレット ケーブル種類ストレート 適合用途充電用
1個
599 税込659
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

強靭で、断線しにくいケーブルを採用!スマートフォン端末の充電に便利な「micro USBコネクタ USBタフケーブル」0.5mです。 タフさの秘密は、強化ナイロンメッシュ素材で被覆した適度に張りのある絡みにくく、断線に強いケーブルを採用。 ホコリやキズからコネクタを守るキャップ付きでコネクタ長持ち。電流2.4Aまで対応するので電流の高い家庭用USB電源アダプタもご使用頂けます。
適合機種micro USB搭載のスマートフォン・タブレット・WiFiルーター等 ケーブル種類メッシュ 適合用途充電用
1個
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

microUSBコネクタの形状を工夫して、裏表を無くしたケーブルです。 これで充電の際、microUSBコネクタの向きを気にせず挿入可能
コネクタmicroUSBオス(リバーシブル仕様)、USB-Aオス ケーブル長(cm)約50 ケーブル種類ストレート 適合用途充電専用
1個
589 税込648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

急速充電対応端末用の高出力対応ケーブルです。 充電とデータ通信をスイッチで切り替えることができます。 線材断面積を急速充電に適した太さにすることでケーブル抵抗の電圧低下を少なくし、 充電時間の増加を抑えています。携帯にも便利な使いやすい長さ。
インターフェイスmicro-B・USB2.0Std-A 適合用途データ転送用
1個
779 税込857
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Type-C搭載の充電器またはパソコンからLightningポートを搭載したApple 社製の端末に充電ができます。 MacシリーズからiPhone/iPad/iPodへの充電・同期をすることができます。
ホワイト 対応USB PD 60W/3A インターフェイスLightning USB Type-C 各種認証MFi認証 ケーブル種類ストレート 適合用途データ転送用・充電用
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAD MAX(マッドマックス)Micro-USBアダプタ ケーブル 充電器
充電やデータ転送に☆
ホワイト ケーブル長(mm)190 適合用途データ転送用/充電用
1個
679 税込747
4日以内出荷

オールホワイト構造 USB OTG (On-the-Go) 対応デバイスと一緒に使用可能 2重シールド(編組+アルミ箔) 耐久性に優れたPVC構造
用途Micro USB OTG対応タブレット/スマートフォンに標準USBポートを追加。USBキーボードまたはマウスをタブレットに接続。タブレット、スマートフォン、電子書籍リーダーに外付けデータストレージとしてサムドライブを接続 ホワイト 長さ(mm)127 高さ(mm)9 質量(g)7 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - Micro USB Type-B[5ピン]オス 製品幅(mm)17 ケーブル長(cm)12.7 コネクタAUSB Micro-B[5ピン] コネクタBUSB Type-A[4ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状Micro USB Type-B[5ピン] メス形状USB Type-A[4ピン] 変換タイプメス - オス
1個
479 税込527
翌々日出荷

USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つポータブルハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ツイストペアケーブル(通信線) 規格Certified Hi-Speed USB(USB3.0) コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオス 対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(microBタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.8 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)5(最大) USBタイプUSB3.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄型設計で持ち運びに便利ま大容量モバイルバッテリーです。入出力可能なType-Cポート付き。自動識別機能を搭載したUSB-Aポートで機器に合わせて最適な電流で充電します。※スマートフォンへの充電用ケーブルは付属していません。充電器本体への充電用マイクロUSBケーブルは付属しています。
仕様入出力ポート:microUSB(入力)、Type-C(入出力)、UAB-A(出力) 付属品microUSBケーブル(本体充電用)、取扱説明書、保証書 ホワイト 質量(g)103 出力DC5V/2.1A(2ポート合計) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×12.7×90 入力DC5V/2.1A 使用電池充電式リチウムポリマー電池 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)5000 充電可能回数約500回 USBポート数USB A、microUSB、USB TypeC 充電端子microUSB、USB TypeC 給電端子USB A、USB TypeC
1台
1,988 税込2,187
4日以内出荷

薄型設計で持ち運びに便利ま大容量モバイルバッテリーです。入出力可能なType-Cポート付き。自動識別機能を搭載したUSB-Aポートで機器に合わせて最適な電流で充電します。※スマートフォンへの充電用ケーブルは付属していません。充電器本体への充電用マイクロUSBケーブルは付属しています。
仕様入出力ポート:microUSB(入力)、Type-C(入出力)、UAB-A(出力) 付属品microUSBケーブル(本体充電用)、取扱説明書、保証書 ホワイト 質量(g)約200 出力DC5V/3.1A(2ポート合計) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.5×15.5×36.5 入力DC5V/2.4A 使用電池充電式リチウムポリマー電池 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)10000 充電可能回数約500回 USBポート数USB A、microUSB、USB TypeC 充電端子microUSB、USB TypeC 給電端子USB A、USB TypeC
1台
2,988 税込3,287
4日以内出荷

3in1 充電ケーブル ライトニング マイクロUSB USB Type-C巻取りケーブル(Lightning・microUSB・Type-C対応・MFi認証品・通信・3Way・ホワイト)2つの変換アダプタ付で、ライトニングケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、巻取り式USBケーブルです。ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。 ※1ケーブルは最長0.8mの巻き取り式で、お好みの長さに調整して使用できます。ライトニングコネクタは、Apple社 MFi認証(Made For iPhone)取得品です。iPhone・iPad、Type-Cコネクタ、microUSBコネクタを搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。※充電、データ通信に対応した機器に限ります。iPhone・iPad、各種スマートフォンやタブレットとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。
用途ライトニング・Type-C・microUSB Bの3種類のコネクタに対応する巻取りUSBケーブル。ホワイト・0.8m。 材質ケーブル被覆:TPE(線材被覆) ホワイト ケーブル長(m)約0.8 コネクタ形状ケーブル:USB A オス/microUSB B オス、アダプタ:ライトニングコネクタ オス/microUSB B メス、Type-Cオス/microUSB B メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)筐体部分:約38×44×15 対応機種<ライトニングコネクタ>Lightning端子を持つiPhone・iPad・iPodなど、<microUSBコネクタ>マイクロUSB Bコネクタを持つ各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など、<Type-Cコネクタ>USB Type-Cメスポートを搭載した、各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など ※Type-C PD充電モードには対応していません。※Type-Cコネクタは、USB2.0「Hi-Speed」(最大規格値速度480Mbps)に対応しています。 取得規格MFI認証 ケーブル径(Φmm)約4.4×1.5(フラットケーブル) 適合用途データの通信、充電
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

3in1充電ケーブルライトニングマイクロUSBUSBType-C巻取りケーブル(Lightning・microUSB・Type-C対応・MFi認証品・通信・3Way・ホワイト)2つの変換アダプタ付で、ライトニングケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、巻取り式USBケーブルです。 ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。 ケーブルは最長0.8mの巻き取り式で、お好みの長さに調整して使用できます。 ライトニングコネクタは、Apple社MFi認証(MadeForiPhone)取得品です。 iPhone・iPad、Type-Cコネクタ、microUSBコネクタを搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。 iPhone・iPad、各種スマートフォンやタブレットとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。 輸送時にかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージです。
適合機種USB-ライトニング(参考)2020/12/4、iPhone12ProMax/iPhone12Pro/iPhone12/iPhone12mini/iPhoneSE(2ndgeneration)/iPhone11ProMax/iPhone11Pro/iPhone11/iPhoneXSMax/iPhoneXS/iPhoneXR/iPhoneX/iPhone8Plus/iPhone8/iPhone7Plus/iPhone7/iPhoneSE/iPhone6sPlus/iPhone6s/iPhone6Plus/iPhone6/iPhone5s/iPadPro(10.5-inch)/iPadPro(12.9-inch)2ndGeneration/iPadPro9.7-inch/iPadPro(12.9-inch)1stGeneration/iPadAir(3rdgeneration)/iPadAir2/iPadAir(1stgeneration)iPadmini(5thgeneration)/iPadmini4/iPadmini3/iPadmini2/iPadmini(1stgeneration)/iPad(8thgeneration)/iPad(7thgeneration)/iPad(6thgeneration)/iPad(5thgeneration)/iPodtouch(7thgeneration)iPodtouch(6thgeneration)/iPodtouch(5thgeneration) iPodnano(7thgeneration)/AirPodsPro/AirPodswithWirelessChargingCase(2ndGeneration)/AirPodswithChargingCase(2ndGeneration)/AirPods(1stgeneration)/WirelessChargingCaseforAirPods ホワイト ケーブル長(m)約0.8/約0.79(コネクタカバー含む) コネクタ形状ケーブル/USBAオス-microUSBBオス、アダプタ/ライトニングオス-microUSBBメス・Type-Cオス-microUSBBメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)筐体:約35×51×15 材質(ケーブル)TPE(被覆) 取得規格MFi認証 ケーブル径(Φmm)約4.4×1.5 ケーブル種類巻き取り式 ケーブル形状フラットケーブル 適合用途データ転送用/充電式
1本
2,198 税込2,418
当日出荷