MSタイのスタンダートタイをベースに、ビス止め用固定穴を設けた一体成型のタイです。
材質66ナイロン
難燃性UL94V-2
結束したケーブルを壁に取り付けることが可能です。
ケーブルをすっきりまとめられます。
用途ケーブルの結束、結束したケーブルの取り付け
材質ナイロン66
長さ(mm)200
最大結束径(Φmm)51
幅(mm)4.5
厚さ(mm)1.3
質量(g)155
使用温度範囲(℃)-5~85
内径(Φmm)4.9
下穴径(Φmm)4.9
引張強度(N)220
最小結束径(Φmm)3
設置場所屋内用
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ
モノタロウ
¥77~
税込¥85~
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン
色乳白色
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
材質66ナイロン
ビス固定タイプ。しっかり結んでビスで固定できる
材質66ナイロン
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-40~85
ビスや釘でヘッド部を固定できます
色ホワイト
材質PA66/ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~85
難燃性UL94V-2
使用場所屋内
電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
材質66ナイロン
種類標準グレード
こんなお得な商品も!

ケーブルタイマウント
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
ヘッド部にねじ穴がついており、ホースやケーブルを壁等に簡易に保持できます。
用途ホースやケーブル等の壁への固定に
長さ(mm)165
最大結束径(Φmm)32
仕様屋内用
材質ナイロン66
幅(mm)7
厚さ(mm)1.5
質量(g)300
使用温度範囲(℃)-5~85
ねじ穴M7×1.5mm
引張強度(N)400
最小結束径(Φmm)16
関連キーワード