そのまま使えるカットタイプ
油性マーカーでかける
色白
寸法(mm)72×21
1セット(16枚)
¥91
税込¥100
当日出荷
ホワイトボードの名札用に適したマグネットシート。ハサミなどでカット可能。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質表面:PVCカラーフィルム、裏面:マグネットシート※表面はツヤなしタイプになっており、油性マーカーで書き込むことができますが、消すことはできません。
厚さ(mm)0.8
色ホワイト
樹脂製マグネット式のネームプレートです。
質量(g)90
タイプ片面
縦(mm)82
横(mm)22
こんなお得な商品も!

マグネットピース 粘着付きタイプ
モノタロウ
¥269
税込¥296
表面に粘着剤のついたマグネットシートです。
サインプレートの裏や、小物の裏に貼って使います。
オフィス、店舗、ご家庭等幅広くご利用頂けます。
等方性マグネット
商品タイプ粘着付タイプ
厚さ(mm)1.2
仕様粘着付
材質等方性マグネットシート、粘着剤
色無地
タイプ粘着付タイプ
吸着力(N)0.51 N(1cm2あたり)
磁束密度(表面)480G
マグネットでピッタリとくっつく見出しプレートです。切り込みがついているので、ラベルの出し入れが簡単にできます。
用途スチール製品の引出見出しに。スチールラックの棚番号、収納品の表示に。ロッカー、キャビネットなどの名札に。商品棚の価格表示に。
厚さ(mm)1.2
入数(枚)パック:10
石膏ボードの壁面や天井に設置可能なマグネット用プレートです。
用途マグネット製品の補助版用に。鞄や工具などの保管に。清掃用品や防災用品の保管に。
付属品【ピン】ステンレス
材質【本体】スチール(亜鉛メッキ鋼板)【土台】ABS樹脂【ピン】ステンレス
色白
質量(g)201
耐荷重(kg)【壁に設置の場合】10【天井に設置の場合】5
寸法(縦×横×奥行)(mm)58×254×9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.42MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
洗濯機横にマグネットで貼り付けるだけ。置き場所に困る珪藻土バスマットをスリムに立てて収納。奥行4cmのスリム収納。
色ホワイト
材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、キャップ:シリコーン
付属品クッション×4
質量(g)約600
耐荷重(kg)約6
対応厚み約3cmまでの珪藻土バスマット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24×4×30
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。好きな長さにカットできる、スリムタイプのカラーマグネットシート ネームプレートやPOPなどの作成に便利な25mm幅
厚さ(mm)0.8
外寸法(mm)25×1000
仕様つやなし
材質表面:PVC-P、裏面:マグネットシート
テープ長さ(m)1
幅(cm)2.5
入数1本
浴室のタオルバーに浮かせて収納できるから衛生的。おけは、マグネットが埋め込まれているので浴室壁面につけられます。シャワーフックにも掛けられるプレート付き。お風呂の縁に引っ掛けて乾かせます。浴室の物干しバーに掛けて乾かせます。浴室の扉のハンドルに。
材質本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー
質量(g)約1000
シリーズtower
耐荷重(kg)約100
寸法(cm)約34×32×29
適合サイズパイプの直径:約3cm以下、シャワーフックの直径:約2.5cm以上
耐熱温度(℃)150
座面高(cm)約25
色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
病院の電源環境を安全・キレイに!コンセント部が45度の傾斜と防滴カバー使用の構造です。輸液や体液など導電性の高い液体の液ダレや飛散が原因の絶縁劣化による短絡停電を防止します。コンセントとプラグは医用JIST1021適合の安全性に優れたパーツで構成されています。付属の防滴用ビニールカバー追加で短絡停電の防止強化も可能です。
寸法(mm)247×76×165
定格15A 125V 2極接地極付
コード長さ(m)5
コンセント接地コンセント 4個口
付属品防滴用ビニールカバー、マグネット、吊り下げ用マジックテープ、縦置用補助プレート
関連キーワード