小さいのにしっかり固定
小物のちょい掛けに便利なミニマグネットシリーズ フックタイプ
ネオジム磁石の表面をエラストマー素材で覆うことで、接地面を傷つけにくく、貼り付ける際大きな音がしません。
冷蔵庫などキッチンまわりで活躍するマグネットフックです。
1.エラストマー素材を使用しているので冷蔵庫などの貼り付け面がキズつきにくく、すべり落ちにくい
2.輪ゴムがからまず一本ずつ外しやすい
3.上部まで覆われたフック形状で掛けたものの落下を防止
4.ペン、ハンコなどをフックに取り付けたまま使用可能
材質エラストマー樹脂、ネオジム磁石
特性強力
ペン立てサイズ。ハサミや定規などの収納に最適。
エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。
ライト・デスクトップパネルと組み合わせて使用できます。
強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用ゴム付き。(目安保持荷重 300g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×97
材質スチール・ネオジム磁石
規格目安保持荷重300g
マグネット付きだから、冷蔵庫やスチール製品・ホワイトボードにも使えます。
用途ホワイトボード・冷蔵庫・デスクの小物入れに。
材質本体:ポリプロピレン/マグネット:フェライト磁石
質量(g)66
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×72×105
耐荷重(g)500(取付面によって異なります)
RoHS指令(10物質対応)対応
軽い伸縮で書きやすい、耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています
線径(Φmm)0.8
使用荷重(kg)0.1
自然長(mm)250
最大長(mm)1800
RoHS指令(10物質対応)対応
直径18ミリの超ミニサイズの強力マグネットフック。スモールサイズながら500gの耐荷重を実現、鍵や名札の吊下げに最適。裏面には滑り止め特殊シート貼合。本体は丈夫なポリカ―ボネード樹脂採用。
用途マグネットフック
材質ポリカーボネート樹脂/ネオジウム磁石
直径(Φmm)18
耐荷重(g)500
特性強力
ペンスタンド型のマグネットポケット。
スチール面の小物収納に。
裏面に強力磁石(1個)付き。
着磁面を傷めにくい保護シート付。
収納に便利な取外し可能仕切板1枚付。
材質再生PS
耐荷重(kg)約0.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×83×(75~105)
関連キーワード