380件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高温期の地温抑制に最適の農業用多層フィルムです。 保冷力は最高です。夏の炎天下で、光の反射、熱気の遮断、地温抑制に安定した効果があります。 耐水性は抜群です。土壌の水分を適度に保ち、肥料の流出を防ぎます。 多層構造で、耐久性が抜群です。 雑草を抑制します。
長さ(m)200 厚さ(mm)0.023 白/黒 適合作物レタス、大根、白菜、ホウレン草、キュウリ、トマト、ナス、スイカ、メロン、豆類(ソラ豆、キヌサヤ、エンドウ)他
1箱(3巻)ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保冷力は最高です。夏の炎天下で、光の反射、熱気の遮断、地温抑制に安定した効果があります。 耐水性は抜群です。土壌の水分を適度に保ち、肥料の流出を防ぎます。 多層構造で、耐久性が抜群です。 雑草を抑制します。
幅(cm)95 長さ(m)50 厚さ(mm)0.02 白/黒 適合作物レタス、大根、白菜、ホウレン草、キュウリ、トマト、ナス、スイカ、メロン、豆類(ソラ豆、キヌサヤ、エンドウ)他
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷

1巻(50m)
1,886 税込2,075
5日以内出荷

表の白色は地温抑制、裏の黒色は雑草防除に使用可能です。 夏の炎天下での地温上昇抑制に優れた効果を発揮します。
材質PE 厚さ(mm)0.02 表/白、裏/黒 長さ(m)50
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホワイト 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 定格容量(W)1500
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

着替えるように使いたい自分流デザインです。吊り下げ式フリーポケットです。収納口はロープを引っ張る事で締り、緩める事で開きます。カラビナ付の為、取付けがスムーズです。
用途小物類の収納、持ち運び。 材質本体:スエード、カラビナ:アルミ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートフォン・携帯電話・デジカメ等の保護ケース! 内側にはスマホやデジカメを保護するソフト生地やクッションを採用。 内側にカードが入るポケット付。
質量(g)90 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×130×23
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンセント(1400W)と USBコンセント(Type-A/Type-C)を搭載した、マルチコンセントタップです。USBはType-AとType-Cを同時に充電可能です。(合計3A)。クランプでデスク等に固定するだけで、家具にコンセントが設置できます。クランプ固定なので、家具に固定しても家具自体は電安法の対象になりません。
用途在宅勤務、モバイルワーク、フリーアドレス、サテライトオフィスなど、。必要な場所に簡単に「コンセントとUSB」が取付けできます。これ1台で、ノートPC、タブレット、スマホ等が一度に充電できます。クランプ式なので「取り付けと取り外し」も簡単。工具がいりません。 材質本体:ABS樹脂、コード:PVC樹脂、ユリア樹脂、銅 幅(mm)50 高さ(mm)120、コンセント面:64 奥行(mm)73 定格電圧(V)100 ケーブル長(m)2 コンセント個数1 コンセント形状AC100V×1 USB typeA×1 USB typeC×1 定格容量(W)1400 プラグ形状L型
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納力抜群でうれしいポリエステルポーチです。内側には計6個の収納ポケットがあり、化粧ブラシやペンを立てて収納することができます。また口は大きく開くので、一目でどこに何があるかが分かる仕様で、。デイリー使いはもちろん、トラベルポーチとしてもぴったりです。サイズはロング型とスクエア型の2種類があり、使用用途に合わせてお選びいただけます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×155×50 素材ポリエステル
1セット(5枚)
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

First Classシリーズから、iFaceのガジェットポーチが新登場。スマホケースと同じ、独特の丸みとくびれデザインで女性でも持ちやすいガジェットポーチ。First Classシリーズで統一されたカラーリングで、コーディネートもスマートに。・大容量で、ガジェット以外にも使い方いろいろ。・ケーブル類やマウスも固定できるゴムバンド付き仕切りパーツ。・中身も見やすいメッシュポケット。・内部には柔らかいEVA素材を使用しているので、ガジェットが傷つきにくい。・180度フルオープンで出し入れがストレスフリー
付属品底面用保護シール 質量(g)約288 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約153×184×84 主材質ポリプロピレン、亜鉛合金、コットン、ポリエステル、TPU、EVA
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収納力抜群のポリエステルポーチです。内側には計6個の収納ポケットがあり、化粧ブラシやペンを立てて収納することができます。また口は大きく開くので、一目でどこに何があるかが分かる仕様で、。デイリー使いはもちろん、トラベルポーチとしてもぴったりです。サイズはロング型とスクエア型の2種類があり、使用用途に合わせてお選びいただけます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×170×50 素材ポリエステル
1セット(5枚)
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミシン目に沿って破るだけで、容易に植え穴を空けることができます。
材質PE 厚さ(mm)0.02 白黒 長さ(m)50 穴径(Φmm)80 幅(cm)95 アズワン品番4-4901-03
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷

VCTFK2.0mm2サイズ仕様の十字型ショーとマルチタップ延長コードです。 延長コードセット法規格、適合商品です。 T-30MGには、ムービプラグを装着しております。(MF品番は、ストレートプラグ)
電線仕様-種別VCTFK
1本ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

火災防止機能(PTAP)を搭載し、コンセントが150℃に達した時点で火災が発生する前に対象の経路から電流を自動的に遮断するUSB給電機能(特許技術採用)付の電源マルチタップです。発火する前に電流を遮断する事でご使用いただくお客様の家族の生命や財産を守ります。
ホワイト コンセント形状2P 電源コード(m)1.8 プラグ形状L型180°回転スイング式 USBポート2
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワーデリバリー対応でパソコンの充電をしながら増設した機器の使用が可能、USB Type-C 充 電用ポート×1、HDMI、USB3.0 ×1 ポートが増設でき、HDMI 最大解像度4K@30Hz。
セット内容JCA379本体、クイックインストールガイド、保証書 ホワイト 材質(本体)プラスチック 質量(g)40.8(ケーブル含む) 外形寸法(mm)75.4×37.8×15.2 ケーブル長(m)0.25 コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIメス/USB Type-Cオス - USB Type-Aメス 保証期間2年 ケーブル長(cm)25 対応解像度HDMI:4K 3840×2160@30Hz 給電方式バスパワー/セルフパワー USBタイプUSB3.1Gen1(パソコンと接続側) オス形状USB Type-C メス形状HDMI/USB Type-A/USB Type-C(充電ポート) 変換タイプメス - オス
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグマルチタイプ
材質PC ホワイト 出力AC:100-250V(2口合計最大10A 250V) 本体寸法(mm)W50×H56×D32 本体質量(g)56 口数AC:2個口 (マルチタイプ・Aタイプ) プラグ形状A/C/O/BF/SE対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換プラグUSB付2A 白
材質PC ホワイト 出力AC:100-250V(2口合計最大10A 250V)、USB:DC5V 2.1A 本体質量(g)85 口数AC:2個口 (マルチタイプ・Aタイプ)、USB:USB Type-A×1ポート プラグ形状A/C/O/BF/SE対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×74×32
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

形状マルチ:十字型マルチタップ 両端部:グレー、電線部:ホワイト 定格125V-15A 使用電線VCT2c×1.25mm2 プラグ形状平型2P 許容電流1500W 関連資料(14.51MB)
1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換プラグUSB付3.4A 白
材質PC ホワイト 出力AC:100-250V(最大10A 250V)、USB:DC5V 合計3.4A (1ポート最大2.4A) 本体質量(g)101 口数AC:1個口 (マルチタイプ)、USB:USB Type-A×2ポート プラグ形状A/C/O/BF/SE対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×89×38
1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷

最大65W/Type-C x1、Type-A x1 マルチプラグケーブルセット
仕様●製品タイプ:充電器●入力端子:USB Type-C、 Type-A●電圧:Type-C: 5V/9V/12V/15V/20V ・ Type-A: 5V●使用温度範囲:0 ~ 35℃●外形寸法:50.0(W)x51.0(D)x29.0(H)mm●重量:約100g●付属品:無●準拠規格:RoHS指令対応、 PSE●保証期間:1年●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:AT102SE●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 付属品マルチプラグケーブル 1.2m 1本 ホワイト 出力(W)65W ポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート 入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz アズワン品番67-7462-72
1個
6,498 税込7,148
9日以内出荷

ビニール温床栽培等、農家のパートナー。マルチ・トンネル穴あけ栽培に! 仕事がはやい。 押えワクがあるため、マルチのズレがなく穴がキレイにあく。 種又は苗の種類によって、刃の大きさがカンタンにかえられる。 刃は特殊ステンレス鋼で、サビの心配がなく切れ味もよい。
用途タバコ、イチゴ、レタス、その他のマルチ栽培等。トンネルの温度調節、換気穴などの穴があけられます。(トンネル使用の場合、押えワク、スプリング、座金ははずす) 白、赤(押えワク)
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質本体=ABS樹脂、仕切り板=スチロール樹脂 質量(g)(約)344 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)70×280×125
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マジックテープとゴム部分を繋ぎ合わせた伸縮性のマジックバンドです。ゴムの伸縮性によりしっかり結束できます。
用途簡易結束用として。 材質ポリエステル 幅(mm)25 2018年トラスコ掲載ページ6 1749 引張剪断強度(N/cm2)9.8
1セット(2本)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●天井からのケーブル引出しに使用します。●ノックアウトはニュー・エフモール0~4号、オプトモール1号、2号に適合しています。●見切り縁用の目安線付きです。●取付け用のねじ穴(Φ3)が2穴あります。
用途●天井からのケーブル引出しに。 材質ASA 質量(g)21 寸法L(mm)70 寸法H(mm)50 寸法W(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マサル工業マルチコーナー
エコ商品
●天井からのケーブル引出しに使用します。●ノックアウトはニュー・エフモール0~4号モールに適合しています。●取付け用のねじ穴(4×10)が2穴あります。●天井面からの開口部が、壁面より50mm以上(最大70mm)離れている場合に有効です。●見切り縁用の目安線付きです。
用途●天井からのケーブル引出しに。 材質ASA 質量(g)32 寸法L(mm)70 寸法H(mm)70 寸法W(mm)47 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


内面は、フッ素樹脂製なので、耐薬品性、耐溶剤性は抜群。 無抽出ホースなので、内面流体の変質や純度の変化がありません。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。 補強ホースですから、耐圧性に優れています。
用途溶剤用ホース/純水用ホース/食油・アルコールなど食品チューブ 材質補強糸:ポリエステル1B 内面:乳白色、外面:透明アミ目
1個(1m)ほか
特価
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

AURORA(オーロラジャパン)マルチカート
付属品ハンドル 質量(kg)23.3 材質(車輪)ゴム 耐荷重(kg)(総)90、(天板・中板・底板)それぞれ20まで 天板高さH(mm)3段階調整可能(100mmピッチ) 対応RoHS キャスター径(Φmm)100 棚段数(段)3 引出しなし 天板有効寸法(mm)W580×D470mm
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クーラーボックスを自分好みにカスタマイズ ABSOLUTE FREEZE/ FIXCELシリーズに取り付け可能なマルチサイドボックス。 ラックトップレバー搭載でワンアクションで開閉が可能。更に上下2段に仕切れるインナートレーも付属します。 ※取り付けにはクーラーサイドベース(NA-A01V)が必要となります。
ホワイト 外寸(mm)150×210×250
1個
5,798 税込6,378
8日以内出荷

書類の量に合わせて背幅が変わるので、いつでもコンパクトに書類を収納できます。 3種のポケットでカードやA6サイズの冊子(おくすり手帳、年金手帳)、小物(ペン、クリップなど)をまとめて整理する事ができます。
ポケット数カードポケット×1、ホルダーポケット×3、チャック付きポケット×1
1冊
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類エルボ サイズS30(100°~135°) 適合サイズ(たてとい)S30 曲り角度100~135°
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
389 税込428
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ファミリー・ライフマルチスイングファン
暑い季節にコレ1台!3WAYで使える扇風機。伸ばして・吊り下げて・直置きもでき、LEDライト搭載で自宅やアウトドアなどマルチに使えて便利です。場所を選ばず使える充電式。風量4段階調節。角度調節・首振り機能付き。LEDライト3段階調節。高さ約65~28cm調節可能。伸ばして・卓上で・吊るして・ライトに。一部組立式。1年間保証書付き
材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)(約)520 消費電力(W)(弱)約1/(中)約2/(強)約3 ※ファンのみの場合。首振りやLED使用時は異なります。 モーターDCモーター バッテリー4000mAh(2000mAh×2) 角度調整範囲水平約120度/垂直約115度 連続使用可能時間(弱)約14時間/(中)約6.5時間/(強)約4時間/(リズム)約6時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)16.5×8.3×28~65 風量調整4段階(弱・中・強・リズムモード) 充電時間(時間)約4 入力電源DC5V/1.8A 伸縮範囲(cm)28~65以内
1台
5,980 税込6,578
12日以内出荷

Panasonic(パナソニック)たてとい 飾りますマルチ
サイズPC30・S30・60(落し口) 分類たて系列部材
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(5個)
4,298 税込4,728
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A4縦サイズや封筒に
仕様【想定収納質量】200g(バーの上、バーへの書類セット、フック吊り下げ含む)【想定収納枚数】コピー用紙10枚 材質ABS サイズM 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×18×30.5(マグネットバーのみ)、約225×34.5×33.5(フック装着後) フック2個付き
1パック(5個)
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボトル素材は、耐熱性・強度に優れたトライタンを使用。 ボトルは食洗機(低温モード)対応、熱湯消毒可能。 水(1L)だけでなくジュースやお酒やジュースも(650mL)もたった35秒でスパークリングできます。 ガスカートリッジの交換は、簡単スライド式。使用後はごみとして捨てられるのでお手軽・簡単(金属ごみとして廃棄してください)
セット内容1.0L ボトル、ボトルキャップ、チャージユニット、ノズルキャップ、専用ガスカートリッジ5本、レシピブック、取扱説明書、保証書兼引渡証 材質(チャージユニット)ABS、ナイロン+グラスファイバー、ポリアセタール、(ノズル)ABS、ナイロン+グラスファイバー、アルミニウム、ステンレス、真ちゅう、ポリアセタール、(ボトル)トライタンボトル、BPA、フリーボトル、(キャップ)ABS、シリコン、(ガスカートリッジ)スチール 質量(g)436 寸法(Φ×高さH)(mm)本体:86×385、チャージユニット:67×123、ガスカートリッジ:18×66 ボトル容量(mL)1000 耐熱温度(℃)(ボトル)100、(ボトル以外)50 耐冷温度(℃)1 使用期限使用開始から約3年(ボトル、チャージユニット)
1セット
6,998 税込7,698
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチエアースリムサーキュレーターは空気清浄と達週機能の2層フィルターを搭載しています。 花粉・ほこりなどの粒子や、たばこ・ペットなどのにおいを約80%除去。 床付近の冷たい空気を吸い上げ、送風により清浄された空気を供給することで室内の空気を循環させます。 羽根が無いのでケガの心配を大幅に軽減。
用途ご家庭・オフィス・待合室やスタジオに 寸法(mm)ロングモード:直径Φ230×960 質量(kg)2.8 消費電力(W)DC26(風量9段階) 電源単相100V 50/60Hz ケーブル長(m)1.8 主要材質樹脂 プラグ汎用2ピンプラグ 設置方法床置き設置 モータ種類DCブラシレス 除去効率(%)約80
1台
19,800 税込21,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横に動くフック付きで、小物の吊り下げに便利。本体上部にペンや認印などが置ける仕様。オフィスの受付前やエントランスをシンプルに整えます。
仕様【想定収納質量】75g(バーの上、バーへの書類セット、フック吊り下げ含む)【想定収納枚数】コピー用紙10枚 材質ABS サイズS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×18×30.5(マグネットバーのみ)、約105×34.5×33.5(フック装着後) フック1個付き
1パック(5個)
2,498 税込2,748
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)