商品豆知識
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。
色白
材質66ナイロン
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~85
印字方式油性ペン
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ マーキング用
モノタロウ
¥469
税込¥516
電線などの分類,表示,識別に。
材質66ナイロン
種類標準グレード
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法A(mm)2.5
難燃性UL94V-2
適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LT
ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)
特性難燃
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ マーキング用
モノタロウ
¥469
税込¥516
結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブル等の識別。
色白
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~80
規格UL規格品(94V-2)
印字方式油性ペン
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
色白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00)
特性難燃
紙に書いたメモなどをボックスに入れて、そろったタイで物に固定できます。ボックスの中身は変更可能です。
用途マーキングしにくい電線などにマークできます。
長さ(mm)160
最大結束径(Φmm)25
色白
トラスコ品番384-2304
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)5.6
厚さ(mm)1.7
質量(g)215
使用温度範囲(℃)5~65
1袋(100本)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。
色白
材質ポリエチレン(PE)
使用温度範囲(℃)5~65
適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別
色白
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)-25~75
マーキングタイプ。ネーム表示でコードを識別できます
材質66ナイロン
幅(mm)2.5
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-40~75
引張強度(kg)8.1
最大結束径(Φmm)18
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。
色白
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~85
規格UL規格品(94V-2)
適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
表示シールでケーブルの識別が可能
ケーブルの固定や結束に最適
付属品表記シール 20枚
材質ナイロン
寸法(mm)2.5×100
色ホワイト
入数20本
表示寸法(mm)20×13
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
引っ張って締めるタイプの製品で、締め付けを必要とする袋や、コンテナのハンドルキーなどに最適です。カットオフセクションや、プレブレークポイント、逆挿入防止機構など、セキュリティ目的に適した機能が付いています。
分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
色白
材質板部分:ファイバー糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)
ひも長(mm)120
オフィス・宅内LAN配線の識別性を向上
ワンタッチ装着・脱落防止構造
記入しやすい表面処理(シボ加工)
表示が見やすい定位置固定
薄型スリム形状
ECO対応
色乳白色
材質ポリプロピレン樹脂(PP)
仕様(ケーブル把持部)滑り止めバネ圧方式
適合径(Φmm)(線材)5.0~6.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥399
税込¥439
当日出荷
シボ加工が表面に付いているため直接ペンで書けます。簡単に取り付けられ何度でも使用可能です。
用途LANケーブルの目印としてマーキングしにくい電線などに。
色乳白色
使用温度範囲(℃)5~65
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
横(mm)30
インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
特性難燃
インシュロックタイを併用する電線束識別用マーカーです。AT1は矢印形状のため、より明確な行き先表示が可能です。
色乳白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
特性難燃
ケーブルなどの識別に、ボールペンなどで記入できるファイバータグ。耐用年数の長い良質なファイバー製。環境にも優しい材料を使用しています。
セット内容本体×10
色ホワイト
ネットワーク配線部材 SureLink 光ファイバー関連製品 光コード識別表示板
色乳白
材質ポリプロピレン
仕様ハロゲンフリー
使用温度範囲(℃)-20~60
1袋(50個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。
細径の光ファイバーに表示をする際に、表示スペースを大きくし、ラベルの印字内容を見やすくします。
スリーブタイプなので、移動が可能です。
用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。
材質ポリ塩化ビニール
幅(mm)31.8
使用温度範囲(℃)-24~75
型番(推奨ラベル)S100X160YAJ、S100X220YAJ
使用場所屋内用
仕分けに便利な表示スペース付き。結束バンド20個入り
色ホワイト
質量(g)約10(20本分)
最大結束径(Φmm)約20
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×4×112
1台
¥369
税込¥406
翌々日出荷
色乳白色
材質66ナイロン
寸法A(mm)4.7
寸法D(Φmm)8.0
グレード標準
寸法B(mm)8.0
寸法C(mm)6.0
適合工具MK9/MK9RE-FMK8/MK3AIR-SP
ループ引張強度最小値(N[kgf])225[22.96]
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ マーカークリップ
色乳白
材質66ナイロン
結束径(Φmm)5.1~6.0
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用
寸法(mm)(タグ)26×13
使用温度範囲(℃)-40~+85
UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
1袋(100個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。
トラスコ品番329-3491
材質ナイロン66
長さ(mm)100
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1.1
色白
最大結束径(Φmm)25
寸法(縦×横)(mm)25×8(表示プレート)
引張強度(N)78.4
最小結束径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できます。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。
色白
使用温度範囲(℃)5~65
ケーブルの接続機器をわかりやすく表示
機器名などを書き込める表示シール付き
付属品表示シール(5枚)
材質TRR
色ホワイト
使用ケーブル径(Φmm)最大約8
1セット(5個)
¥259
税込¥285
当日出荷
配線の行き先表示に使用します。
ケーブルにはめ込むだけで取り付けOK!
印字したラベルを貼り付けることもできます。 (適合ラベルサイズ9×20mm)
行先表示シール付
適合ケーブル外径(Φmm)5
適合ケーブルLAN(CAT5)・USBケーブル
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。66ナイロン製マーキングタイと比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、対放射線性に優れています。ガス発生が少ないため、アウトガス対策にお使いいただけます。
色乳白
材質ふっ素樹脂(ETFE)
使用温度範囲(℃)-80~+170
寸法A(mm)2.5
寸法T(mm)1.2
難燃性UL94V-2
特性耐熱、難燃、耐薬品
5C同軸ケーブルの識別性を向上
ワンタッチ装着・脱落防止構造
ケーブル固定部が表示部センターにあるため向きを気にしないで固定
記入しやすい表面処理(シボ加工)
薄型スリム形状
ECO対応
色乳白色
材質ポリプロピレン樹脂(PP)
仕様(ケーブル把持部)滑り止めバネ圧方式
適合径(Φmm)(線材)5c同軸ケーブル相当7~8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥399
税込¥439
当日出荷
通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)450
最大径(Φmm)133
色白
エスコ品番EA475-450
材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品
幅(mm)8
温度範囲(℃)-10~85
引張強度(kg)55
締付力(kg)4~6(推奨)
1セット(100本)
¥5,420
税込¥5,962
当日出荷
光ファイバーケーブルなどの細径ケーブルに、広い表示、スペースを確保することができます。
ラベルをケーブルに固定しての貼り付け、取付後に回転/スライドできる貼り付けの2パターンが可能です。
用途ケーブルの表示
色白
材質ポリエステル
トラスコ品番814-6592
質量(g)134
使用温度範囲(℃)-40~150
表示部縦9.5×横25.4mm
適合ケーブル(Φmm)3.1~5.1
1箱(200枚)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
タイ先をヘッド部に差し込むだけで、簡単にロックできます。切込みが入っているプレ・ブレークポイント付きのため、取り外す際工具は不要です。FLS230は印字用タグが設けられており、より明確に情報表示ができます。
全長(mm)225
結束径(Φmm)最大60
材質66ナイロン
幅(mm)6
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)
特性難燃
通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)550
最大径(Φmm)166
色白
エスコ品番EA475-550
材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品
幅(mm)8
温度範囲(℃)-10~85
引張強度(kg)80
締付力(kg)4~6(推奨)
1セット(100本)
¥7,570
税込¥8,327
欠品中
通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)380
最大径(Φmm)110
色白
エスコ品番EA475-380
材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品
幅(mm)7.6
温度範囲(℃)-10~85
引張強度(kg)55
締付力(kg)4~6(推奨)
1セット(100本)
¥3,960
税込¥4,356
当日出荷
結束後もプッシュ式の爪を押せばゆるめて再結束が可能で、経済的です。結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。
色白
材質ナイロン66
仕様屋内用
使用温度範囲(℃)-40~80
規格UL規格品
寸法(縦×横)(mm)(書き込みスペース)13×19
印字方式油性ペン
引張強度(N)80.1
最小結束径(Φmm)3
配線の行き先表示に使用します。
ケーブルにはめ込むだけで取り付けOK!
印字したラベルを貼り付けることもできます。 (適合ラベルサイズ9×20mm)
行先表示シール付
適合ケーブル外径(Φmm)6
適合ケーブル同軸ケーブル 4CLANケーブル(CAT6)
配管内の液体、気体の流動方向を指すタグ形状です。
寸法L(mm)129
結束径(Φmm)最小1.0~最大25
色乳白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法H(mm)9
寸法A(mm)2.5
寸法T(mm)1.2
寸法W(mm)25
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)
特性難燃
1袋(100本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
レーザープリンタ用のノンラミネートラベルです。
用途ラベル表示に。
トラスコ品番166-8267
色白
適合ワイヤゲージ(AWG):10~6
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)適合:5.1~8.1
1箱(10000枚)
¥229,800
税込¥252,780
23日以内出荷
分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
色白
材質ファイバー
ひも長(mm)120
関連キーワード
1
2
次へ