マーキングタイプ。ネーム表示でコードを識別できます
材質66ナイロン
幅(mm)2.5
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-40~75
引張強度(kg)8.1
最大結束径(Φmm)18
紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。
色白
材質ポリエチレン(PE)
使用温度範囲(℃)5~65
適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。
色白
材質66ナイロン
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~85
印字方式油性ペン
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ マーキング用
モノタロウ
¥469
税込¥516
電線などの分類,表示,識別に。
材質66ナイロン
種類標準グレード
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法A(mm)2.5
難燃性UL94V-2
適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LT
ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)
特性難燃
ワンタッチで固定でき、一度取り付けた後でも外して、再使用が可能なため経済的です。また、マーキング部に貼れる専用のラベルもご用意しています。
色乳白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
結束径(Φmm)最小7.0~最大10
難燃性UL94V-2
1袋(50個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
色白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00)
特性難燃
撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入
太さ(sq)0.3
長さ(m)100
芯数7
許容電流(A)8
外径(mm)(銅線)0.7
定格温度(℃)80(連続耐熱温度)
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。
AVSは絶縁体をAVより薄くしたタイプでワイヤーハーネス軽量化・細径化に適しています。
バンドマーク入り JASO D611 準拠
用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護
長さ(m)100
ソフトシェルタイプ。サイズ調整ダイヤルアジャスター付バンド。着脱可能バイザー。SGマーク付き。56~60cm未満
サイズフリー(児童~大人)
頭囲(cm)56~60未満(児童~大人/目安)
コンパクトなハードシェルタイプのファーストヘルメット。細菌の増殖を抑制する「制菌」仕様の外して洗える内装パッド装備。後部とアジャスターダイヤル部の2箇所に反射テープ付き。アジャスターバンド採用。安全製品協会認定 SGマーク付き。
サイズ子供用
適合年齢(歳)目安:1~3歳くらい
複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利な結束バンド(中、ホワイト)。十分なストックを確保できる100本入りです。<ケーブルの整理>長さ15cmのナイロンタイは、直径39mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、取り付けが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大18kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さとカラー>StarTech.comでは、用途に合わせて長さとカラーが選べるケーブル結束バンドを幅広く展開しています。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
材質ナイロン
長さ(mm)150
幅(mm)3
色ホワイト
引張強度(kg)18
最大結束径(Φmm)ケーブル束:39
UL規格UL94V-2規格認定品
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利な結束バンド(大、ホワイト)。十分なストックを確保できる100本入りです。<ケーブルの整理>長さ20cmのナイロンタイは、直径55mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、取り付けが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大22kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さとカラー>StarTech.comでは、用途に合わせて長さとカラーが選べるケーブル結束バンドを幅広く展開しています。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
材質ナイロン
長さ(mm)200
幅(mm)4
色ホワイト
引張強度(kg)22
最大結束径(Φmm)ケーブル束:55
UL規格UL94V-2規格認定品
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利なリピートタイプの結束バンド(大、ホワイト)。十分なストックを確保できる100本入りです。<ゴミを減らしてケーブル配線を整理>この結束バンドは再使用可能なリピートタイプです。結束部分を外して新しいケーブルを既存の束に取り込んだり、同じバンドを別の束で使用してケーブルの引き回しができます。手間とコストを節約し、ゴミを減らすソリューションです。長さ20cmのナイロンタイは、直径50mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、取り付け・取り外しが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大22kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さとカラー>StarTech.comでは、用途に合わせて長さとカラーが選べるケーブル結束バンドを幅広く展開しています。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
長さ(mm)200
幅(mm)7
色ホワイト
引張強度(kg)22
最大結束径(Φmm)ケーブル束:50
UL規格UL94V-2規格認定品
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ケーブル結束バンド:ツールを使わずに締め付けできるケーブルタイ(先端カーブ付き)で配線を整理。ULファイル番号:E97527。業務用の強度:高耐久性ナイロン66素材を使用。柔軟・頑丈かつ束径の調整が可能なケーブルタイ。UL94V-2難燃レーティング対応。すっきり配線:簡単に締め付けができ、取り付けが簡単な結束バンド。家庭やオフィスのワークエリアで電気機器ケーブル類を整理。安全規格:94V-2難燃レーティング | UL規格認定 | CEマーク | ロイドレジスター認証 | RoHS対応
材質ナイロン
UL規格UL94V-2規格認定品
RoHS指令(10物質対応)対応
高速充電に対応した、持ち運びしやすいApple Watch充電器です。お手持ちのUSB Type-C(TM)ケーブルでAC充電器、モバイルバッテリーおよびパソコンと接続することによりApple Watchを充電することができます。Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。 ※高速充電にはApple Watch Series 7以降のモデルが対応しています。他のモデルは通常の充電速度になります。
用途高速充電に対応した、Apple Watch充電器です。 。AC充電器、モバイルバッテリー、パソコンなどと接続することで、Apple Watchを充電可能です。 。Apple Watch Ultra 2/Ultra、Apple Watch Series 10/9/8/7、Apple Watch SE (第2世代)で充電すると、充電時間が最大33%速くなります。 。※高速充電はApple Watch Series7以降で対応しています。他のモデルは通常の充電速度になります。 。※5W以上出力できるAC充電器をご使用ください。 。※充電速度は地域や設定、外部環境によって異なることがあります。 。コンパクトなサイズで持ち運びに便利な形状です。 。Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。 。充電用USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブル(約0.3m)を付属しています。 。Apple Watch各シリーズの充電に対応しています。 。Apple Watch本体にバンドを取り付けたまま充電が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.3m)
色ホワイト
ケーブル長(m)0.3
コネクタ形状USB Type-C(TM)ポート
対応機種Apple Watch Ultra 2、Apple Watch Series 10、Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra、Apple Watch Series 8、Apple Watch SE (第2世代)、Apple Watch Series 7、Apple Watch Series 6、Apple Watch SE、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4、Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1、Apple Watch Series (1st generation) ※2024年9月現在、AirPods Pro (第2世代)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約39×約39×約13
プラグ金メッキピン
適合用途充電
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利な結束バンド(中、ホワイト)。十分なストックを確保できる1000本入りです。<ケーブルの整理>長さ15cmのナイロンタイは、直径39mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、取り付けが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大18kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さとカラー>StarTech.comでは、用途に合わせて長さとカラーが選べるケーブル結束バンドを幅広く展開しています。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
材質ナイロン
長さ(mm)150
幅(mm)3
色ホワイト
引張強度(kg)18
最大結束径(Φmm)ケーブル束:39
UL規格UL94V-2規格認定品
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利なリピートタイプの結束バンド(中、ホワイト)。十分なストックを確保できる100本入りです。<ゴミを減らしてケーブル配線を整理>この結束バンドは再使用可能なリピートタイプです。結束部分を外して新しいケーブルを既存の束に取り込んだり、同じバンドを別の束で使用してケーブルの引き回しができます。手間とコストを節約し、ゴミを減らすソリューションです。長さ15cmのナイロンタイは、直径35mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、取り付け・取り外しが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大22kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さとカラー>StarTech.comでは、用途に合わせて長さとカラーが選べるケーブル結束バンドを幅広く展開しています。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
長さ(mm)150
幅(mm)7
色ホワイト
引張強度(kg)22
最大結束径(Φmm)ケーブル束:35
UL規格UL94V-2規格認定品
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利な結束バンド(大、ホワイト)。十分なストックを確保できる1000本入りです。<ケーブルの整理>長さ20cmのナイロンタイは、直径55mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、取り付けが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大22kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さとカラー>StarTech.comでは、用途に合わせて長さとカラーが選べるケーブル結束バンドを幅広く展開しています。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
材質ナイロン
長さ(mm)200
幅(mm)4
色ホワイト
引張強度(kg)22
最大結束径(Φmm)ケーブル束:55
UL規格UL94V-2規格認定品
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利な結束バンド(特大、ホワイト)。十分なストックを確保できる1000本入りです。<ケーブルの整理>長さ25cmのナイロンタイは、直径68mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、取り付けが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大22kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さとカラー>StarTech.comでは、用途に合わせて長さとカラーが選べるケーブル結束バンドを幅広く展開しています。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
材質ナイロン
長さ(mm)250
幅(mm)4
色ホワイト
引張強度(kg)22
最大結束径(Φmm)ケーブル束:68
UL規格UL94V-2規格認定品
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利な結束バンド(特大、ホワイト)。十分なストックを確保できる100本入りです。<ケーブルの整理>長さ25cmのナイロンタイは、直径68mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、取り付けが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大22kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さとカラー>StarTech.comでは、用途に合わせて長さとカラーが選べるケーブル結束バンドを幅広く展開しています。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
材質ナイロン
長さ(mm)250
幅(mm)4
色ホワイト
引張強度(kg)22
最大結束径(Φmm)ケーブル束:68
UL規格UL94V-2規格認定品
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利なリピートタイプの結束バンド(小、ホワイト)。十分なストックを確保できる100本入りです。<ゴミを減らしてケーブル配線を整理>この結束バンドは再使用可能なリピートタイプです。結束部分を外して新しいケーブルを既存の束に取り込んだり、同じバンドを別の束で使用してケーブルの引き回しができます。手間とコストを節約し、ゴミを減らすソリューションです。長さ12.5cmのナイロンタイは、直径30mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、取り付け・取り外しが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大22kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さとカラー>StarTech.comでは、用途に合わせて長さとカラーが選べるケーブル結束バンドを幅広く展開しています。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
長さ(mm)125
幅(mm)7
色ホワイト
引張強度(kg)22
最大結束径(Φmm)ケーブル束:30
UL規格UL94V-2規格認定品
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利なリピートタイプの結束バンド(特大、ホワイト)。十分なストックを確保できる100本入りです。<ゴミを減らしてケーブル配線を整理>この結束バンドは再使用可能なリピートタイプです。結束部分を外して新しいケーブルを既存の束に取り込んだり、同じバンドを別の束で使用してケーブルの引き回しができます。手間とコストを節約し、ゴミを減らすソリューションです。長さ25cmのナイロンタイは、直径65mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、取り付け・取り外しが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大22kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さとカラー>StarTech.comでは、用途に合わせて長さとカラーが選べるケーブル結束バンドを幅広く展開しています。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
長さ(mm)250
幅(mm)7
色ホワイト
引張強度(kg)22
最大結束径(Φmm)ケーブル束:65
UL規格UL94V-2規格認定品
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高速充電にも対応した、ケーブル巻き取りが可能なスタンドタイプのApple Watch充電用ケーブルです。お使いのApple Watchを置くだけで充電でき、中央のスタンドを起こすことでナイトスタンドモードにも対応できます。USB Type-C(TM)端子搭載のAC充電器及びパソコンと接続することによりApple Watchを充電可能です。Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。 ※高速充電はApple Watch Series7/8/Ultraのみ対応しています。他のモデルは通常の充電速度になります。高速充電にも対応した、ケーブル巻き取りが可能なスタンドタイプのApple Watch充電用ケーブルです。 。Apple Watch Series7/8/Ultraで充電すると、充電時間が最大33%速くなります。 。※高速充電はApple Watch Series7/8/Ultraのみ対応しています。他のモデルは通常の充電速度になります。 。※充電速度は地域や設定、外部環境によって異なることがあります。 。お使いのApple Watchを置くだけで充電でき、中央のスタンドを起こすことでナイトスタンドモードにも対応します。 。Apple社製品に対応したUSB Type-C(TM)ポート付きの充電器との接続で、家庭用コンセントから充電可能です。 。ケーブルは本体に巻き付けて収納でき、好みの長さに調整可能です。 。薄さは約24mm、重さは約105gのコンパクト設計なので、持ち運びに便利です。 。Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。 。Apple Watch各シリーズの充電に対応しています。 。Apple Watch本体にバンドを取り付けたまま充電が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
コネクタ形状USB Type-C(TM)
対応機種Apple Watch Ultra、Apple Watch Series 8、Apple Watch SE (第2世代)、Apple Watch Series 7、Apple Watch Series 6、Apple Watch SE、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4、Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1、Apple Watch Series (1st generation) ※2022年12月現在、その他:AirPods Pro (第2世代)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×88×24
材質(プラグ)シェル:ニッケルメッキ、コンタクトピン:金メッキ
シールド2重シールド
ケーブル長(cm)約120(コネクター含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)約3.0
ケーブル種類巻取
適合用途充電
関連キーワード