13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールマイティLSⅡ52LBOA mizuno(ミズノ) 動画あり
ワークシューズに求められる高機能を惜しまず投入。BOAによる優れたホールド感に加えて、この軽さ。さらに高いクッション性と通気性も備えた贅沢な快適シューズ。フィット感の調節と着脱が簡単な上に、ニット風メッシュのアッパーとクッション性と高めたソール設計。足がムレにくく柔らかな履き心地を実現します。【ダイヤル部分】。耐衝撃性により予期せぬ誤開放を防ぐ砂塵等が入りにくい構造。すっきりと洗練されたコンパクトな設計で、光沢感のあるモダンなデザイン。【ガイド部分】。シューズ本体デザインと融合しやすい形状。汚れ等がたまりにくい設計。【レース部分】。49本のステンレス鋼ワイヤーを束ね、ナイロンコーティング加工が施されたレース。【履き口】。擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。【つま先】。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。【ソール部分】。踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上
用途運輸業・建築業・製造業 形状ローカット 甲被タイプダイヤル式 靴タイプスニーカー
1足
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ALMIGHTY(オールマイティ) LS2 11L mizuno(ミズノ) 動画あり
紐タイプ。足が喜ぶ、この軽さ。ベロ(上部)に靴紐が収納でき、ほどけにくく作業中に紐が巻き込まれにくい。クッション性が高く、耐滑性に優れたソール。擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。踵部には”セル構造”ミッドソールとやわらかい素材でクッション性向上。シューズサイドにメッシュを使用るすることで長時間働き続ける足元に通気性をプラス。夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
用途運輸業/建築業/製造業 形状ローカット 材質(底部)ゴム革 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
11,880 税込13,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

オールマイティHWⅡ11L mizuno(ミズノ) 動画あり
オールマイティHWⅡ 11L 柔らかくてブレにくい、虜になる履き心地。 「柔らかさ」と「安定性」の両立を追求してたどり着いた一足。 上質な履き心地で、働く足元をしっかりサポートします。 こだわり抜いた履き心地と足元のサポートはもちろん、 独創性が宿ったカジュアルな見た目、波を模したなめらかな曲線美に ボリューミーなシルエットで、足元に存在感も与えてくれます。 アッパー本体の人工皮革基布に90%以上のリサイクル素材を使用。 紐の収納:ベロ(上部)に靴紐が収納でき、ほどけにくく作業中に紐が巻き込まれにくい。 丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用 つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強 光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用 FOAMWAVE:2層の硬度の異なるフォームを波形形状に重ね合わせたミズノウェーブ構造。 ミズノウェーブの特徴であるクッション性と安定性を実現 買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり) 耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール 抗菌防臭加工メッシュインソール搭載 JIS規格認定の安全靴とは異なります。
用途運輸業・建設業・製造業 質量(g)約400(26.0cm片方) 材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革 材質(底部)ゴム底
1足
特価
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ALMIGHTY(オールマイティ) LS2 22L mizuno(ミズノ) 動画あり
ベルトタイプ。足が喜ぶ、この軽さ。ラクに着脱できる3本ベルトで甲周りを調整してしっかり固定。クッション性が高く、耐滑性に優れたソール。擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。踵部には”セル構造”ミッドソールとやわらかい素材でクッション性向上。シューズサイドにメッシュを使用することで長時間働き続ける足元に通気性をプラス。夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
用途運輸業/建築業/製造業 形状ローカット 機能軽量/クッション性/通気性 材質(甲)人工皮革・合成繊維 材質(底部)ゴム底 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
11,880 税込13,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

オールマイティLSⅡ73M BOA mizuno(ミズノ) 動画あり
「快」機能満載の履き心地。ワークシューズに求められる高機能を惜しまず投入。ミッドカットタイプに適した耐久性とパワーを持つBOAフィットシステムM4ダイヤル搭載なのに、この軽さ。さらに高いクッション性と通気性も備えた贅沢な快適シューズ。フィット感の調節と着脱が簡単な上に、ニット風メッシュのアッパーとクッション性と高めたソール設計。足がムレにくく柔らかな履き心地を実現します。BOA M4を採用。※BOAフィットシステムのM4プラットフォームを採用。
用途建築業・製造業 形状ミドルカット 甲被タイプダイヤル式 靴タイプスニーカー 標準質量(g/片足)約400(26cm) 材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革 材質(底部)ゴム底
1足
15,880 税込17,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

逃がせ静電気。 温度23±2℃ 環境区分C2(相対湿度25±3%)にも対応。 静電気が原因となって発生するトラブルを減らす静電気帯電防止タイプ。 クッション性に優れ、ゴムの靴紐だから脱ぎ履きカンタン。 体にたまった静電気を、中敷から中底、本底へ流し、床面に逃がす設計。 【つま先補強】 傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強 【丈夫な履き口】 擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫 このシューズはプロテクティブスニーカー規格認定品です。 またJIS T8103に準拠した試験を実施しており、温度23±2℃(相対湿度 25±3%)及び0(+2)℃における一般静電靴の静電気帯電防止性能も有しています。
形状ローカット 機能静電気防止/クッション性/耐久性 甲被タイプ紐タイプ/マジックタイプ 材質(アッパー)合成皮革 靴タイプスニーカー
1足
12,880 税込14,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

この軽さ、想定外。ミズノが作ると、半長靴もこんなに軽くなる。長時間履いても負担少なく、より快適な作業環境を足元から提供。この半長靴、自信作。まず手にとってみてほしい。とにかく軽い。ベルト部の長さを調整することで、履く人それぞれの足にフィットする快適な履き心地をつくれます。ズボンの裾が出にくい。内側のふくらはぎ部分にゴム留めを設置。脱ぎ履きしやすい3本ベルトタイプ(長さ調整可能)
用途建築業・製造業 形状ハイカット 規格JSAA規格A種 材質(甲)人工皮革 材質(底部)合成底 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ長靴
1足
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

mizuno(ミズノ)ALMIGHTY AS
傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。 履き口裏は人工皮革使用で一般的にメッシュより強い。 中敷・足口周り・ベロなどがソフトでマシュマロ感覚の履き心地。 再帰反射材付き、着脱簡単。
足幅EEE 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA規格 普通作業用(A種)認定品 材質(アッパー)人工皮革+合成繊維 材質(ソール)合成底 機能静電気帯電防止、耐滑・耐油・屈曲性 材質(先芯)樹脂 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
11,880 税込13,068
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

AIRFORT AF mizuno(ミズノ) 動画あり
mizuno(ミズノ)AIRFORT AF
静電気帯電防止のゴム紐タイプ
靴タイプスニーカー 材質(甲被)合成繊維・人工皮革 機能静電気帯電防止、抗菌、防臭、屈曲性 足幅3E 材質(底部)合成底 甲被タイプゴムひもタイプ
1足
8,800 税込9,680
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ALMIGHTY CS(ひもタイプ) mizuno(ミズノ) 動画あり
ほこり、粉塵が入りにくい人工皮革モデル。 擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用、メッシュに比べて丈夫。 足にあたるベロ(甲部分)インソール、履き口まわりがソフトな履きごこち。 夜間の作業時に光を反射する再帰反射を採用。 つま先を保護するため樹脂製先芯を使用。 傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。 先芯の角が足にあたりにくい。 よろ軽さにこだわったソール設計、耐油性があり滑りにくい。 屈曲溝を搭載して曲がりやすい。 突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安。
足幅EEE 甲被タイプ紐タイプ 形状ローカット 規格JSAA A種 標準質量(g/片足)約360(26.0cm) 材質(甲)人工皮革 材質(底部)合成底 靴タイプスニーカー
1足
10,880 税込11,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

BOA(R)システムを採用し、フィット性を高めたローカットタイプ。 JSAA規格A種認定品。A種先芯を使用。 #025カラーは、秒を競うモータースポーツチーム採用モデル。
形状ローカット 材質(先芯)樹脂 靴タイプスニーカー
1足
14,900 税込16,390
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

心弾むミッドカット。軽量でかつクッション性に優れた初代LSミッドカットモデルの後継品。片足重量約395g(26.0cm片方)。軽さ+優れたクッション性で、快適な履き心地を実現。足を入れた瞬間、とりこになる履き心地。競技向けに開発された素材とセル構造から埋めれる、優れたクッション性が、快適な環境を実現。ゆったりした足入れなのに、しっかりしたホールド感をキープするミッドカットタイプ。【ムレにくい】ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい
形状ミドルカット 機能軽量、クッション性、通気性、耐滑性、耐油性 甲被タイプマジックタイプ 規格JSAA規格 A種 材質(甲)人工皮革・合成繊維・合成皮革 靴タイプスニーカー 材質(底部)ゴム底 足幅EEE 標準質量(g/片足)約395(26cm)
1足
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ALMIGHTY CS(マジックタイプ) mizuno(ミズノ) 動画あり
形状ローカット 規格JSAA A種 標準質量(g/片足)約370(26.0cm) 足幅EEE 材質(甲)人工皮革 材質(底部)合成底 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
10,880 税込11,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)