低発じん性材料を使用した静電気帯電防止用保護靴です。
用途一般クリーンルーム、製造機械のメンテナンスなど。
色白
形状ローカット
種類静電セーフティーシューズ
規格ISO Class5~6(Fed/STD クラス 100~1000)相当、S種(JIS T 8101)相当
材質(アッパー)人工皮革
材質(ソール)ポリ塩化ビニール(PVC)
電気抵抗値1.0×105~8Ω
標準質量(g/片足)440(26.0cm)
機能静電気防止
JIS規格JIS T 8101 S種相当
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
こんなお得な商品も!

静電プロスニーカー JSAA規格
モノタロウ
¥4,798
税込¥5,278
超軽量タイプです。人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
足幅3E
形状ローカット
種類静電セーフティーシューズ
材質(アッパー)人工皮革/メッシュ
材質(ソール)EVA、合成ゴム
標準質量(g/片足)315(26.0cm)
機能超軽量、静電気防止、クッション性、かかと衝撃吸収
JIS規格JSAA B種 認定
材質(先芯)樹脂
耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1
材質(インソール)EVAカップインソール
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
低発塵性材料を使用した静電気帯電防止用安全靴です。
クリーンルームでお使いいただけます。
洗濯ができるうえ、耐洗濯強度が抜群です。
爪先にプラスチック芯が入った軽量安全靴です(安全性能S級)。
中底には吸湿、放湿性の優れた布を使用し、履き心地が快適です。
通気性、透湿性が良く、保湿性がない胛材を使うことで快適な作業性を実現しました。
底布は、防汚染性により、より汚れにくく、汚れても除去し易くしました。
底は、クッション性を良くして運動性を高めました。
磨耗量を約9.7%削減して発塵量を抑えました。
床布はポリウレタン2層底です(他に、ウレタン1層底、塩ビ(P.V.C)底の製品もあります)。
用途ダウンフロアー向きで高度クリーンルームに
サイズ(cm)25.5
材質胛被:人工皮革、胛部:ポリエステル静電布、裏地:Wメッシュ
規格ISO Class5~6(Fed/STDクラス100~1000)相当
トラスコ品番101-1840
色ホワイト
質量(g)730
種類クリーンシューズ
グレードクラス1000相当
材質(甲被)人工皮革
電気抵抗値1.0×105~8Ω
機能低発塵性、静電気帯電防止、軽量、吸湿・放湿性、通気性、透湿性が良く、防汚染性、クッション性
JIS規格JIS T8101革製S種(普通作業用)合格
足幅3E
材質(底部)発泡ポリウレタン二層底
材質(先芯)樹脂
アズワン品番64-6312-55
靴タイプブーツ
1個
¥14,980
税込¥16,478
11日以内出荷
JIS T8101革製S種(普通作業用)合格品。
ゆとりの幅広先芯。ダウンフロアー向き運動性良く足蒸れ少ない。
用途半導体素子の組立・検査、医薬品製造等、クリーンルーム用
長さ(cm)22.5(26cm)
足幅3E
標準質量(g/片足)385(26cm)
色ホワイト
種類クリーン安全ブーツ
規格ISO Class5~6(Fed/STDクラス100~1000)相当
グレードクラス1000相当
材質(甲被)人工皮革
機能低発塵性、静電気帯電防止、軽量、吸湿・放湿性、通気性、透湿性が良く、防汚染性、クッション性
JIS規格JIS T8101革製S種(普通作業用)合格
材質(底部)発泡ポリウレタン二層底
材質(先芯)樹脂
靴タイプブーツ
低発じん性材料を使用した静電気帯電防止用保護靴です
用途一般クリーンルーム、製造機械のメンテナンスなど。
トラスコ品番253-4100
形状ローカット
色ホワイト
質量(g)740
サイズ(cm)26
材質(アッパー)人工皮革
材質(ソール)ポリウレタン2層
機能静電気帯電防止用
JIS規格JIS T8101 S種相当
足幅EEE
材質(先芯)樹脂
アズワン品番64-6313-21
靴タイプスニーカー
1足
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
発泡ウレタンと樹脂先芯で足を保護します。
軽量設計で、運動性・快適性に優れています。
色(靴底)白
足幅3E
種類クリーンセーフティシューズ
標準質量(g/片足)約360(26cm)
形状ローカット
材質(アッパー)人工皮革(クラリーノR)
機能軽量、静電
JIS規格(耐衝撃性及び耐圧迫性)JIST8101L級相当
材質(底部)制電配合PU(ポリウレタン)
材質(先芯)PC(ポリカーボネート)
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
低発塵性材料を使用した静電気帯電防止用保護靴です。
色白
機能低発塵性、静電気帯電防止
外底、中底クッション材を厚くしてクッション性を向上させました。底意匠は歩行時の足の屈曲ラインに合わせ、曲げやすく疲れを軽減しました。甲部に孔を開け更に蒸れを軽減しました。
用途静電気防止作業の他、一般事務、軽作業などに。
トラスコ品番254-8790
材質底材:高密度ウレタン、胛材:人口皮革(ウレタン系)
色ホワイト
サイズ(cm)25.5~26.0
規格静電気耐電防止性能(JIS T8103(2001)相当)
機能クッション性、通気性、静電気防止
足幅EEE
表面抵抗値(Ω)105~9
1足
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
外底、中底クッション材を厚くしてクッション性を向上させました。底意匠は歩行時の足の屈曲ラインに合わせ、曲げやすく疲れを軽減しました。甲部に孔を開け更に蒸れを軽減しました。
用途静電気防止作業の他、一般事務、軽作業などに。
トラスコ品番254-8792
材質胛材:人口皮革(ウレタン系)
色ホワイト
サイズM
サイズ(cm)24.5~25.0
材質(ソール)高密度ウレタン
JIS規格静電気耐電防止性能(JIS T8103(2001)相当)
足幅EEE
表面抵抗値(Ω)105~109
靴タイプサンダル
1足
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード