ガス圧リフト装置付で、座面の昇降が可能。抗菌、耐アルコール性のあるビニールレザーを使用。背面は、背もたれにも肘置きにもなる特長のあるスタイルです。座面下のリングにて座面の上下調節可能です。
用途背もたれにも肘かけにもなる2WAY肘を装備。病院向けのビニールレザー張りの丸椅子。
材質張地/ビニールレザー、主要成形部品/スチール、クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン
質量(kg)8.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×525×685~815、背もたれ/490×230、座面(座面調節)/380×380×455~585
材質ウレタン(非成型)、スチール
幅(mm)495
質量(kg)10
高さ(mm)695~825、(背もたれ)W490
奥行(mm)495
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
張地ビニールレザー
背もたれあり
座幅(mm)380
座奥行(mm)380
素材レザー
総耐荷重(kg)80
キャスター付で小回りのきくカウンターチェア。
座面が高めで立ち姿勢に近い状態で作業可能。
キッチン仕事にも便利。ガス圧シリンダーで楽々高さ調節。
脚部はキャスターとアジャスターの2タイプを選択可能。
用途バーカウンターチェア、キッチンチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして。
材質フレーム:スチール(クロムめっき)/張り地:合成皮革(塩化ビニル樹脂)/中材:ウレタンフォーム
質量(kg)7.5
耐荷重(kg)90(目安)
キャスターあり
背もたれあり
組立時間20~30分
素材レザー
抗菌、耐アルコールレザーを使用した医療向けイス。
雑菌の繁殖に強い抗菌処理素材。
薬品に強い耐アルコール性。
院内での移動に適したウレタン製静音キャスター
ウレタン製キャスターにより院内のPタイル上でも傷が付きにくい。
ガス圧リフトで上下調節可能。
持ち運びにとっても便利なとって付き。
仕様ガス圧リフト装置付
質量(kg)6.5
形式ノックダウン
張地ビニールレザー張り
仕様ガス圧リフト装置付、足置き、アジャスター/キャスター付属
材質ウレタン(非成型)、ビニールレザー、ナイロン
幅(mm)450
質量(kg)約6.5/8(梱包)
高さ(mm)710~840
形式ノックダウン組立式(お客様組立)
奥行(mm)450
キャスターあり
張地ビニールレザー
背もたれあり
材質(フレーム)スチール
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×450×710~840
保証期間ご購入日より6ヶ月
座幅(mm)350
座奥行(mm)350
素材レザー
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×440×310mm
総耐荷重(kg)80
ビジネスモデルでも書斎でもベストマッチ。
本革の風合いを残した合成皮革張りチェア。
座上下調節ガスシリンダタイプ。背もたれロッキング機構。
仕様ノックダウン組立式
幅(mm)535
高さ(mm)775~885
奥行(mm)560
肘掛なし
ヘッドレストなし
Φ390mmと大きく硬めの座面で、長時間の使用に最適です。クッション性・ホールド性が高い背もたれで、ゆったり座れます。ガス圧ワンタッチ昇降式。
材質脚部/スチール・ABS、座部/ウレタン、張地/ビニールレザー
質量(kg)7.5
寸法(Φ×高さH)(mm)540×770~930
キャスター径(Φmm)50
座×座高(mm)Φ390×490~640
背もたれが前後左右に少し可動しますので、自分にあったベストポジションがとれます。
脚部にはリサイクル性の高いアルミダイカストを採用。
ガス圧ワンタッチ昇降式。
材質(脚部)アルミダイキャスト、(張地)ビニールレザー
寸法(mm)Φ500×H640~770
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)Φ350×440~570
背もたれは前後左右に可動しますのでご自分にあったポジションにセットできます。
材質脚・背金具/スチール、シート/PVCレザー
質量(kg)6.5
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×700~880
座面高さ(mm)480~660
昇降方式ガスシリンダー一式
座面径(Φmm)350
関連キーワード