すばやく・カンタン・快適ロック
緩まない靴ひも
ワンアクションでロク&解除
丈夫できれにくい特性靴ひも
10kgの重りにも耐えられるロック力
寸法(cm)140
セット内容ワンペア(1SET)/取扱説明書
太さ(mm)丸紐:2
材質POM、TPE、ナイロン、ポリエステル
ニードルフェルト使用しています。繊維間に空気層を保持するので、保温性にも優れています。
靴中は、サラサラ、ポカポカに保たれます。
細菌の増殖を抑制し、汗などによる不快なニオイをやわらげ、衛生的に保ちます。
サイズフリー(22.0~28.0cm)
タイプ男女兼用
ニードルフェルトを使用しています。繊維間に空気層を保持するため、保温性にも優れています。
靴中を、サラサラ、ポカポカに保ちます。
細菌の増殖を抑制し、汗などによる不快なニオイをやわらげ、衛生的に保ちます。
お徳用です。
サイズフリー(22.0~28.0cm)
タイプ男女兼用
裏面はチクチクしにくい触り心地で、はがしやすく引っ張りに強い。テープのフックとループを合わせて、抑えることでしっかり止まり、剥がすときは簡単に剥がすことができます。フックとループは耐久性があり、繰り返し何度も使用することができます。裏面の離型紙を剥がして対象物軽く押し付けるだけで、粘着剤の作用で固定することができます。また、はさみでお好みのサイズにカットできます。
材質(フック)ポリエステル、(ループ)ナイロン
テープ長さ(mm)150
関連キーワード