耐久性&やわらかさ抜群
材質山羊革
色白
入数(双)1
機能耐久性
アテ有無アテ付き
袖口仕様マジックタイプ
TIG溶接の中でも、最も緻密さを要求される作業のために作られた薄手のグローブです。キッドスキンと呼ばれる特に薄い若ヤギの表革は最も柔らかさとしなやかさを求められるグローブに使用され、TIG溶接での器用性と適度な保護性能、耐摩耗性、耐穿孔性を兼ね備えています。ショートカフの手首が短いデザインで軽快な作業性実現し、手の側面のドラッグパッチは手が母材に触れる部分をしっかり保護します。
用途TIG溶接
材質(裏)手の平:なし、手の甲:なし、手首:なし
材質(甲)若ヤギ革
材質(掌側)若ヤギ革
材質(補強材)手の平:小指側面保護パッチ、手の甲:なし、手首:なし
天然やぎ革製で柔らかく、フィット感が良い。
面ファスナーベルトで手首の調整が可能。
面ファスナー部はオス・メスが逆縫製、袖に付きにくく生地へのダメージが少ない。
レンジャーは手の平補強での強度UP。
用途土木建設、機械整備、電気配線、運送業、農作業、園芸、レジャー、その他
入数(双)1
袖口仕様マジックタイプ
色ホワイト/オレンジ
材質やぎ革、合成皮革、ポリエステル、ナイロン(ベルト)
肌触りの良い綿100%を使用しています。
用途商業運転用やドライブに。
厚さ(mm)0.69
色ホワイト
色(手首部)ホワイト
天然やぎ革製で柔らかく、フィット感が良い。
甲メリヤスは通気性が良く、ムレにくい。
面ファスナーベルトで手首の調整が可能。
面ファスナー部はオス・メスが逆縫製、袖に付きにくく生地へのダメージが少ない。
用途土木建設、機械整備、電気配線、運送業、農作業、園芸、レジャー、その他
材質手首:合成皮革、ポリエステル、ナイロン
色ブラック/ホワイト
入数(双)1
加工甲メリヤス
機能高通気性
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)やぎ革
袖口仕様マジックタイプ
熱、炎、スパッタから手を守り、MIG溶接や高温作業ができるMIG溶接グローブです。耐切創レベルは最高のFレベルで鋭利なものの取り扱いにも適しています。柔らかく薄くても強度があるヤギ革を使用し、快適性と耐久性を持ち合わせており効率及び安全を高めます。通気性があり蒸れにくいです。
用途MIG溶接、鋭利なものの取り扱いに。
材質手のひら部:山羊革、繊維部:Kozane(特殊繊維)、手甲部:山羊革、袖口部:牛革
厚さ(mm)0.9~1.1
色ホワイト、ブラック、レッド
タイプ5本指
耐切創性F
こんなお得な商品も!

豚革手袋 面ファスナー付
モノタロウ
¥549
税込¥604
摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
用途建築・土木。
電気工事・荷役など。
厚さ(mm)0.6~0.8
丈夫で柔らかい、しなやかな高級インド産ヤギ革を使用。手の可動部分にストレッチ素材を使い、手にフィットし使いやすい手袋です。袖口マジック式でしっかり装着できます。
用途作業用・土木・建設・機械・運送・レジャー・スポーツ・アウトドア・自動車工場など
色ホワイト/イエロー
入数(双)1
機能ストレッチ
材質(甲)ヤギ革・ポリエステル
材質(掌側)ヤギ革
袖口仕様マジック式
素材から吟味した高品質の牛クレスト革使用。革がしなやかで適度に伸びるので、ぴったりサイズでご使用をお勧めします。ワーキングとして最高の機能性、耐久性を追求した手袋です。
用途機械、部品加工、土木、建築、防災、重機運転、塗装、配線作業、レジャー、その他一般作業
色(手首部)シルバーグレー
吸汗性に優れる純綿手袋を使用しています。
色ホワイト
全長(cm)29.0
仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、ガンマー線滅菌処理済み、クリーンパック仕様
入数(双)20
2018年トラスコ掲載ページ10 1059
関連キーワード