2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
首掛けタイプの充電式LEDライトです。35gと超軽量で着けていることを忘れるほど。明るさを2段階で調節できるので、用途に併せて光の強さを選択できます。朝夕の釣りに、また犬の散歩やランニング時にもオススメです。
付属品ストラップ×1 質量(g)35 連続使用時間(時間)【強】3【弱】9 光源白色LED×1 電池リン酸リチウム電池 Type-C充電 寿命充放電約1000回 充電時間(時間)約2.5 明るさ(Lm)【強】28【弱】8 防水性IPX5(防噴流型)
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手ぶらで必要なものを持ち運び。ウェストポーチは、必要なアイテム(携帯電話、財布、鍵など)を手ぶらで持ち運びできる便利なアクセサリーです。ポケットに入れるよりもアクセスが簡単で、身軽に移動できます。LEDライトで明るさを提供。ウェストポーチに搭載されたLEDライトは、暗い場所での視界を明るく照らし、夜間や暗い場所での作業や旅行をサポートします。安全性を高めます。多目的な使用。小型ウェストポーチはランニング、ハイキング、サイクリング、キャンプ、旅行、フェスティバルなど、さまざまなアクティビティに適しています。アウトドア活動や日常の使用に対応します。スタイリッシュで軽量。多くの小型ウェストポーチは、軽量でスタイリッシュなデザインを備えています。ファッションアイテムとしても機能し、スタイルと実用性を両立させます。
用途ランニング、ウォーキング、サイクリングなどに。 付属品USBケーブル 幅(mm)330 高さ(mm)40 奥行(mm)80 点灯方式早い点滅、ゆっくりな点滅、点灯
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)