29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。 取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。 レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。 仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~85 寸法A(mm)7.4 寸法D(mm)11 寸法B(mm)20.1 寸法C(mm)8.8 寸法T(mm)1.3 ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)
1袋(100本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カムを押せばロックが外れ、取り外しが自由にできる再使用が可能なタイプです。電線の結束や農業、園芸、包装など様々な分野でお使いいただけます。
1袋(100本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取り外しやすさを重視し、外側にアンロックレバーを設けたリピートバンドです 立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなどに役立ちます 乳白、黄色は標準タイプ、黒色は耐候性なので屋外でもご利用いただけます
材質66ナイロン 特性耐候 使用温度範囲(℃)-40~85 厚さT(mm)1.3 幅A(mm)7.4
1袋(50本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結束した後でも挿入部のツメを押せば緩める事が出来て繰り返し使用可能なので経済的です。 屋内用です。
用途配線の仮止めや配線のとりまとめ、機械への冶具仮固定などに。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 規格UL規格品 ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
1パック(100本)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性に優れたポリプロピレン製のリピートタイです。保守、点検と、再結束が必要な配線の結束にご使用いただけます。
寸法L(mm)250 結束径(Φmm)最小2.5~最大74 乳白 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法A(mm)7.4 寸法D(mm)11 寸法B(mm)19 寸法C(mm)7.8 寸法T(mm)1.2 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])147(14.99) 特性難燃、耐薬品
1袋(100本)
2,498 税込2,748
当日出荷

オーム電機リピートタイ
手軽にはずして繰り返し使用できる。
材質PA66/ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.6] 難燃性UL94V-2(主原料) 最低温度(℃)設置:-20
1セット(30本)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)アウトレバーリピートタイ
片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。
仕様ループ引張強度(最小値)N:135 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85
1袋(100本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)アウトレバーリピートタイ
材質66ナイロン 幅(mm)4.7 使用温度範囲(℃)-40~+85 グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2 最小結束径(Φmm)20 ループ引張強度最小値(N[kgf])135
1袋(100本)
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(5本)
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利なリピートタイプの結束バンド(大、ホワイト)。十分なストックを確保できる100本入りです。<ゴミを減らしてケーブル配線を整理>この結束バンドは再使用可能なリピートタイプです。結束部分を外して新しいケーブルを既存の束に取り込んだり、同じバンドを別の束で使用してケーブルの引き回しができます。手間とコストを節約し、ゴミを減らすソリューションです。長さ20cmのナイロンタイは、直径50mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、取り付け・取り外しが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大22kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さとカラー>StarTech.comでは、用途に合わせて長さとカラーが選べるケーブル結束バンドを幅広く展開しています。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
長さ(mm)200 幅(mm)7 ホワイト 引張強度(kg)22 最大結束径(Φmm)ケーブル束:50 UL規格UL94V-2規格認定品
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利なリピートタイプの結束バンド(中、ホワイト)。十分なストックを確保できる100本入りです。<ゴミを減らしてケーブル配線を整理>この結束バンドは再使用可能なリピートタイプです。結束部分を外して新しいケーブルを既存の束に取り込んだり、同じバンドを別の束で使用してケーブルの引き回しができます。手間とコストを節約し、ゴミを減らすソリューションです。長さ15cmのナイロンタイは、直径35mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、取り付け・取り外しが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大22kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さとカラー>StarTech.comでは、用途に合わせて長さとカラーが選べるケーブル結束バンドを幅広く展開しています。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
長さ(mm)150 幅(mm)7 ホワイト 引張強度(kg)22 最大結束径(Φmm)ケーブル束:35 UL規格UL94V-2規格認定品
1個
2,198 税込2,418
欠品中

複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利なリピートタイプの結束バンド(小、ホワイト)。十分なストックを確保できる100本入りです。<ゴミを減らしてケーブル配線を整理>この結束バンドは再使用可能なリピートタイプです。結束部分を外して新しいケーブルを既存の束に取り込んだり、同じバンドを別の束で使用してケーブルの引き回しができます。手間とコストを節約し、ゴミを減らすソリューションです。長さ12.5cmのナイロンタイは、直径30mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、取り付け・取り外しが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大22kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さとカラー>StarTech.comでは、用途に合わせて長さとカラーが選べるケーブル結束バンドを幅広く展開しています。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
長さ(mm)125 幅(mm)7 ホワイト 引張強度(kg)22 最大結束径(Φmm)ケーブル束:30 UL規格UL94V-2規格認定品
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利なリピートタイプの結束バンド(特大、ホワイト)。十分なストックを確保できる100本入りです。<ゴミを減らしてケーブル配線を整理>この結束バンドは再使用可能なリピートタイプです。結束部分を外して新しいケーブルを既存の束に取り込んだり、同じバンドを別の束で使用してケーブルの引き回しができます。手間とコストを節約し、ゴミを減らすソリューションです。長さ25cmのナイロンタイは、直径65mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、取り付け・取り外しが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大22kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さとカラー>StarTech.comでは、用途に合わせて長さとカラーが選べるケーブル結束バンドを幅広く展開しています。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
長さ(mm)250 幅(mm)7 ホワイト 引張強度(kg)22 最大結束径(Φmm)ケーブル束:65 UL規格UL94V-2規格認定品
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1パック(15本)ほか
131 税込144
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビーズタイプ。簡単に外せてコードなどに最適です
材質66ナイロン 最大結束径(Φmm)29 全長×幅W(mm)107×2.3
1パック(30本)
312 税込343
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能です。
用途電線、ケーブルの固定、結束。 仕様屋内用 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~80
1袋(100本)
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コードバンド
エコ商品
繰り返し束ねたり外したりできる結束バンドです。
長さ(mm)160 ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
199 税込219
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ラバークリップ
結束バンド インシュロックタイ 再結束タイプ リピートシリーズ ラバークリップ
仕様屋内使用 材質66ナイロン・天然ゴム ストラップ部:黄・ベース部:乳白 使用温度範囲(℃)0~+40 全長×幅W(mm)60×5 結束径(Φmm)1.0~70.0
1袋(1000個)
16,980 税込18,678
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)リリースタイ
スタンダートシリーズのインシュロックタイと形状は同じですが、取り外し、再結束ができる機構がヘッドに付いています。
材質66ナイロン 乳白 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法A(mm)4.6 寸法D(mm)8 寸法B(mm)8.3 寸法C(mm)6 寸法T(mm)1.5 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94) 特性難燃
1袋(100本)
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)リピート束ねるバンド
エコ商品
繰り返し束ねたり外したりできる結束バンドです。
ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業BP51-B 結束バンド
エコ商品
FZ、FJ、FSシリーズ等に適した再利用可能な結束バンド。 FZ、FJ、FSシリーズ等のフレーム穴は推奨穴径より若干小さめですが取付・取外しが可能です。 スナップ部をつまむことで、結束バンドの取付け取外しが容易に行えます。 一度締付けたバンドも取外すことができます。 難燃性はUL94-V0です。
材質ナイロン 適合板厚(mm)0.6~2.4 取付穴径(Φmm)4.8 束線径(Φmm)(最大)24 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃
1セット(100本)
2,298 税込2,528
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)ウルトラシンチ UGCTEシリーズ
柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけません。 調節が可能で、取り外し、取り付けが繰り返し行えます。 小さな径から大きな径のものまで幅広い範囲の束線を確実に固定することができます。 M5ねじでパネルなどに固定することができます。
用途電線、ケーブル固定、結束。 幅(mm)21.6 厚さ(mm)2.5 引張強度(N)222 使用場所屋内
1袋ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

繰り返し使用が出来る記名バンドです。 係り止め部が球状のため、結束物を傷つけにくくなっています。
材質66ナイロン
1袋(50本)
2,198 税込2,418
3日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ビーズ束ねるバンド
エコ商品
繰り返し束ねたり外したりできる結束バンドです。
ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30本)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)リピート結束バンド
くり返し使えるビーズ結束バンド
材質ナイロン66 ホワイト 引張強度(kg)22 入数20本
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束後も挿入部の爪を押せばケーブルタイの”ゆるめ”が可能です。二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。
用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。 材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 使用温度範囲(℃)-40~80 規格品UL規格品(94V-2) 引張強度(N)215.6 使用場所屋内用
1袋(100本)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ウルトラシンチ UGCTCシリーズ
柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけません。 調節が可能で、取り外し、取り付けが繰り返し行えます。 小さな径から大きな径のものまで幅広い範囲の束線を確実に固定することができます。 M5ねじでパネルなどに固定することができます。
用途電線、ケーブル固定、結束。 幅(mm)21.6 厚さ(mm)2.5 引張強度(N)222 使用場所屋内
1袋ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)