10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リングファイル<カドロック&ツイストリング>(ヨコ型) リヒトラブ 動画あり
片手で軽くひねると開くツイストリング。 書類がフラットになり、背が持ちやすいKADO-LOCK加工。 耐久性に富んだ再生P.P.表紙。
収納枚数200 材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール タイプヨコ型 背幅(mm)36 穴数2 リング内径(Φmm)25
1冊
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AQUA DROPs リングファイル<ツイストリング> リヒトラブ 動画あり
水面に落ちる水滴をイメージしたピンドットエンボス入りポリプロピレン表紙の、AQUA DROPsシリーズ。 ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情を見せます。 片手で片方のリングを軽くひねるだけで簡単に金具が開くユニバーサルデザイン。 オープナーを左に軽くスライドさせるだけで、金具が開きます。閉じる時は金具をつまむだけです。(オープナーの色は変更する場合があります。)
収納枚数150 材質表紙・オープナー/ポリプロピレン、綴り具/スチール 厚さ(mm)表紙生地/0.9 タイプタテ型 種類2穴Oリングファイル 背幅(mm)32 穴数2 リング内径(Φmm)22
1冊
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

背幅16mmの超薄型設計のリングファイル。 綴じ具はひねって開くだけの簡単操作。 水面に落ちる水滴をイメージしたピンドットエンボス入りポリプロピレン表紙。 ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情を見せます。
サイズA4タテ 収納枚数80 材質表紙・綴じ具/ポリプロピレン 厚さ(mm)表紙生地/0.5 タイプタテ型 種類2穴Oリングファイル 背幅(mm)16 穴数2 リング内径(Φmm)11.5 縦(mm)306 横(mm)240
1冊
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リングファイル<カドロック&ツイストリング>(タテ型) リヒトラブ 動画あり
片手で軽くひねると開くツイストリング。 書類がフラットになり、背が持ちやすいKADO-LOCK加工。 耐久性に富んだ再生P.P.表紙。
収納枚数200 材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール 厚さ(mm)表紙生地/1.0 タイプタテ型 背幅(mm)36 リング内径(Φmm)25
1冊
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズ。会報やA5ポストカードをたくさん収納してもコンパクトな厚みの2ポケットのツインリング型ファイル。ファイルがハの字に広がりにくいツインリング型。会報などA5ポストカード収納に最適。表紙内側に一時保管に最適なポケット付き。逆さにしても中身が落ちにくいフラップ付き。中芯が白の両面ポケットで見た目もすっきり収納しやすい。推しのカラーが選べる10色展開
材質ポリプロピレン(PP)、金属 タイプタテ型 種類多穴リングファイル 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×19×325 適合サイズ会報・A5ポストカード 収納枚数(枚)48(12シート) ポケット内寸法(mm)W225 ×H156
1個
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

360度パタント折り返せるバインダーの為、立ったままでも快適に使用できます。
サイズA5 タイプタテ型 種類多穴リングファイル 収納枚数70枚 穴数20 リング内径(Φmm)10 材質(表紙)PVC
1冊
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ちょうどいい大人っぽさ。くすみカラーのルーズリーフバインダー新登場!。 <とじ具はリーフの着脱がしやすいスライド式8穴リング>。上下4穴分リングを残し中央部リングを取り除くことでリーフの着脱を容易にし、指や手の挟まれ事故を軽減します。 <付属品にはポケット付きのインナーカバー>。メモや付箋も手軽に収納が可能です。薄手のものが入れられるポケットがあり、リーフがめくりやすくなる効果も。
付属品ポケット付きインナーカバー、表3ポケット 材質表紙:半透明PP(梨地シボ)0.7厚、とじ具:プラスチック、インナーカバー:PP 0.18厚 寸法(mm)178×225×16 サイズA5判用 タイプタテ 種類多穴リングファイル 収納枚数50 穴数8穴(20穴対応)
1冊
519 税込571
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

≪暫定≫。通信規格:Bluetooth標準 Ver.5.0。通信距離:見通し 約10m power class2。連続再生時間:約5.0時間。連続通話時間:約5.0時間。イヤホン充電時間:約1.0時間。対応プロファイル:HFP、 A2DP、 AVRCP。対応コーデック:SBC。コンテンツ保護:SCMS-T対応。ペアリング登録数:8台。同時待受け:2台
ホワイト 接続方式Bluetooth 連続使用時間(時間)約5.0 通信方式Ver5.0 装着方式片耳 イヤホン形状カナル型 マルチペアリング
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

Bluetoothイヤホン部仕様 ・型式名:BS53 ・通信方式:Bluetooth 5.0 ・最大通信距離:見通し距離約10m(Class2) ・対応プロファイル:HFP / A2DP / AVRCP ・対応コーデック:SBC / AAC ・ペアリング:最大ペアリング登録8台 ・内臓バッテリー:リチウムイオンポリマー電池 ・充電時間:約1.4時間 ※使用状況などにより異なります ・連続通話時間:最大約4時間 ※使用状況などにより異なります ・音楽再生時間:最大約5.5時間 ※使用状況などにより異なります ・サイズ(片側):約W21×H23×D25mm ・重量(片側):約4g ・材質:ABS他
ホワイト 接続方式Bluetooth5.0 BluetoothVer5.0 イヤホン形状カナル型
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

55mm径のフロントアクティブスピーカー&背面パッシブラジエーターを採用したコンパクトながらサイズを超えた迫力あるサウンドを楽しめるBluetoothスピーカー。縦置き・横置きが可能なスマホスタンドを搭載しており、動画も音楽もノーストレスでお楽しみいただけます。IP54相当の防じん防水性能を持つため、水はねが気になるキッチンでの使用もOK。またQi充電に対応しており、スマホスタンドに置くだけで充電が出来ます。シーンや好みに合わせて選べるファントムブルー・パールピンク・パールホワイトの3色展開。
仕様●Bluetooth クラス:class2、対応プロファイル:A2DP 1.3、AVRCP 1.6、AVCTP1.4、AVDTP 1.3、使用周波数:2.4Ghz、与干渉距離:80m、ペアリング記憶数:6●S/N比(db):60以上●abs-215_manual.pdf:1●充電池連続動作時間(時間):約15※再生音量などにより動作時間は変化します 付属品ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、Φ3.5ステレオミニプラグケーブル(約1.2m)、取扱説明書(保証書付き) 質量(g)750 消費電力(W)最大10(待機時0.4) 電源5V-2.4A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×90×100 バッテリー3.7V2600mAhリチウムイオン充電池(保護開路内蔵) 入力端子Usb-C(電源)、Φ3.5mmミニステレオ(音声) 充電時間(時間)約5 防水性Ip54相当 BluetoothVer.5.5 スピーカーサイズ(mm)Φ55
1台
8,898 税込9,788
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)