3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【高さ調節】座面下のレバーを引き上げて高さを調節します。 【背もたれ調節】作業途中でリラックスしたいときに最適です。 【クラス4ガスシリンダー】DIN4550の基準をクリアした安心、安全なガスシリンダーを採用しています。 【PU(ポリウレタン)双輪キャスター採用】フローリング床へ傷をつけにくいPUキャスターを採用しています。 【メタルフレーム】堅牢なメタルフレーム構造により、長く使用できる耐久性を備えています。
質量(kg)28 許容荷重(kg)150 高さ(mm)1240~1310 キャスターあり 肘掛あり 高さ(cm)(椅子)123~129、(アームレスト)28~35、(背もたれ)91 座高(mm)320~380 座面厚(mm)100 素材ファブリック生地 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)390×540 座面幅(cm)39 座面奥行(cm)54 ハンガーなし ランバーサポートあり ヘッドレストあり オットマンなし
1脚
40,727 税込44,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純白のホワイトカラーで圧倒的個性を演出。デザインと機能を極限まで追求したプレミアムモデル。。デザインと機能性を極限まで追求したゲーミングチェア。 純白の張り地にダイヤモンド型のステッチを施した高貴なデザインで、圧倒的個性を演出します。ドイツ最大規模のPC系商社/小売店である「Caseking」が手がける新しいチェアブランドです。既存のゲーミングチェアに満足できない骨太の業界人による監修のもと、職人魂強いドイツ人らしく、ディテールにこだわり最善の素材のみを使用してデザインした、ハイエンド仕様のチェア。面と背もたれにはダイヤモンド型のステッチを施し、高級車のシートを思わせるデザインを実現。熱のこもりやすい箇所に凹凸をつけ、ムレを防ぐ役割も果たします。 レザー表面には牛革風のシボ加工を施し、本革に近い優しい肌触りを味わえます。撥水性が高く、お手入れの簡単なPUレザーを使用し、皮脂汚れ等の軽度な黒ずみなら、簡単な水拭きで落とせます。 。自作PC・周辺機器やデスク周りを、すべて「白」のアイテムで統一するなど、唯一無二のデスク環境を構築したい方に最適なモデル。1.5mmの極厚PUレザー:本製品最大の特長は、PU(ポリウレタン樹脂性)レザーの厚み。一般的なソファやオフィスチェアは0.8~1.2mmのところ、本製品には1.5mmという極厚レザーを使用。傷や擦れに強く耐久性があります。非常に張りのあるレザーで、表面に力を入れてもシワが寄ることがなく、安定感のある座り心地を楽しめます。本体約27kg・耐荷重120kgを支える基本構造のフレームには頑丈なスチール素材を使用。床から座面までの高さは42~48cmに調整可能。欧米モデルよりも短いガスシリンダーを採用し、日本人でも違和感なく座れるサイズです。ガスシリンダーには、国際的第三者認証機関により安全性を認められた「Class4」モデルを使用。リクライニング時の枕として使用できるネックピロー、腰~背中のS字カーブを支えるランバーサポートクッションが付属。上下・前後・左右・斜めに調整でき、体勢に合わせて好きな位置に固定ができるアームレスト。スムーズで音の静かなPUキャスター。最大135°までリクライニング。握りやすいリクライニング・レバー。
材質張り地:PUレザー、外枠フレーム:スチール、脚部:アルミニウム、クッション材:モールドウレタン(コールドフォーム)、アームレスト:ポリウレタン、キャスター:ナイロン/ポリウレタン プレミアムホワイト 耐荷重(kg)120 本体寸法(mm)約1270-1330×670×565 肘掛あり 保証期間1年 素材PUレザー ランバーサポートあり ヘッドレストあり
1台
64,980 税込71,478
6日以内出荷

長期使用時の耐久性向上を図った高耐久PUレザー素材が張地として採用されたPro-X V2シリーズ
許容荷重(kg)150 座面幅(cm)39 座面厚さ(cm)13
1台ほか
52,545 税込57,800
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)