3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不燃認定品です。
用途養生用シートとして。 白色半透明 厚さ(mm)0.18mm 仕様ガラス基布 両面塩ビコーティング、ハトメなし 材質ガラス基布、両面塩ビコーティング ハトメ数なし 幅(m)2.04 2018年トラスコ掲載ページ6 1626
1枚ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不燃認定品です。耐寒-70℃~耐熱200℃の広い範囲で使用可能です。両面シリコンコーティングで、耐熱性・耐候性に優れています。
用途間仕切り用としてや、養生用、防炎用として。 白色半透明 厚さ(mm)0.24mm 仕様ガラス基布 両面シリコンコーティング、JIS A 1323 C種合格品、ハトメなし 材質ガラス基布、両面シリコンコーティング ハトメ数なし 2018年トラスコ掲載ページ6 1626
1枚ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国土交通大臣による不燃認定品です。
用途養生用シートとして、有穴壁材の裏打ち材等として 形状ロールタイプ 厚さ(mm)0.19 材質/仕上ガラス基布/両面塩ビコーティング 伸度(%)4.4(横)、3.8(縦) 質量(g/m2)250 引裂強度(N)44(横)、52(縦) 表面抵抗値(Ω)100G 耐水圧(mmH2O)1500超え 引張強度(N/3cm)1080(横)、1230(縦) 特性防炎
1巻
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)