用途戸建・住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズ60
種類たてとい
全長(mm)1350
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ42型
寸法(mm)Φ42×1800
サイズ42型
種類エルボ
分類たて系列部材
用途戸建・住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂
種類たてとい
全長(mm)2700
サイズ(たてとい)S30
用途戸建・住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂
材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類軒とい
用途戸建・住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂
用途たてといを柱に固定するのに使用
材質PBT樹脂
適合サイズ42型
付属品ビス
サイズ42型
用途軒といの落とし口に使用
材質EPDM
適合サイズ42型
付属品ビス
寸法(mm)42型
サイズ42型
サイズPC30×60
分類たて系列部材
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。
また、たてといの下端に雨水で地面が掘れないように向きを変えるためにも使用できます。
材質AAS樹脂
適合サイズ42型
曲り角度92°
サイズ42型
用途たてといをつなぐときに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ42型
サイズ42型
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用
材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー
適合サイズ42型
サイズ42型
長さ(cm)54
下部のキャップを外し、簡単に雨といの掃除が出来ます。
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。
材質AAS樹脂
適合サイズ42型
寸法(mm)42型
サイズ42型
用途戸建・住宅用
種類たてとい
シリーズ丸75
材質硬質塩化ビニル樹脂
全長(mm)2700
サイズ丸75
用途戸建・住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂
全長(mm)2700
サイズ丸60
種類たてとい
シリーズ丸60
関連キーワード
1
2
3
4
次へ