色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。
ラベルサイズ(mm)Φ20
寸法(Φmm)20
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。
裏面強粘着剤付き。
※1309534、1309568、1309543は各品番の詳細をご確認ください。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。
寸法(Φmm)8
豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。
グラフや分布図の作成、在庫管理など様々な用途でお使いいただけます。
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
バイアル瓶等のフタに貼れば、収納時でも上から容易に分類検索できます。
色白・黄・赤・緑・青×各2
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
寸法(Φmm)15
ラベルサイズ(mm)Φ15
A面とB面を貼り合せた使用する面ファスナーです。あらかじめ丸型に切っているので、様々な小物の固定に便利です。粘着剤付きなので、剥離紙を剥がして取り付けたい場所に貼りつけるだけ。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系
タイプファスナー:強力
寸法(Φmm)22
粘着力強力
着脱かんたん!丸型マジックテープ式。前部と後部が分離可能。下腹部治療中の方に重宝。脚ぐりピコレース付です。
色オフホワイト
素材綿100%
洗濯方法洗濯機可(弱)、脱水機可、乾燥機不可
丸型リフレクターにハイパワーSMDを6個搭載し驚異の明るさ!!。両面テープで貼るだけの簡単取付け!!
材質本体/ABS、クロームメッキ、レンズ/PC
高さ(mm)14
定格電圧(V)DC24
寸法(Φmm)57.3
消費電流(mA)約100(約2.4W)
電球の種類LED
表地には漂白に強い色落ち防止加工を施したタオル生地を使用。
マジックテープでサイズ調節ができますので、角枕・丸枕ともサイズの違う枕に装着できます。
耐熱温度80℃で洗濯機・乾燥機に使用できます。
材質(表地)綿100%、(裏地)耐熱ポリウレタン<すべり止め加工>
寸法(幅W×長さL)(mm)340×400~450
壁や床に配線した電話機コードを、好きな位置に固定できるコードクリップです。
コードのたるみや絡まりを防止し、すっきりと配線することができます。
一般的な丸型コードの電話機コードに対応した、スタンダードタイプです。
壁や床に配線する機会の多い、6極のコードに最適です。
本体の底面には、固定用の粘着テープが付属。
別途テープや接着剤を用意する必要がないため、簡単に配線が可能です
色ホワイト
適合ケーブルスタンダードタイプ(幅:最大5mm、厚さ:最大2.5mm)
1個
¥299
税込¥329
6日以内出荷
関連キーワード