絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。
撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入
太さ(sq)0.3
長さ(m)100
芯数7
許容電流(A)8
外径(mm)(銅線)0.7
定格温度(℃)80(連続耐熱温度)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途自動車用(4輪・2輪)の低圧回路配線に使用
1巻長さ(m)200
芯数1
許容電流(A)16
絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D614準拠品。
色白
長さ(m)50
許容電流(A)9
芯数7
周囲温度(℃)40
外径(mm)0.8
太さ(sq)0.3
導体最高許容温度(℃)80
1巻
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明のビニール被覆をした耐摩耗性に優れる配線用電線です。
許容電流(A)16
1巻長さ(m)200
芯数1
太さ(mm)0.85
手に柔らかくフィット。食品加工にも使用可能
材質ナイロン
色シロ
入数(双)1
コーティングシリコン
関連資料(0.18MB)
こんなお得な商品も!

配線コード 30m巻
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
高・低圧用ゴム手袋を着用する際、汗取り用として使用できます。
生地は吸水性に優れ、作業性を考慮し薄手となっています。
色白
入数(双)1
機能吸汗
1双
¥499
税込¥549
当日出荷
自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。
AVSは絶縁体をAVより薄くしたタイプでワイヤーハーネス軽量化・細径化に適しています。
バンドマーク入り JASO D611 準拠
用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護
長さ(m)100
置くだけで手軽に仕切れるスクリーン。W1200のワイドタイプ。汚れや傷に強い低圧メラミン樹脂化粧のスクリーンです。清潔感のある白色です。
色ホワイト
材質板面:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード フレーム:アルミニウム 脚部:スチール
幅(mm)1216
高さ(mm)1541
奥行(mm)400
外寸(mm)1216×400×1541
脚の種類アジャスター式
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
置くだけで手軽に仕切れるスクリーン。W800タイプ。汚れや傷に強い低圧メラミン樹脂化粧のスクリーンです。清潔感のある白色です。
色ホワイト
材質板面:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード フレーム:アルミニウム 脚部:スチール
幅(mm)816
高さ(mm)1541
奥行(mm)400
外寸(mm)816×400×1541
脚の種類アジャスター式
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
RoHS対応
高弾性:狭い空間での配管が可能
可塑性向上
耐摩耗性向上:摩耗環境に適用
低気体浸透性:漏れと汚染の問題を減少
低圧縮性、抗溶解性向上
広抵抗性:化学物、水、燃料、油と細菌に一定の抵抗力がある。
材質(チューブ)PU
特性高弾性、可塑性、耐摩耗、低気体浸透性、低圧縮性、抗溶解性、広抵抗性
RoHS指令(10物質対応)対応
置くだけで手軽に仕切れるスクリーン。W800タイプ。汚れや傷に強い低圧メラミン樹脂化粧のスクリーンです。清潔感のある白色です。キャスター付きなのでレイアウト変更も簡単です。4つのキャスターにはすべてストッパーが付いています。
色ホワイト
材質板面:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード フレーム:アルミニウム 脚部:スチール キャスター:合成樹脂
幅(mm)816
高さ(mm)1616
奥行(mm)400
外寸(mm)816×400×1616
脚の種類キャスター式
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
立ったままでの簡単な打ち合わせやコーヒーブレイクに最適。ハイスツールと合わせてもご利用頂けます。天板はキズや汚れに強い低圧メラミン樹脂化粧仕上げ。がたつき調整可能なアジャスター付きです。
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:スチール、PP
高さ(mm)1000
奥行(mm)400
間口(mm)1500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×400×1000
天板厚さ(mm)25
天板部均等耐荷重(kg)約40
ジーンズブランド「Lee」とのコラボレーション! 好みの素材が選べる!ヒップ型クッション。ボンフォームLeeシリーズ!。。Leeのアパレルアイテムで人気のホルスタイン柄素材使用。低圧分散!衝撃吸収!低反発ウレタン使用。ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!
色ホワイト
材質(本体)【表地】綿・ポリエステル【中材】低反発ウレタンフォーム【裏地】ポリエステル
質量(g)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×25
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
置くだけで手軽に仕切れるスクリーン。W1200のワイドタイプ。汚れや傷に強い低圧メラミン樹脂化粧のスクリーンです。清潔感のある白色です。キャスター付きなのでレイアウト変更も簡単です。4つのキャスターにはすべてストッパーが付いています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1216×400×1616
材質板面:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード フレーム:アルミニウム 脚部:スチール キャスター:合成樹脂
幅(mm)1216
色ホワイト
高さ(mm)1616
奥行(mm)400
外寸(mm)1216×400×1616
脚の種類キャスター式
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ノルムシリーズの置くだけで手軽に仕切れるシンプルスクリーンロー キャスター仕様。H1200のロータイプは空間を仕切りながらも周囲とコミュニケーションをとれる高さでデスク周りやリフレッシュスペース等に適しています。パーテーションのパネル面にはキズや汚れに強い低圧メラミンを使用、ピンやマグネットはご使用になれません。移動時以外はキャスターのストッパーをロックしてご使用ください。
幅(mm)800
材質パネル:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコアフレーム:アルミ脚部:スチール(粉体塗装)キャスター:ウレタン
質量(kg)9.9
高さ(mm)1275
奥行(mm)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)816×400×1275
脚の種類キャスター付き
置くだけで手軽に仕切れるシンプルスクリーンローアジャスター仕様。H1200のロータイプは空間を仕切りながらも周囲とコミュニケーションをとれる高さでデスク周りやリフレッシュスペース等に適しています。パネル面にはキズや汚れに強い低圧メラミンを使用、ピンやマグネットはご使用になれません。組み立て後はアジャスターを調整してガタつきのないように設置してください。
幅(mm)800
材質パネル:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコアフレーム:アルミ脚部:スチール(粉体塗装)アジャスター:PP
質量(kg)9.4
高さ(mm)1200
奥行(mm)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)816×400×1200
脚の種類アジャスター付き
こんなお得な商品も!

机上台 モニター用
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
デスク上のスペースを有効活用!机上PCラック。デスク上のスペースを有効活用するのに便利な机上PCラックW600。天板高さ120mmです。モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。配線用切り欠きあり。奥は背板なしのオープンです。側板は天板より32mm短い仕様です。底には薄いクッション材が貼ってあります。側板D216/板厚18mm。組み立て式(約10分)要プラスドライバー
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
質量(kg)約3
間口(mm)600
耐荷重(kg)10
内寸法(mm)(棚下)W560×H102
外寸(mm)W600×D250×H120
コンセントなし
引出しなし
1台
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
デスク上のスペースを有効活用するのに便利な机上PCラックII。天板下に電源タップ(2口、計1500W)があり充電等に便利、左右どちらでも取り付け可能です。モニターを上に、棚下にキーボードやタブレット等PC周辺機器を収納するなどしてご利用いただけます。天板には配線用切り欠きあり、背板なしのオープンです。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ机上設置面クッション材:EVA電源タップ:合成樹脂2口合計1500Wまで
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
板厚(mm)18
均等耐荷重(kg)10
コンセントあり
引出しなし
デスク上のスペースを有効活用!机上PCラック。天板高さ120mmです。モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。配線用切り欠きが2箇所あります。奥は背板なしのオープンです。側板は天板より32mm短い仕様、天板下の仕切り板が右寄り、左寄りどちらにでも取り付け可能です。底には薄いクッション材が貼ってあります。 側板D216/仕切板D168/板厚18mm。組み立て式(約10分)要プラスドライバー
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
耐荷重(kg)10
引出しなし
1台で8足収納可能なスリッパラック。縦には2台まで、横には無限に付属金具での連結が可能です。同シリーズのシューズラック(6段)もございます。スペースや必要数に応じて複数を組み合わせてカスタマイズできるので便利です。棚板はすべて固定式です。
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード
質量(kg)14.8
色ホワイトA
段数8段
外寸(mm)290×350×930
収納数8足
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×327×104
鍵なし
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
後付けでデスク上の空間を収納スペースとして有効に利用できます。クランプ式で取り付けも簡単!
棚板は8段階51mmピッチで取り付け可能です。収納力2倍のハイタイプもあります。
材質棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVC、エッジキャップ:合成樹脂、フレーム:スチール
高さ(mm)453
奥行(mm)280
天板耐荷重(kg)約20(均等荷重)
豊富なサイズ展開とカラーバリエーションを誇るリスタシリーズのカフェテーブルです。スタンディングやハイチェアと合わせてご利用いただける高さ1000mmタイプ。
付属品六角レンチ
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、脚部:スチール(粉体塗装)、床設置面クッション材:フェルト
高さ(mm)1000
天板耐荷重(kg)20
ベース厚さ(mm)8
天板厚さ(mm)18
限られたデスク上のスペースを有効活用できる机上台W700。モニターを上に、棚下にキーボードやタブレット等PC周辺機器を収納するなどしてご利用いただけます。天板には配線用切り欠きあり、背板なしのオープンです。*この商品は棚下有効内寸がW660×H82mmとなっております。キーボードを収納される場合は事前にサイズをご確認ください
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ机上設置面クッション材:EVA
幅(mm)700
質量(kg)約3
有効内寸(mm)(棚下)W560×H62
板厚(mm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×250×100
均等耐荷重(kg)(天板)20
コンセントなし
引出しなし
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
手荷物の置き場に困らないバッグハンガー付きリフレッシュテーブル。天板18mm厚ですっきりした印象です。
エントランスや商談スペース、ロビー等で活躍します。支柱にバッグなど手荷物を掛けられる樹脂製フックが2個ついています。
材質床設置面クッション材:フェルト、バッグハンガー:合成樹脂
天板耐荷重(kg)30
材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
ベース厚さ(mm)5
天板厚さ(mm)18
材質(脚)スチール(粉体塗装)
天板形状丸
材質天板・幕板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部・フック:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP コンセント:合成樹脂
材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
天板厚さ(mm)25
天板形状四角
デスク上のスペースを有効活用できる机上台W950。中央の脚は2ヶ所から取り付け位置を選べます。天板奥には配線用の切り欠きがあります。脚部底には薄いクッション材が貼ってあります。シリーズのスチール脚デスクと合わせてご利用いただけます。
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ脚部:スチール(粉体塗装)床設置面クッション材:EVA
幅(mm)950
質量(kg)4.5
高さ(mm)100
奥行(mm)250
有効内寸(mm)W540・337×H82
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×250×100
天板厚さ(mm)18
均等耐荷重(kg)(天板)10
カルテやパンフレットなど書類の仕分け、整理に便利なペーパーラックハイタイプダブル。MDFの可動棚板が36枚付属しています。下段収納部には左右それぞれに配線穴(Φ35)があります。
色ホワイト
材質低圧メラミン木質ボード、木質ボード エッジ:PVC
外寸(mm)547×350×1715
棚段数21
設置形態下置き
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)547×350×1717
均等耐荷重(kg/段)1
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
カルテやパンフレットなど書類の分類整理に便利なペーパーラックのロータイプ。MDFの可動棚板が18枚付属。下段収納部には左右それぞれに配線穴(Φ35)があります。
詳細寸法:可動棚板W250×D330×T5/上段W250×D336×H635(可動棚ピッチ59)/下段収納部W250×D330×H330mm
。組み立て式(2人以上で約30分)要プラスドライバー
色ホワイト
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、MDF木質ボード
質量(kg)25
耐荷重(kg)棚板1枚あたり約1
外寸(mm)W547×D350×H1065
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
スタイリッシュな黒脚のリフレッシュテーブルです。シーンに合わせて選べる3色展開。バックハンガーは付属しておりません。
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール(粉体塗装) 床設置面クッション材:フェルト
幅(mm)800
高さ(mm)700
奥行(mm)800
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)800×800×700
材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
天板厚さ(mm)18
天板形状丸
エントランスやロビーで雑誌やパンフレットの掲示、収納に。収納部は傾斜があり、雑誌類の前倒れを防ぎます。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジアジャスター:PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)554×300×800
質量(kg)13.6
総耐荷重(kg)1段あたり5
歯科医院、クリニック向けのハイタイプワゴン5段ホワイト。天板面にスチール製の落下防止バー付き。転倒防止のため上段3段は2/3程度が引き出し可能、中段(4段目)下段(5段目)はフルオープンです。キャスターは5つの内2つにストッパーが付いています。
材質本体・引出内部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 取手:合成樹脂 落下防止バー:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン
質量(kg)33.2
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×420×840
均等耐荷重(kg)天板10、上段5、中・下段10
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、フレーム:スチール粉体塗装
質量(kg)8.6
備考取付にあたっては板厚35mmまで、取付しろが46mm以上必要となります。ダクト機構や天板などの形状により取付できかねる場合もございます。
材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、フレーム:スチール粉体塗装
質量(kg)6.3
備考取付にあたっては板厚35mmまで、取付しろが46mm以上必要となります。ダクト機構や天板などの形状により取付できかねる場合もございます。
豊富なサイズ展開とカラーバリエーションを誇るリスタシリーズのカフェテーブルです。
付属品六角レンチ
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、脚部:スチール(粉体塗装)、床設置面クッション材:フェルト
高さ(mm)720
天板耐荷重(kg)20
ベース厚さ(mm)8
天板厚さ(mm)18
ディスプレイにもぴったりの跳ね上げ式扉のフラップシェルフ。扉部分に本や雑誌をディスプレイできます。収納力豊富、背面化粧仕上げで間仕切りとしてもご利用頂けます。2梱包商品です。前扉有効寸法:W280×D30×H390mm/棚有効内寸:W285×D312×H315mm。組み立て式(2人以上で約30分)要プラスドライバー
耐荷重(kg)棚部分約20、前扉部分約1
材質低圧メラミン化粧木質ボード, PVCエッジ、合成樹脂
質量(kg)52
高さ(mm)900
段数2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1249 × 390 × 900
様々なシーンで活躍するパーソナルブース。背板ありのタイプです。向かい合わせにする場合などに適しています。天板奥側の両隅には配線を逃がすための切り欠きが付いています。
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
高さ(mm)1200
奥行(mm)600
間口(mm)736
有効内寸(mm)天坂/700×532、脚部/700×682
外寸(mm)736×600×1200
天板厚さ(mm)18
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:スチール、PP
高さ(mm)1000
奥行(mm)400
間口(mm)1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×400×1000
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)25
天板部均等耐荷重(kg)約40
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ